カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(125)
- 科学研究・開発用品(37)
- 機構部品(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 物流用品(19)
- 溶接用品(9)
- 測定用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 厨房用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 建築金物(4)
- 卓上消耗品(3)
- 介護用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業機械(2)
- 制御機器(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- AWJ(42)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- ノーブランド(19)
- イノック(18)
- PISCO(ピスコ)(18)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(17)
- ERECTA(エレクター)(13)
- KITZ(キッツ)(13)
- ベンカン(12)
- SUGICO(スギコ)(10)
- オンダ製作所(10)
- アズワン(9)
- SAMSONG(8)
- サーモポート(7)
- 日鉄ステンレス鋼管(7)
- 日本ドライブイット(5)
- ヤマト産業(4)
- ニッタ(4)
- モリ工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus304 tp」の検索結果

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m
モリ工業¥4,698~税込¥5,168~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,998~税込¥9,898~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥34,980~税込¥38,478~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)76.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥7,698税込¥8,4681本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000厚さ(mm)2長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15呼び厚さスケジュール10S
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m
モリ工業¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。材質SUS304長さ(mm)4000長さ(m)4JIS規格JIS G 3448
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥50,980~税込¥56,078~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)114.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)4呼び径(A)100
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥6,598~税込¥7,258~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥39,980~税込¥43,978~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥4,998~税込¥5,498~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m
ノーブランド¥26,980~税込¥29,678~1本3日以内出荷国内材用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ハーフソケット(SUS304TP)
フローバル¥479税込¥5271個当日出荷今後増加傾向にあるステンレス配管の需要に対応。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、豊富にサイズを揃え、より使い易い継手として開発されました。用途蒸気・空気・ガス・油用。蒸気・空気・ガス・油用。材質SUS304PTRoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスパイプ
モリ工業(146件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。仕上#400鏡面研磨(横目)
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
配管用ステンレス鋼管 Sch40溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス長さ(mm)4000長さ(m)4規格JIS G 3459呼び厚さ:Sch40JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch20S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から6日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch20S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
配管用ステンレス鋼管 Sch10S溶接管 JIS G3459
日鉄ステンレス鋼管¥12,980~税込¥14,278~1本4日以内出荷から7日以内出荷代表的なオーステナイト系ステンレス鋼用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管材質ステンレス呼び厚さ:Sch10S長さ(mm)4000規格JIS G 3459長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ (ミリサイズ)
ニッタ(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
カッターガイド No.100 1mm,2mm用
TP技研¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷塗料、ワニス、及び関連製品等をカッターナイフにて素地まで貫通する碁盤目の切り込みを入れ塗膜(コーティング材)の耐性を評価する試験に用います。1mm、2mm併用タイプです。トラスコ品番584-4765材質ステンレス(SUS304)幅(mm)90高さ(mm)2タイプ1・2mm×各100個用奥行(mm)70
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥839~税込¥923~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個4日以内出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (ミリサイズ)
ニッタ¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294
クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)
ニッタ¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状90°エルボ使用流体空気、一般作動油、水、薬品類材質(本体)SUS304接続ねじ種類R適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5負圧性能(kPa)-101.294寸法S(mm)4.6