最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
耐食性に優れたステンレスアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
材質ステンレス(SUS304)
形状アングル
タイプアングル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
穴開け済みで溶接が不要な万能型アングル材です。ジョイント金具等を使用して、架台やブラケットが組み立てることができます。
用途架台や配管支持、各種補強材
穴寸法(Φmm)10×25
材質SUS304
タイプ両面穴(釘穴付)タイプ
厚さ(mm)3
サイズ(mm)40×40
釘穴(mm)4.5
幅(mm)40
最も一般的なステンレス鋼
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など
材質ステンレス(SUS304)
規格JIS G4317
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+10mm
サービス分類オーダー・加工
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)2000
板厚(mm)1.5
穴ピッチ(mm)380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス製型材
用途工作やDIYとして。補強、装飾などに
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番507-2867
材質SUS430
長さ(mm)1200
質量(kg)1.41
寸法(幅W×奥行D)(mm)39.5×39.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステンレス304タイプ30型アングルです。
材質SUS304
厚さ(mm)2t
ステンレス304タイプ40型アングルです。
厚さ(mm)2t
材質SUS304
ドラム用台車です。キャスター金具もSUS304製です。
用途60L用です。
適合60L用
材質SUS304
内径(Φmm)415
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
キャスター径(Φmm)75
アングル3/30
1台
¥41,980
税込¥46,178
15日以内出荷
IV型専用の架台です。
仕様IV型用
材質SUS304
寸法(mm)800×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-04
1個
¥57,100
税込¥62,810
17日以内出荷
I型専用の架台です。
仕様I型用
材質SUS304
寸法(mm)500×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-01
1個
¥42,500
税込¥46,750
17日以内出荷
III型専用の架台です。
仕様III型用
材質SUS304
寸法(mm)600×400×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-03
1個
¥52,900
税込¥58,190
17日以内出荷
II型専用の架台です。
仕様II型用
材質SUS304
寸法(mm)600×300×200、(アングルサイズ) 3×30
アズワン品番4-1823-02
1個
¥45,100
税込¥49,610
24日以内出荷
ドラム缶専用台車です。キャスター取外し可能です。皿ビスタイプで使いやすい。キャスター金具もSUS304製です。
用途製薬、化粧品工場で利用されています。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
熱間圧延材による山形鋼の切断品です。熱間圧延後に表面を酸洗い仕上げしています。
用途加工用切断素材。
材質ステンレス(SUS304)
2018年トラスコ掲載ページ2 0235
専用アングル台車です。キャスター取外し可能です。
材質SUS304
材質(キャスター)座金:SUS304、車輪:ナイロンウレタン
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
鉄、アルミ、ステンレスから材質を選んで加工できます。
材質一覧(A1100, SUS304, SUS310S, SUS316, SUS316L, ZAM鋼板, ボンデ鋼板)から選べます。
形状L型
穴数0
サービス分類オーダー・加工
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分18Cr、8Ni
形状アングル
タイプチャンネル
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+3mm
製造方法熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格JISG4317
サービス分類オーダー・加工
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード、材料受けプレート付です。
トラスコ品番455-7468
質量(kg)40
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)320×505×255
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。安全ガード(刃物両端部)付です。
最大加工能力L75×75×t6(SUS304・SS400)
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
薄刃設計により切断抵抗を低減しました。
軽くてシャープな切れ味で切断スピードがアップします。
耐摩耗性に優れた高硬度・高靱性の特殊サーメットチップを採用しました。
刃欠けを抑え、長寿命を実現します。
刃室を浅くし、本体剛性をアップさせ左右への振れを抑制することで直進性が向上しました。
用途鉄・ステンレス兼用
下穴なしで鉄にもH鋼にもねじ込め作業効率がアップします。
ソケットまたは資格ビットでの締め込みが可能で、なめにくく落ちにくい。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能です。
用途SUS製品への金物取り付けに最適です。
材質ステンレス
穴の形状十字穴
仕上ステンレス
付属品四角ビット(110mm SQ2PH2)×1本
適合板厚(mm)3対応(SUS430・304)、2.3~9.0対応(鉄板・H鋼アングル)
熱間圧延したアングル。SUS316はSUS304にモリブデン(Mo)を添加し、耐食性、耐孔食性を向上した鋼種です。
用途建築、船舶、鉄道、産業機械など
材質ステンレス(SUS316)
規格JIS G4317
切断方法バンドソー切断
切断公差-0~+10mm
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

チップソー 鉄・ステンレス兼用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
切れ味・寿命・切断コストバランスのとれた鉄工用チップソーの不滅のベストセラー。
用途しま鋼板、アングル鋼、鉄筋、チャンネル鋼、ハンガーレール、デッキプレート、キーストンプレート、コ型鋼、丸棒、ライニング管、VLP管、電線管、寸切りボルト、塩ビパイプ、グレーチング、レースウェイ、アルミサッシ、電線。
ステンレス(SUS304):ステンレスパイプ、アングル、ハンガーレール。
スノコは、静電気によるほこりの付着がなく、清潔な素材で、軽くて丈夫です。不潔になる要素を取り除くため、溶接のみで接続しており、廃棄時にはリサイクルが可能です。ごくかるキャリーは、アルマイト処理済みのアルミアングルとSUS304製のキャスター金具とキャスターのみで組み立てるシンプルな構造大変丈夫、こちらも廃棄時には分解してリサイクルが可能です。
用途アルミ製のスノコに台車が付いているので、荷台としての移動がラクにでき、ストッパー付キャスターなのでそのままの保管にも便利にご利用頂けます。
材質スノコ:アルミ ごくかるキャリー:アルミ(アルマイト処理済み)
キャスタータイプΦ50、ナイロンキャスター、自在車4ケ、ストッパー2ヶ付
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。
材質SUS304
長さ(mm)6000
厚さ(mm)5
寸法(mm)辺×高さ:50×100
1本
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。
材質SUS304
長さ(mm)6000
厚さ(mm)9
寸法(mm)辺×高さ:75×150
1本
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
ステンレス鋼 SUS304製の溝形鋼(チャンネル)です。アングルの突き合わせ溶接によるビルトチャンネルです。
用途機器の架台や補強、柱や躯体など様々な用途に利用可能です。
材質SUS304
長さ(mm)6000
厚さ(mm)5
寸法(mm)辺×高さ:40×80
1本
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ