カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(191)
- 電気材料(83)
- メカニカル部品(77)
- ねじ・ボルト・釘(54)
- 制御機器(51)
- 測定用品(16)
- 物流用品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 機構部品(8)
- 住設機器(7)
- 建築金物(6)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(6)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 農具(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(4)
- CCS(シーシーエス)(12)
- CKD(5)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](15)
- omron(オムロン)(15)
- SAMTEC(101)
- Schutzinger(4)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(4)
- WURTH ELEKTRONIK(65)
- イチネンTASCO(7)
- イマオコーポレーション(8)
- イマダ(5)
- メイキコウ(55)
- ユニックス[建築金物](4)
- ワンド(マイセット)(6)
- 三菱電機(180)
- 井口機工製作所(5)
- 佐藤真空(6)
- 日伸理化(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sw150」の検索結果

スピードレンチシール付
トップ工業¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
TYSシリーズ 車輪のみ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
オイルレスワッシャー
ノーブランド¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)
ミヤナガ(6件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ロッキーラダー2 全段ダブルステップ
巴化成工業(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781セット翌々日出荷トモエの育林作業用ハシゴは、凄い!! 発売以来、お客様の声を細部に 至るまで フィードバックさせてきた、 成長し続ける進化型1本梯子です。 安全性・耐久性・作業性・整備性、 どれをとっても郡を抜いています。材質アルミ合金軸径(Φmm)40肉厚(mm)2.5耐荷重(kg)85
SW型特殊車輪(ツバナシ)
井口機工製作所¥73,980税込¥81,3781個当日出荷から3日以内出荷・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。形状ツバ無し
ニュースーパーストーン 1.5×10×100
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク
ミヤナガ¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
ニュースーパーストーン 1.5×10×150
アルゴファイルジャパン¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
プレート式キャスターTYSシリーズ
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
ニュースーパーストーン 1.5×10×50
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×50mm
SW ゴム(ステンレス用) 車輪
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から5日以内出荷SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
キャッツアイ
石井マーク¥8,998税込¥9,8981セット(10本)4日以内出荷埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
スーパーウィン
大西電機工業¥269,000税込¥295,9001台翌々日出荷大風量、低騒音、遠距離到達タイプ質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数3Φ
SW型特殊車輪
井口機工製作所¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から66日以内出荷・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
軽量専用脚立 ホワイトカラー
アルインコ¥24,980~税込¥27,478~1台ほか翌日出荷軽量専用脚立の130kg仕様が新発売。オシャレなホワイトカラー。仕様折畳式材質アルミ幅(mm)踏ざん:55踏ざん踏面幅(mm)55方式リベット方式天板寸法(mm)252×128踏ざん間隔(mm)295最大使用荷重(kg)130最大使用質量(kg)130収納寸法・奥行(mm)151
DWJ型用オプション タラップ
ピカコーポレイション¥86,980税込¥95,6781台翌日出荷可搬式作業台DWJシリーズに使用できるオプション用タラップです。 DWJの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。 ※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。材質アルミ合金最大使用荷重(kg)150
ポータブルウインチ
富士製作所¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷安全性を追求した自社制作の手動ウインチとなります。また、ブレーキデスクはアラミド繊維を採用、塗装も鉛を含有しない塗料を採用しており、RoHS対応商品となります。巻上時音が出ない消音タイプとなり、音が出せない環境に適しております。用途重量物の昇降、牽引に使用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク
ミヤナガ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から7日以内出荷振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
ホットプレートスターラー
日伸理化¥58,980税込¥64,8781個3日以内出荷天板はセラミック防腐食型を採用しています。 ホットスターラーでも磁力は安定しています。 常に回転が先行する内部機構を採用しています。電源AC100V・50/60Hz
ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)
イマオコーポレーション¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。タイプレバー付回転方向右回転用
露出SWBOXノック付
古河電工(古河電気工業)¥9,498税込¥10,4481箱(20個)4日以内出荷屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
SW型特殊車輪(ツバツキ)
井口機工製作所¥2,798税込¥3,0781個当日出荷・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。形状ツバ付
特殊車輪”SW型”
井口機工製作所¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷荷重受回転車輪用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪トラスコ品番516-0421材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)1500
SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用
井口機工製作所¥67,980税込¥74,7781個5日以内出荷から34日以内出荷荷重受回転車輪用途ターンテーブルの外周車輪。パレットチェンジャーの車輪。トラバーサー車輪。各種プラントの重荷重受け車輪




シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷牡蠣殻と再生ペットボトルを原料にした、環境にやさしいエシカル素材「SEA WOOL(シーウール)」を使用した長袖シャツです。ウール調のさらりとした肌触りで、軽くてなめらかな着心地が特徴です。速乾性と適度なストレッチ性があり、シワになりにくく、忙しい飲食店やカフェの現場でも快適に着用できます。後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、動きやすさにも配慮しています。左胸にはパッチポケット付き。ポケット奥にはネームループがあり、名札やペンの取り付けにも便利です。グレー、ラズベリー、グリーン、ブルーの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。カフェ・レストラン・サービス業など、清潔感と高級感を求める接客業のユニフォームとしておすすめです。用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ネームループ混率(%)ポリエステル100機能速乾・ストレッチ・イージーケア生地SEAWOOL/シーウール性別男女兼用
油回転真空ポンプ
佐藤真空¥249,800~税込¥274,780~1個翌々日出荷から48日以内出荷キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
...