カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(191)
  • メカニカル部品(34)
  • 制御機器(23)
  • 測定用品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 物流用品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 建築金物(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 機構部品(5)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 住設機器(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw150」の検索結果

339件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 露出用スイッチボックス 日動電工

    露出用スイッチボックス

    日動電工(27件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質塩化ビニル
  • SWウェアリング 阪上製作所

    SWウェアリング

    阪上製作所(5件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PB 201RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードレンチシール付 トップ工業

    スピードレンチシール付

    トップ工業
    ¥3,298税込¥3,628
    1丁
    当日出荷
    あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。反復作業で締め、緩めができます。爪の開閉がスムーズです。
    用途配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。トラスコ品番431-0594材質Cr-V全長(mm)154、呼称:150呼び寸法(mm)150適合管外径(Φmm)7~15適合寸法(mm)7~15
  • TYSシリーズ 車輪のみ TRUSCO

    TYSシリーズ 車輪のみ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    荷重種別中荷重材質(車輪)ゴム表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • オイルレスワッシャー ノーブランド

    オイルレスワッシャー

    ノーブランド
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • ニュースーパーストーン 1.5×10×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.5×10×100

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×100mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • 複巻トランス 15V 相原電機

    複巻トランス 15V

    相原電機
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式1次電圧0-100V2次電圧0-12V-15V ×2
  • SW型特殊車輪(ツバナシ) 井口機工製作所

    SW型特殊車輪(ツバナシ)

    井口機工製作所
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・ターンテーブルの外周車輪、パレットチェンジャーの車輪、トラバーサー車輪、各種プラントの重荷重受車輪などの用途に適しています。
    形状ツバ無し
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力・回転力を有効に生かせる刃先形状です。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック・モルタル等の穴あけ作業に。
  • スーパーワイヤー TNK工業(SPEEDPIT)

    スーパーワイヤー

    TNK工業(SPEEDPIT)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    3日以内出荷
    ディスクロック用の外し忘れ防止ワイヤー
  • ニュースーパーストーン 1.5×10×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.5×10×150

    アルゴファイルジャパン
    ¥5,598税込¥6,158
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)150幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×150mmシリーズニュースーパーストーン平板
  • 交換用ファン(BU100SW/BU150SWリア用) omron(オムロン)

    交換用ファン(BU100SW/BU150SWリア用)

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    翌日出荷
    適合機種BU100SW/BU150SW
  • プレート式キャスターTYSシリーズ TRUSCO

    プレート式キャスターTYSシリーズ

    TRUSCO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    材質(車輪)スチールホイール、ゴムタイププレート式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ穴径d(Φmm)12材質(金具)スチール
  • ニュースーパーストーン 1.5×10×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 1.5×10×50

    アルゴファイルジャパン
    ¥1,898税込¥2,088
    1枚
    当日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。長さ(mm)50幅(mm)10厚さ(mm)1.5サイズ1.5×10×50mm
  • SW ゴム(ステンレス用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    SW ゴム(ステンレス用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。 耐衝撃性・耐油性・耐酸性
  • キャッツアイ 石井マーク

    キャッツアイ

    石井マーク
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
    材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
  • SWクランプ 鉄 築地製作所

    SWクランプ 鉄

    築地製作所
    ¥549税込¥604
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質鉄
  • スーパーウィン 大西電機工業

    スーパーウィン

    大西電機工業
    ¥269,000税込¥295,900
    1台
    翌々日出荷
    大風量、低騒音、遠距離到達タイプ
    質量(kg)65出力1.5kW電源三相AC200V口径(Φ)600風量(m3/min)320相数3Φ
  • SW型特殊車輪 井口機工製作所

    SW型特殊車輪

    井口機工製作所
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    ・ターンテーブル用として主目的に開発されたSW型特殊車輪は、デルリン製やナイロン製などバリエーションが豊富な上、特殊な設計にも対応。いずれも安定した回転を生みだしており、用途を拡大する上で、大きな役割りを果たしています。
  • エスライトウェアリング SW 大阪魂

    エスライトウェアリング SW

    大阪魂
    ¥126,347税込¥138,982
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • 振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    振動用コアドリル - Sコア(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回) イマオコーポレーション

    ベンリック スイングクランプ(レバー付き・右旋回)

    イマオコーポレーション
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    レバー操作によりクランパーがスイングするためワークの着脱を妨げません。
    タイプレバー付回転方向右回転用
  • 露出SWBOXノック付 古河電工(古河電気工業)

    露出SWBOXノック付

    古河電工(古河電気工業)
    ¥9,498税込¥10,448
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    屋外の露出配管工事をらくらくに!樹脂製で錆びない
    寸法L(mm)119寸法H(mm)50ノック穴直径(mm)Φ27
  • SWクランプ ステンレス 築地製作所

    SWクランプ ステンレス

    築地製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途ダクト用、薄肉ビニールホース材質ステンレス
  • アクチュエータユニット イマオコーポレーション

    アクチュエータユニット

    イマオコーポレーション
    ¥47,520~税込¥52,272~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    グリーン
    グレー
    ブルー
    レッド

    シャツ 長袖 男女兼用 ユニフォーム

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    ¥4,898税込¥5,388
    1枚
    4日以内出荷
    牡蠣殻と再生ペットボトルを原料にした、環境にやさしいエシカル素材「SEA WOOL(シーウール)」を使用した長袖シャツです。ウール調のさらりとした肌触りで、軽くてなめらかな着心地が特徴です。速乾性と適度なストレッチ性があり、シワになりにくく、忙しい飲食店やカフェの現場でも快適に着用できます。後ろヨーク切替下の両サイドにタックを入れ、動きやすさにも配慮しています。左胸にはパッチポケット付き。ポケット奥にはネームループがあり、名札やペンの取り付けにも便利です。グレー、ラズベリー、グリーン、ブルーの4色展開で、店舗の雰囲気に合わせて選べます。カフェ・レストラン・サービス業など、清潔感と高級感を求める接客業のユニフォームとしておすすめです。
    用途接客、オールジャンルの飲食店向けユニフォーム仕様左胸ポケット、ネームループ混率(%)ポリエステル100機能速乾・ストレッチ・イージーケア生地SEAWOOL/シーウール性別男女兼用
  • Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ SAMTEC

    Samtec 基板接続用ソケット SSW シリーズ

    SAMTEC
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(5個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 油回転真空ポンプ 佐藤真空

    油回転真空ポンプ

    佐藤真空
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1個
    翌々日出荷から48日以内出荷
    キャスター付で移動が簡単な油回転真空ポンプです。
    電源AC100V・50/60Hz到達圧力(Pa)6.7×10-2
  • 船太刀魚テンヤ 交換用リーダー フロロ 4セット HAYABUSA

    船太刀魚テンヤ 交換用リーダー フロロ 4セット

    HAYABUSA
    ¥449税込¥494
    1枚(4組)
    9日以内出荷
    全長(m)0.65
  • Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC

    Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • QLSW スイングクランプ イマオコーポレーション

    QLSW スイングクランプ

    イマオコーポレーション
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    5日以内出荷
    レバー操作でフックが旋回しクランプ
  • QLSW-SH セルフカットフック イマオコーポレーション

    QLSW-SH セルフカットフック

    イマオコーポレーション
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    5日以内出荷
    許容質量(g)(フックに取付けられるアクセサリー)100
  • 圧力トランスミッタ 形番:KP15 長野計器

    圧力トランスミッタ 形番:KP15

    長野計器
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    最低レンジ10kPa対応(連成 -5~5kPa) 高精度±0.25%F.S 絶対圧レンジ対応可能(50kPa、100kPa、200kPa abs) 応答速度1ms以下・防塵/防水構造(IP65)・耐電圧500V AC・ゼロ調トリマ搭載
    用途KP15は、受圧部となるダイアフラムにSUS316L 材を用いた隔膜方式のトランスミッタです。ステンレス接液のため幅広い媒体に対応し、低圧・絶対圧計測が求められる多様な業界で活躍します。型番17Gは標準タイプで、型番1WGは先端ダイアフラムタイプとなります。
  • SUS製 深型パイプフード 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製 深型パイプフード 網付

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    4日以内出荷
    屋外用換気口パイプフード。防虫網付き。
    材質SUS304表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)メッシュ10メッシュ
  • SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付 ユニックス[建築金物]

    SUS製グリル 丸型フラットカバー付 網付

    ユニックス[建築金物]
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    4日以内出荷から21日以内出荷
    屋外用換気口グリルです。設置する場所に合わせて、ドラフト(排気流)方向を制御します。
    材質ステンレス(SUS304)種類丸型グリル表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
  • アクチュエータユニット(開閉タイプ) イマオコーポレーション

    アクチュエータユニット(開閉タイプ)

    イマオコーポレーション
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番214-2567
  • 隙間ワゴン150(下棚) AIS (エイ・アイ・エス)

    隙間ワゴン150(下棚)

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(kg)5.65色BK/BR高さ(mm)800奥行(mm)450
  • 正弦波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)

    正弦波インバーター Sシリーズ

    CLEZEED(クレジード)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    8日以内出荷
    バッテリーのDC12Vの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 家庭用と同じ、サインウェーブ(正弦波)を出力できるインバーターです。正弦波インバーターでは一般的な矩形波インバーターと異なり家庭と同じ環境で使用できるため、モーターを使用する製品(扇風機、電動ドリル、ドライヤー等)も家庭と変わらない快適さでご使用いただけます。
    出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12出力周波数(Hz)50/60出力波形正弦波保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護コンセント2口RoHS指令(10物質対応)対応USBポート1口(DC5V/2.1A)
  • 隙間ワゴン 上棚150 AIS (エイ・アイ・エス)

    隙間ワゴン 上棚150

    AIS (エイ・アイ・エス)
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    8日以内出荷
    幅(mm)150質量(kg)5.2色BK/BR高さ(mm)800奥行(mm)450