50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
座金の両面にあるリブが、ボルト座面および被締めつけ部に 食い込み、振動によるゆるみを防止します。 接着剤などで解決できない締結部のゆるみ止めに。 通常のスプリングワッシャと比べ高いゆるみ止め効果があります。
用途ゆるみ止め 種類リブドロックワッシャ 硬度425-495HV
1パック(20個)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。六角棒レンチに差し込むことで、より小さな力で楽にボルトの締め付け・緩め作業が可能です。特に六角棒レンチの短柄側で力を掛ける際に威力を発揮します。延長ハンドル3本は1本に収納可能です。
用途六角棒レンチ用の省力補助ハンドル。 対応10mm(3/8)×8mm(5/16)・6mm(1/4)×5mm(3/16)・4mm(5/32)×3mm(1/8)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ラッピングポストに最適です。 パターンにハンダ付け後ラッピングします。
メッキニッケル下地金メッキ 穴径(Φmm)(基板)1.0
1袋(20個)
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯赤色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)200以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)10以下(DC24VにてON時) 内部降下電圧(V)150mAにて0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
2,534 税込2,787
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天板には落下防止の三方手摺が付いています。人気の4色からお選びいただけます。2ヶの小物掛け用フックが付いています。追加棚板で更に拡張性を高めました。付属のドライバーで、容易に組み立てが可能です。
材質ステンレス(SUS430)(アクリル焼付塗装) 質量(kg)約6.5 棚間隔(mm)約50ピッチで調節可能
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー、IC回路、電磁弁用 種類無接点 配線方式3線式 表示2色表示式 表示灯赤色/緑色LED(ON時点灯) 出力方式NPN出力 電源電圧(V)DC4.5~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)16以下(DC24VにてON時) 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60
1個
3,519 税込3,871
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
1個
339 税込373
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタスリップ コック三方活栓:360° 一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横置き使用でどこでも収納ボックスや市販のインナーボックスがぴったり入るサイズ感。横向き3段まで積み重ね可能。収納箇所は2ヶ所。シンプルなデザインで、どんなインテリアとも相性抜群。インナーボックスを入れれば、ミニチェストに早代わり。
用途収納ボックス、棚、シェルフ、ラックとして。ディスプレイラック、テレビ台、本棚としても 耐荷重(kg)10 組立時間約30-40分
1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三方活栓のオス側に、延長チューブを装着したタイプです。
コネクタロック コック三方活栓:360° チューブ長さ(mm)500 一般的名称輸液ポンプ用延長チューブ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:16200BZZ00351 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

350×350の大きなホットプレートに10Lの三角フラスコを安定して乗せることができます。 最大20Lまで撹拌できます。 250℃の影響を受けにくい計算された強力なサマリウムコバルト磁石を採用。 ホットプレートの温度を実測、回転数はデジタル表示。
撹拌容量(L)5~20 使用温度範囲(℃)室温+5~250(設定温度は270まで) 精度(℃)0.1単位、±10%(プレート部250設定 無負荷時) ヒーター容量(kW)1.2 安全装置過昇防止機能、過電流防止サーキットプロテクター 自己診断機能センサー異常、ヒーター異常、上限値異常、温度調節器異常 モーターDCブラスレス 30W 高精度フィードバック制御 マグネットサマリウムコバルト 強力タイプ 使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと) 本体質量(kg)12 電源AC100V 50/60Hz 13A 三芯接地プラグ付き電源コード 付属品撹拌子 60mm 1個 仕様温度調節方式:Pt100Ω 3桁デジタル表示/デジタル設定/PID制御、温度表示(℃):0.1単位、撹拌台(プレート):350×350mm アルミニウムセラミックコーティング 回転数(min-1[r.p.m])約80~1000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×375×168
1台
219,800 税込241,780
17日以内出荷

ゆるやかなカーブが、光の反射を防ぐ大型曲面黒板。目が疲れにくい色彩。 下地に鋼板を使用しているため、マグネットが使え教育現場に最適な黒板です。
仕様ボード面表面:スチールグリーン黒板、ボード面:スチールグリーン、粉受付 付属品ラーフル1個、スクールチョーク4色10本(白7本・赤青黄3本)
1枚
179,800 税込197,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質POM 使用温度範囲(℃)-10~60(90%RH) 回転速度(min-1[r.p.m])30 最大使用サイクル(cycle/min)13
1個
1,298 税込1,428
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN 取付マスターシリンダ側用 質量(g)54 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2 使用圧力(MPa)0.7以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

SWR/SWL用外付けオプション増設キット:エアジョイント3ポートタイプ(内1ポート大径 Rc1/8サイズ)
用途コスメックロボットハンドチェンジャーSWR/SWL用のエアジョイント増設に 仕様●最小通路面積:Rc1/8ポート:28.3mm2、M5ポート:3.1mm2●反力(全ポートに0.5MPa供給時):0.12kN 取付ツールアダプタ側用 質量(g)28 使用温度範囲(℃)0~70 ポート数Rc1/8ポート×1、M5ポート×2 使用圧力(MPa)0.7以下(真空可) 使用流体ドライエア RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(15.33MB)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ニッサチェインステンレスWリング
エコ商品、RoHS
ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:ステンレス(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肘掛けは左右とも跳ね上げ式で移乗が容易です。ティッピングレバーを踏むと前輪をあげる事ができ、段差超えが可能です。フットレストは3段階の高さ調節と、片方ずつ着脱ができます。片足でワンタッチロックできる足元ストッパー付きです。シートは取り外して洗う事ができますので清潔です。品番:SWR-101は、室内移動用としても使用できます。品番:SWR-102は、座ったまま前方からの局部洗浄ができます。
材質本体/アルミニウム粉体塗装・ステンレス、シート/ウレタン発泡体・ナイロン 質量(kg)約11.5 キャスター前輪/Φ125mm(双輪・ストッパー付き)、後輪/Φ250mm(ノーパンクタイヤ) 耐荷重100kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×870×840~920 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)390×400mm
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラッピング端子と組み合わせで、回路の変換や切り替えが出来ます。 高密度基板の設定用スイッチに最適。 取扱が容易で経済的。
種類その他 材質リン青銅 適合端子SWR-1/2/3、SWK-17、SWH-14 (0.64±0.05mm) 仕上処理ニッケル下地金メッキ
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3方を囲っていますので小さな部品の転がり落下を防止します。
寸法(mm)(3方枠の立上り)50 グリーン購入法適合
1台
44,618 税込49,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業 動画あり
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業 材質天板:塩ビシート、脚部・キャビネット:スチール 材質(脚部)スチール キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250 キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50 グリーン購入法適合
1台
60,598 税込66,658
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(深型W500mm)キャビネット付き) 山金工業 動画あり
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×331 キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×77 グリーン購入法適合
1台
70,580 税込77,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W500mm)キャビネット付き) 山金工業 動画あり
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×456×250 キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×400×50 グリーン購入法適合
1台
60,569 税込66,626
翌日出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ワークテーブル300シリーズH740固定式(3段(浅型W394mm)キャビネット付き) 山金工業 動画あり
ベーシックな均等耐荷重300kgタイプです。 ツナギ位置は前・中・後方向の3か所にセットできるため、後方向に取り付ければ座り作業でも足元が広々使えます。 キャビネットがセットになっていますので、小物の整理整頓にご使用頂けます。 またスライドレールを採用している為、引き出し率100%で使いやすいです。
用途梱包作業現場や小さな部品を取り扱う作業 キャビネット外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×456×250 キャビネット内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×400×50 グリーン購入法適合
1台
60,598 税込66,658
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
40,980 税込45,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970 枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S1ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
本体高さ(mm)1970 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FSドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FSドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S1ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・M2ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(152mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】152
1セット
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FSドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(95mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】95
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・S1ドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。固定枠(114mm)タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.47MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783 枠寸法(mm)【固定枠】114
1セット
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハイテクウッドプラス片引き戸セット・FPドアタイプ
F☆☆☆☆低ホルムアルデヒド仕様。ケーシング枠タイプ。
寸法(幅W×高さH)(mm)【枠外】1643×2024 本体高さ(mm)1970 関連資料(0.11MB) 片引き戸施工説明書(0.52MB) 本体幅(mm)812 開口幅(mm)783
1セット
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)