33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(10個)
929 税込1,022
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

締付箇所からの漏洩およびホコリや異物の侵入を完全に防止でき、ステンレス製のためさびにくい構造です。 溝加工、密封面の精密仕上げが不要です。 耐腐食性・耐薬品性に優れています。
用途頭付ボルトシール。 フランジシール。 材質[パッキン]合成ゴム(NBR)、[金属ワッシャー]ステンレス(SUS304) 使用温度範囲-25~100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

お手入れ簡単、サビに強いステンレス刃です。手になじむ木製ハンドルです。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし作業。 刃幅(mm)42 材質(刃)ステンレス(SUS420JII) タイプP型 材質(柄部)木(ローズウッド)
1本
868 税込955
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金
ステンレスの座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 ねじを締めつけてもゴムが逃げず、ねじ山部にゴムが圧着してシールします。 使用可能温度 120℃----[[SWS]] 200℃----[[SWS-F]] 120℃----[[SWS-E]] 180℃----[[SWS-S]]
用途シールリング 油圧機器/空圧機器
1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スライドブッシュ SW形(インチ仕様)標準形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
1,312 税込1,443
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)シール座金(PTFEコーティング)
座金にゴムパッキンを組み込んだシール座金。 ねじ頭部の座面部からの気体・液体の漏れを防止します。 座金本体はPTFEコーティング、ゴムパッキンには耐薬品性にすぐれたフッ素ゴムを使用。 PTFEコーティングの耐薬品性について
用途FPD・半導体製造のウェットプロセス/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/洗浄装置/化学プラント 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304/テフロン*1コーティング、(ゴムパッキン)フッ素ゴム
1個
509 税込560
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)




スライドブッシュ SW-W形(インチ仕様)ダブル形 NB(日本ベアリング) CADデータあり
1個
2,570 税込2,827
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):6.5●外径(ΦD):10.0●厚みt:1.2●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004800 アズワン品番67-4906-93
1包(100個)
8,698 税込9,568
10日以内出荷

優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):6.2●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):6.6●外径(ΦD):11.0●厚みt:1.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):1,225(125)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004819 アズワン品番67-4907-13
1包(100個)
8,698 税込9,568
10日以内出荷


優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004813 アズワン品番67-4907-07
1包(100個)
9,998 税込10,998
10日以内出荷

差込角(mm)19 セット内容19.0角ソケット(12角)S-622・624・627・630・632・636・641・646・650・655・660、ラチェットハンドルRH-6、スピンナハンドルS-6、スランディングTハンドルST-6、エクステンションバーEX-620、EX640 アズワン品番64-6807-78 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
88,980 税込97,878
翌々日出荷

12点を組込んだ
差込角(mm)12.7 セット内容ソケット/10・11・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27mm(12角)プラグソケット/PS-420ラチェットスピンナ/SH-4エクステンションバー/EX-415クロスバー/CB アズワン品番64-6807-77
1セット
56,980 税込62,678
翌々日出荷

表面は拭き掃除ができます パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用 他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません ガラスの代用として使用できます
仕様両面マット
1枚
3,598 税込3,958
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


どんな部屋にも馴染む、収納の新しいカタチ。収納がない1ルームでも、服を収納できるのはもちろん、インテリアとしても楽しめるウォールシェルフです。どんな部屋にも馴染む4色カラーで、市販の収納ラックと相性バツグン。統一感がでて意匠性も◎。
用途ポールにはコートやジャケット、シャツなど普段使っている洋服を掛けたり、棚の上には帽子やカバン、インテリア小物を置いたり、様々な使い方でお部屋に馴染めます。 呼び幅(mm)600 材質フレーム・バー:スチール、棚板:パーチクルボード 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700×400×298 仕上フレーム・バー:アクリル焼付塗装、棚板:ポリエステル化粧版 耐荷重(kg)(棚板・バー各)8 質量(kg)4.8 付属品組み立用ネジ:トラス小ネジ(ユニクロ)M6×12(白/黒塗装)4本、トラス小ネジ(ユニクロ)M6×20(白/黒塗装)2本
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン(エアー圧力は0.5~0.8MPa要)
仕様吸上式 トラスコ品番178-5670 セット内容SWS-63スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット 材質アルミ、真鍮、他 塗料入口【塗料】G3/8
1丁
43,980 税込48,378
9日以内出荷

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・単体タイプ セット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 種別本体 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1 種別連結 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網5メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気専用 風圧シャッター内蔵(外気侵入低減) ギャラリ部脱着可 雨雪浸入低減 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質 SUS304(ギャラリ・ワイド水切:SUS443J1) シャッター: 100タイプは合成樹脂 150タイプはアルミ
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:排気専用 形状縦ギャラリ タイプ風圧シャッター付、ワイド水切
1個
5,898 税込6,488
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,373 税込1,510
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

接合部の高信頼性を追及した、無洗浄タイプ高性能ヤニ入りハンダ! フラックス残渣が完全非腐食性ですので、ハンダ付け後の基板の洗浄作業が全く不要です。 残渣は非電導性、非吸湿性に極めて優れ経年不良の発生がなく高密度実装の基板に最適です。 活性の持続性が長く、優れた広がり率とハンダのぬれ性により作業の迅速化が図れます。 有機アミン系特殊活性ロジン(非塩素系)使用。JIS-AA級、MIL-RMA規格対応。
成分Sn:60%、Pb:40% JIS規格AA級 絶縁抵抗(Ω)3×1013(常態)5×1012(加湿後) 融点(℃)183~90 水溶液抵抗(Ω・cm)1×105 含有量(wt%)1.7無洗浄FLAX
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノシールスクリュー
RoHS
防水効果を必要とする箇所に最適
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

健康増進法改正に伴う標識になります。周囲に対して設備周知を行います。コンクリート面や床面など凹凸のある面にも貼れるガラスビーズ入りのステッカーです。4ヶ国表記で海外の方にもわかりやすくなっています。
用途設備周知標識として。 取付け方法ステッカー 材質軟質アルミ材ステッカー 幅(mm)225 厚さ(mm)0.5 高さ(mm)300 質量(g)45
1台
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))自動車用コネクタ AMP MCP 1.5Kシリーズ メス 1セット 4500個入
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001 アズワン品番65-7666-75
1セット(4500個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等 仕様吸上式 トラスコ品番178-5668 セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付 材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他 使用空気圧力(MPa)0.4~0.8 塗料入口【塗料】G3/8
1丁
39,980 税込43,978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ナベコネジ SWS(+)
規格M5X12(ミガキマル) 関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.57MB) 展開図5(0.57MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.58MB) 展開図9(0.58MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.58MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1MB) 展開図20(1MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 図解NoMKF-A425-JS エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MB2305MG エアクリーナ部品_No.7、MKC30-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MG エアクリーナ部品_No.7、MB2010MG エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.30、MKF-A425-JK エンジン(マフラ,クラッチ,リコイルスタータ)部品_No.10、MKC20-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2600MU エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2605MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.79、MB2305MU エアクリーナ部品_No.7、MB2015MU エアクリーナ部品_No.7、MB2601ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MKC30-6 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2015MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2305ML エアクリーナ部品_No.7、MB2010ML エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.30、MP2520E2-M クランクケース,シリンダ部品 ナベコネジ SWS(+)_No.62、MKC20-5 エンジン(TB43PFD-111)シリンダ,マフラシステム部品_No.18、MB2601MU エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2600TL26 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、MB2015ML エアクリーナ部品_No.7、MB2400M TM24 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.32、MB2305MU-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.40
1セット(10個)
429 税込472
7日以内出荷

関連キーワード