カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
    • パイロット式ソレノイドバルブ(82)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
切替方式
  • 2位置シングル(19)
  • 2位置ダブル(21)
  • 3位置エキゾーストセンタ(17)
  • 3位置クローズドセンタ(14)
  • 3位置プレッシャセンタ(8)
  • 4位置デュアル3ポート(2)
ブランド
  • SMC(82)
定格電圧(V)
  • AC100(5)
  • AC110(6)
  • AC115(1)
  • AC200(3)
  • AC220(5)
  • DC5(4)
  • DC6(1)
  • DC12(10)
  • DC24(80)
リード線取出方法
  • DIN形ターミナル(5)
  • L形プラグコネクタ(22)
  • M8コネクタ(10)
  • M形プラグコネクタ(22)
  • その他(1)
  • グロメット(21)
ポート数
  • 5(79)
使用流体
  • 空気(79)
空気
管接続口径
  • 1/8(8)
  • 5/32(5)
  • 1/4(9)
  • M5(2)
  • Φ2(1)
  • Φ3.2(1)
  • Φ4(22)
  • Φ6(24)
1/8・5/32・1/4・M5・Φ2・Φ3.2・Φ4・Φ6
ねじの種類
  • Rc
  • G(19)
  • M(18)
  • NPT(9)
  • NPTF(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sy3000」の検索結果

82件中 140