曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201T

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3201T - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(T) 節電回路付 (長期連続通電タイプ)
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全6種類を絞り込む
定格電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
取付
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
取付
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20375618SY3201T-5NZF1-NA(5) 24 DC-(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(F) スライド形ロック式
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375627SY3201T-5NZ1-WO-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375636SY3201T-5NZ1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
22,390
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375645SY3201T-5ZD1-H-NA(5) 24 DC-(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375654SY3201T-5Z1-H-W1-01-NA(5) DC24(-) Rc(H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
20,960
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20375663SY3201T-5Z1-W7-01-NA(5) DC24(-) Rc(-) プラマイなべ小ねじ(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)(-) ノンロックプッシュ式
22,390
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする