カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • バイク部品(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • マスク(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「sy95」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY95シリーズSMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切替方式3位置プレッシャセンタ周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)給油不要
つぎ柄が付けられる さびけずり TRUSCOつぎ柄が付けられる さびけずりTRUSCO
999税込1,099
1丁
当日出荷から9日以内出荷
つぎ柄を装着して、高所や天井・床面の剥離作業に最適です。M8・M10ボルト穴・釘抜き付きです。
用途サビ落とし2018年トラスコ掲載ページ7 0227
(KSY9-)AWD オーナメント MAZDA(マツダ)(KSY9-)AWD オーナメントMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ホイール・エンジンスキマブラシ やわらかめ MOTOWNホイール・エンジンスキマブラシ やわらかめMOTOWN
409税込450
1個
10日以内出荷
ホイールやエンジンのすきま掃除に最適。キズを付けにくい柔らかめブラシ
材質(刷毛部)ナイロン、(柄)PP寸法(mm)240×50×20
S Series(SY9540) SMCS Series(SY9540)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
SY952 SMCSY952SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式3位置プレッシャセンタ
10 Series(10-SY) SMC10 Series(10-SY)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
使用流体空気
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
189,000税込207,900
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
SY9_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY9540T) SMCSY9_40_VALVE - ベース配管形バルブ(SY9540T)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
リード線取出方法(H) グロメット切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.6ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) なし
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540T SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540TSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540R SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540RSMC
16,980税込18,678
1個
10日以内出荷
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9540SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY9~)SMC
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9540 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9540SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
SY954 SMCSY954SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
切換方式3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気
52 Series(52-SY9) SMC52 Series(52-SY9)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520)SMC
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
S Series(SY9540R) SMCS Series(SY9540R)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気コイル(-) 標準
30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540) SMC30_SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY9540)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷から22日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
SY9_40 - ベース配管形バルブ/単体 SMCSY9_40 - ベース配管形バルブ/単体SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520T SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520TSMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V、 12Vのみ)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
10-SY9 SMC10-SY9SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
シリーズSY9000
5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520 SMC5ポートソレノイドバルブ SY9000シリーズ SY9520SMC
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
ポート数5使用流体空気
30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体 SMC30-SY9_40 - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520T) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520T)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(T) 節電回路付 (DC24V 12Vのみ)CE-対応品(-) None
CSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520 SMCCSA規格適合品 5ポートソレノイドバルブ 30-SYシリーズ 30-SY9520SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
ポート数5切換方式3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)DC24使用流体空気
30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520) SMC30_SY9_20 - UL規格適合品直接配管形バルブ/単体(30-SY9520)SMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準
SY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R) SMCSY9_20_VALVE - 直接配管形バルブ(SY9520R)SMC
15,980税込17,578
1個
10日以内出荷
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径A、Bポート:(C12) Φ12用ワンタッチ継手定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)コネクタなしパイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) None
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ライトスイッチキット  LS005 RIDING SPOTライトスイッチキット LS005RIDING SPOT
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS005。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] KDX125/SR 。スズキ[SUZUKI] DR250R/DR250S/DR250SH 95-96。備考:DR~Z400SY使用可能
備考DR~Z400SY使用可能
ドラフタースケール MUTOHドラフタースケールMUTOH(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
メタクリル樹脂系の高精度スケール。 彫刻加工の目盛は透明で読みやすく、消えにくいのが特長です。
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
17,900税込19,690
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750 MAD MAX(マッドマックス)ヤマハ/カワサキ純正タイプ ブレーキレバー バリオス/ゼファー/XJR400/ゼファー750MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ブラックメーカーヤマハ/スズキ/カワサキ主な適合車種【カワサキ】KLE250アネーロA1/A1A<年式93>、KR-1S/RC1/C2/D1/D2<年式89-90>、ZXR250/250RA1/B1<年式89>、ZXR250/250RA2/B2/C1-2/C4/D1<年式90-92>、ZZ-R250H1-4/H6-10/H13/H15-16/H7F<年式90-93/95-07>、エストレアB1~B7A<年式92-99>、エストレアRS C1-7/C1A/C5A/C10-11/C6F<年式95-01/04-06>、エストレアRS リミテッドエディションG1-G6F<年式02-06>、エリミネーター250VB1/B2/C1-7F<年式00-07>、バリオス/IIA1-6/B1-9/B1A/B6F<年式91-07>、EX-4B1/B2<年式94-95>、KLE400A1-4,A6<年式91-94/99>、ZRX/IIE1-10/F1/F4-10/E6F/F6F~(F7F)<年式94-08>、ZXR400/ZXR400RH1/J1<年式89>、ZXR400H2/J2/L1-5/L4A/L9<年式90-99>、ZXR400RM1-6<年式91-99>、ZZ-R400K1-3/N1-9/N6F<年式90-03/06>、ZZ-R400N10-11<年式04-05>、ザンザスD1/D3<年式92/94>、ゼファー400C1-7<年式89-96>、ゼファー400ΧG1-G3A/G4/G6<年式96-98/00-02>、バルカン/II/クラシックVN400 A1/B1/B2/C1<年式95-96>、ZX-6RF1/F2<年式95-96>、ZZ-R600E4/E5<年式96-97>、ZR-7F1/F3<年式99-'01>、ZX-7RRN1<年式96>、ZXR750H1-2<年式89-90>、ZXR750J1-2/L1-3<年式91-95>、ZXR750RK1/M2<年式91/94>、ゼファー750C1-C11/C6F/C6FA<年式90-06>、ゼファー750RSD1-D6<年式96-02>、バルカン/クラシックA2/B1<年式96>、GPZ900RA8-14<年式91-93,98-01>、ZX-9RB1-4<年式94-97>、GPZ1100E1/E2/E5<年式95-96,99>、ZRX1100/IIC1-4/D1-4<年式97-'00>、ZZ-R1100D5/D6/D7/D9<年式97-01>、ゼファー1100/RSA1-5/A7-9/B1-3/B5<年式92-99/02-04>、ZRX1200R(ZR1200)A1~A3<年式01-03>、ZRX1200S(ZR1200)B1~B3<年式01-03>、ZZR1200(ZX1200)C1~C2<年式02-03>【ヤマハ】TZ1254JT1/2<年式93-95>、FZR250R3LN3/5-7<年式90-94>、TZ2503YL1/4DP<年式91-95>、TZR250(後方排気)3MA3/5<年式90>、TZR250R/RS/R-SP/SPR3XV<年式91-95>、FZ400/L4YR-3<年式97>、FZR400RR/RR-SP3TJ1/2/6/7<年式90-94>、XJR400/S/R/RII4HM1-9/A-D<年式93-00>、ディバージョン(XJ400S)4BP1/4HK1<年式91-92>、FZS600S/SN5DM4/7/9/A/C/E/F/H<年式98-01>、YZF600R4TV<年式97-01>、FZR7503PK<年式89-90>、YZF750/R/SP4JD1/4JD2/4HD/4HS<年式93-95>、YZR750R3FV1<年式>、TRX8504NX1-4/4UN<年式95-97/99>、FZR10003GM<年式91>、FZR10003GM<年式94-95>、GTS10004BH/4HH/4FV<年式93-94/98>、サンダーエース(YZF1000/R)<年式96-00>、XJR12004KG/4PU<年式94-96>、XJR1300/SP5EA1/5EA7/5EAD-F<年式98-99>【スズキ】RG125γFN/FP/FR/FT<年式94>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200γFN<年式92>、ウルフ200N<年式92>、GSX250SカタナSSM/SSRM<年式91-96>、RGV250γL/M/N/P/R<年式90-96>、アクロスF/FM/FP/FW<年式90-98>、イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4<年式00-04>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、グース250N<年式92-93>、グラストラッカー/BIGBOY GY/GBK1-GBK3<年式00/01-03>、バンディット2501/N/P/NP/R/NR/S<年式90-96>、バンディット250リミテッドZM//ZP<年式91/93>、バンディット250/V/VZVS/-V/V-V/VZ-V<年式95-97>、ボルティーXT/X-ST<年式96>、ボルティーXSV/XT-W/XTX/XT-Y/-Y<年式97-00>、グース350N<年式92-99>、400刀SSN<年式92>、GS400EEM/ER<年式91-94>、GSX-R400RL/M/N/P/S/FL/FNL/FM/FNM<年式90-95>、GSX-R400RFN/FP<年式92-94>、RF400/RVP/R/VR/T/VT/V-V<年式93-99>、SV400SW/SW<年式99>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400TypeS ZS/ZT<年式95-96>、インパルス400X<年式99>、デスペラード400V/ZV<年式97>、バンディッド400/V<年式89-96>、GSX-R600WN/P<年式92-93>、GSX-R600V/W/X/Y<年式97-00>、GSF750T/TT<年式96>、GSX-R750M<年式91>、GSX-R750SPR/WSPR/N/P<年式92-95>、GSX-R750T/V/W<年式96-98>、デスペラード800V/ZV<年式97>、RF900RR<年式94>、TL1000SSV/SW/SX/SY<年式97-00>、TL1000RRW<年式98>、GSX1100SカタナR/Y<年式95/00>、GSX-R1100WP/R/S/T/V/SKS/SKT<年式93>、GSF1200S/ST/V/SV/SAV<年式95-97>、イナズマ1200FSW<年式98>、SX1400K1<年式93>、イントルーダー1500W/X<年式98-99>位置
ガスケット L.カバー 11395KSY901 ホンダガスケット L.カバー 11395KSY901ホンダ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番11395-KSY-901
(MC993)SILL MAIN FRONT ASSY 95M FW4 三菱ふそう(MC993)SILL MAIN FRONT ASSY 95M FW4三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷