カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
    • 高付加価値オイルフィルター(4)
  • 制御機器(57)
  • 作業服(8)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「szo」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8554件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マグネットオイルフィルター モノタロウマグネットオイルフィルターモノタロウ(140件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
マグネットを内蔵することで従来品と比較して鉄粉除去力がアップしています。オイル内に含まれる鉄粉はエンジンを傷つけてしまう場合があります。オイルがフィルターを通過する際に、磁石で鉄粉を取り除くことで大切なエンジンを保護します。
用途自動車用タイプカートリッジタイプ
O2センサー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサーNAP(アーネスト)[自動車補修部品](27件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から6日以内出荷
O2センサーとは、ECUにガソリン量を決定させる為、排気中の酸素の量を測定する部品です。故障での交換以外でも、排ガス規制対策、環境対策、燃費・エンジン出力・走行性能を向上させます。
ゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】 ビット・トレード・ワンゼロワン 臭気センサ拡張基板 【組立済】ビット・トレード・ワン
2,998税込3,298
1個
欠品中
コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 様々な気体を検知する臭気センサTP-401Aを搭載 低電力で動作可能な高感度の臭気センサを搭載。 アンモニア、水素、アルコール、一酸化炭素、メタンなど揮発性気体、タバコ、木材燃焼発生した煙など様々な気体に対応。 連続通電を許容する為、ラズパイゼロの小型な形状も相まって様々な所で継続的なチェックが可能です。 換気扇の自動運用や検出表示など、既存ゼロワン製品との組み合わせで、IoTをより身近な物へ。 ※動作時にはセンサ部が非常に高温となる為、取り扱いには注意してください。 オプションとしてGroveコネクタ(アナログ)も搭載、更なるセンサの追加が可能。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
付属品ネジセットx1/保証書 x1スイッチ再起動(RUN)スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい)電源Raspberry Pi Zeroより給電本体質量(g)13対応機種【対応可能機種】:Raspberry Pi Zero v1.3 / W (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 【推奨機種】:Raspberry Pi Zero WH においセンサ:TP-401T ※動作時には非常に高温となります。取り扱いにはご注意ください。本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず)保証期間お買い上げから1年間生産国Made in JapanLEDステータス×1(プログラムで制御)
O2センサー スズキ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]O2センサー スズキNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
酸素センサーまたはオキシジェン(O2)センサーとしてしられている部品は、車の排気中の酸素の量を測定する部品です。車の排気中の酸素量からエンジン内部の爆発がどの様なものであるかを知ることができます。
適合メーカースズキ
A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]A/Fセンサー(O2センサ)スズキ・マツダ・日産NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番18213-84G00、1A00-13-210、22740-4A0A0、18213-58J00、18213-58J01、18213-82K00、1A00-18-8G1、1A12-18-861、1A12-18-861A、22740-4A00C、22740-4A0A1、22740-4A0A2型式HN22S、MF21S、MF22S、HA23S、HA23V、HA25S、HA25V、HE21S、HE22S、DA64V、DA64W、DA63T、DA65T、JB23W、HG21S、EC22S、MK21S、MC22S、MH21S、MH22S、MH23S、MD22S、MJ21S、MJ22S、MJ23S、HB23S、HB25S、DG63T、DG64V、DG64W、HF21S、MM21S、HP22S、DR64V、DR64W、MG21S、MG22S、ML21S代表車種Kei・MMRワゴン・アルト・アルトラパン・アルトラパンショコラ・エブリィ・キャリィ・ジムニー・セルボ・ツイン・パレット・ワゴンR・AZ-ワゴン・キャロル・スクラム・スピアーノ・フレアワゴン・ラピュタ・NV100クリッパー・NV100クリッパーリオ・モコ・ルークス適合メーカースズキ・マツダ・日産
A/Fセンサー(O2センサ) NAP(アーネスト)[自動車補修部品]A/Fセンサー(O2センサ)NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
A/FセンサーはO2センサーと同じ様に空燃比を判断するセンサーとなります。O2センサーがリッチ(濃い)、リーン(薄い)しか判断できない事に対し、A/Fセンサーは、どのくらい濃いか薄いかがリニアに判断できるセンサーとなり、より繊細な制御が可能です。O2センサーとA/Fセンサーの見た目はほぼ同じで、空燃比の検出という役割も同じです。ただ、その信号の情報や出力する電圧も違いますのでもちろん互換性はありません。
参考品番22740-4A00D、18213-50M00型式MF33S、HA35S、MG33S代表車種MRワゴン・アルト・モコ
アウタードアハンドル NAP(アーネスト)[自動車補修部品]アウタードアハンドルNAP(アーネスト)[自動車補修部品](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FGSMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
Power Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラ CanonPower Shot ZOOM 望遠鏡型カメラ BLACK EDITION 望遠鏡型カメラCanon
37,980税込41,778
1台
5日以内出荷
スポーツ観戦から自然観察、レジャー、旅行、日常まで覗いたシーンを大きく引き寄せて撮れる望遠鏡。「観る・撮る」を同時に実現するポケットサイズ望遠鏡型カメラ超望遠なのに、片手で操作しやすい約145g(メモリーカード含む)の小型軽量ボディー。0.39型・約236万ドットの高精細EVF(電子ビューファインダー)を採用しており、観たいものを観たい距離で観ながら、写真/動画を撮影できます。光学手ブレ補正(IS)とオートフォーカス(AF)搭載で、簡単・快適に操作できます。※夜間や暗いシーンでの撮影、天体観測では適していないシーンがあります。その一瞬にズームする、瞬間ステップズーム100mm/400mm/800mm※の焦点距離を、ボタンを押すだけのワンタッチで切り替えられます。たとえばスポーツ観戦時に、試合展開を追いかけながら、瞬時に選手へズームすることが可能。ファインダーをのぞいたまま、静止画/動画撮影を行えます。※35mm判換算。100mmと400mm時は光学ズームによる切り替え。800mm時はデジタルズームのため、画質が低下します。高速連写で瞬間を捉える最高約10コマ/秒の高速連写(連写中のフォーカスは固定)が可能です。スマートフォン連携で、画像を簡単にシェアスマートフォンアプリ「Camera Connect」で簡単に連携でき、スマートフォンによるリモート撮影や、カメラ本体で見ている画像のリモートライブビューでの共有も可能です。※キヤノン専用アプリケーション「Camera Connect」のインストールが必要。接続には事前にカメラとスマホをペアリングさせておく必要があります。また通信環境により、ライブビューに遅延が発生します。
仕様映像エンジン:DIGIC 8ブラック本体質量(g)約144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約33.4×50.8×103.2有効画素数約1210万画素記録媒体microSD/microSDHC/microSDXCカードズーム(光学/デジタル)約4倍/約2倍ファインダー電子ビューファインダー:0.39型 カラー電子ビューファインダー(約236万ドット)焦点距離(mm)100-400(35mm判換算)撮像素子1/3型 CMOS ※1/2.3型CMOSセンサーの中央部分を使用ホワイトバランスオート撮影距離(m)(レンズ先端より)1~∞(W)/4.5~∞(T)動画フルHD 1920×1080(29.97/23.98fps)映像表示時間約70分(フル充電時、常温+23℃)
ターミナル リング タング 1/4IN クリンプ MULTICOMPターミナル リング タング 1/4IN クリンプMULTICOMP
449税込494
1個
欠品中
仕様製品群:CRS シリーズ スタッド サイズ インペリアル:1/4inch スタッド サイズ メトリック:M6 最大ワイヤサイズAWG:8AWG 導体部 CSA:- 絶縁体 材質:非絶縁 絶縁体 色:- スタッド サイズ:1/4アズワン品番65-1513-13
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
オイルフィルターレンチ カップ型 モノタロウオイルフィルターレンチ カップ型モノタロウ(727件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
カップ型なのでしっかり保持して使いやすい!
用途オイルフィルターの取り外しに。形状14角差込角(mm[inch])9.5[3/8]関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
オイルフィルター EXCEL(エクセル)オイルフィルターEXCEL(エクセル)(275件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から32日以内出荷
AZ GUARD 2000 SMS続服 アゼアスAZ GUARD 2000 SMS続服アゼアス(3件のレビュー)
629税込692
1着
当日出荷
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れた防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等種別つなぎ仕様袖口ゴム入/背ウエストゴム入/フードゴム入/裾口ゴム入/接着可能なジッパーカバー付/縫い目は内縫い材質SMS(ポリプロピレン不織布)区分使い捨て構造ポリプロピレン(PP)スパンボンド+PPメルトブロー+PPメルトブロー、PPスパンボンドの4層構造機能粉体防護、ミスト防護ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)縫い目形式内縫い
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
タジマチップソー高耐久FS造作 タジマツール(TJMデザイン)タジマチップソー高耐久FS造作タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用フッ素塗装で切り渋り防止パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合
用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
CROSSZONEズボン 770 ジーベックCROSSZONEズボン 770ジーベック
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。 撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。 ウエストシャーリング。
混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ズボン材質(ファスナー)金属
CROSSZONEブルゾン 772 ジーベックCROSSZONEブルゾン 772ジーベック
10,980税込12,078
1着
当日出荷から3日以内出荷
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。 撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。 フード後ろマジックテープアジャスター。 ノーフォーク。 左袖ペン差しタバコ収納。 携帯電話収納。 袖口はマジックテープで調節可能。 ヘルメット対応(フード取り外し可能) 内ポケット。
混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別ブルゾン素材(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)トリコット起毛材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15×18.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×18.5
CROSSZONEコート 771 ジーベックCROSSZONEコート 771ジーベック
11,980税込13,178
1着
3日以内出荷
ハードワークに最適の耐久性と収納力を備えています。引っ掛けに強い耐久性のある生地と、動きやすいノーフォークを採用。 撥水加工を施した丈夫でしなやかな生地。 フード後ろマジックテープアジャスター。 ノーフォーク。 左袖ペン差しタバコ収納。 携帯電話収納。 袖口はマジックテープで調節可能。 脇ポケット。 ヘルメット対応(フード取り外し可能) ウエストフラップポケット。 内ポケット。
混率(%)(表)ポリエステル65・綿35、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100種別コート素材(表)T/Cツイル 撥水加工、(裏)トリコット起毛材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16.5
CROSSZONEブルゾン 7770 ジーベックCROSSZONEブルゾン 7770ジーベック
6,998税込7,698
1着
3日以内出荷
魅力の収納力 肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。 肌触りに優れた丈夫な素材。 衿を立てての着用も可能な尾錠布付きです。 袖のヒジ部分にアクションタック付で動きがスムーズ。 右脇ポケット内部に便利なコインポケット付き。 袖ぐりの後ろにノーフォークを施して動きをスムーズに。 左胸ポケットには便利なペン差しが付いています。 右胸ポケットは二重構造で携帯電話を収納できる内ポケット付き。 イヤホンコードの誘導穴も付いています。 袖にはタバコやペンが収納できるポケットが付いています。
混率(%)ポリエステル65・綿35種別ブルゾン素材T/Cツイルピーチ材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)15.5×17.5胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14.5×19.5
CROSSZONEラットズボン 7773 ジーベックCROSSZONEラットズボン 7773ジーベック
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
魅力の収納力 肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。 肌触りに優れた丈夫な素材。 ヒザ部分はアクションダーツで曲げ伸ばしがスムーズです。 左ラットポケットはファスナーポケット付きの二重構造。 小ポケットには携帯電話がすっぽり収納できます。
混率(%)ポリエステル65・綿35種別ズボン素材T/Cツイルピーチ
CROSSZONEスラックス 7772 ジーベックCROSSZONEスラックス 7772ジーベック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
魅力の収納力 肌触りのいいピーチ素材に抗菌防臭・帯電防止加工、ヒジやヒザの動きをスムーズにするアクションタックを採用した高機能ウェアに配された、使い勝手のいいたくさんのポケットの存在がさらに機能性を高めてくれます。 肌触りに優れた丈夫な素材。 ヒザ部分はアクションダーツで曲げ伸ばしがスムーズです。
混率(%)ポリエステル65・綿35種別スラックス素材T/Cツイルピーチ
ステンレス製 Sゾンテ 荒川製作所ステンレス製 Sゾンテ荒川製作所
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ゾンテ先端部に溝があり、糸を結ぶことが可能です。穴ありゾンテと同様に使用できます。
材質ステンレス全長(mm)200先端径(mm)Φ2アズワン品番7-7305-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00313000116医薬品医療機器等法一般医療機器
シリカゲル TGK(東京硝子器械)シリカゲルTGK(東京硝子器械)
10,030税込11,033
1缶(2000個)ほか
6日以内出荷から10日以内出荷
JISZO701に適合したシリカゲルを使用。 食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです。 純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません。 スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
デュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付 デュポンデュポン TM タイベック (R) アイソクリーン (R) IC105CS 続服 フード+ブーツ付デュポン
78,980税込86,878
1箱(25枚)
6日以内出荷
この製品はタイベック(R)を生地に使用し、ISOクラス5のクリーンルーム及び無菌保証レベルSAL10-6に対応した続服です。商品の主な使用用途:製薬・医療機器製造等使用上の注意事項:耐熱性、防炎性はありません。
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, P6KE6.8A-E3/54VISHAY
259税込285
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 57.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.6 x 3.6 x 3.6mm幅 = 3.6mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向600 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 38.9V, 5KP24A-E3/54VISHAY
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 129A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 9.1 x 9.1 x 9.1mm幅 = 9.1mmVishay Semiconductor TRANSZORBR 過渡電圧サプレッサ アキシャル 単方向 5,000W. ガラス不動態化ジャンクションを備えた P600 パッケージ 優れたクランプ機能 高速な応答時間 低インクリメンタルサージ抵抗 車載規格 AEC-Q101 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 38.9V, SMBJ24CA-E3/52VISHAY
279税込307
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 38.9V最小ブレークダウン電圧 = 26.7V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 24Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 15.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm高さ = 2.24mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向600 W、Vishay Semiconductor. 低プロファイルのDO-214AA (SMBJ)パッケージ 優れたクランプ機能 超高速応答時間 低インクリメンタルサージを備えた低抵抗
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 25.2V, 1.5KE18A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 25.2V, 1.5KE18A-E3/54VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 25.2V最小ブレークダウン電圧 = 17.1V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 15.3Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 59.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 328V, 1.5KE220A-E3/54VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 328V最小ブレークダウン電圧 = 209V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 185Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 4.6A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 45.4V, SMCJ28CA-E3/57TVISHAY
45,980税込50,578
1セット(850個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 45.4V最小ブレークダウン電圧 = 31.1V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 28Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 33A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm高さ = 2.42mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMCJ5.0A-E3/57TVISHAY
359税込395
1袋(5個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 163A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向1500 W、SMCJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 113V, SMCJ70CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 113V, SMCJ70CA-E3/57TVISHAY
45,980税込50,578
1セット(850個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 113V最小ブレークダウン電圧 = 77.8V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 70Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 13.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃寸法 = 7.11 x 6.22 x 2.42mm高さ = 2.42mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 209V, SMCJ130CA-E3/57TVISHAY
1,698税込1,868
1袋(20個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 209V最小ブレークダウン電圧 = 144V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 130Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 7.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A-E3/54 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 10.5V, 1.5KE6.8A-E3/54VISHAY
119,800税込131,780
1セット(1400個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 10.5V最小ブレークダウン電圧 = 6.45V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = 1.5KE最大逆スタンドオフ電圧 = 5.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 143A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃mm幅 = 5.3mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、アキシャル単方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48CA-E3/57T VISHAYVishay TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 77.4V, SMCJ48CA-E3/57TVISHAY
45,980税込50,578
1セット(850個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 77.4V最小ブレークダウン電圧 = 53.3V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SMC最大逆スタンドオフ電圧 = 48Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 1500W最大ピークパルス電流 = 19.4A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 6.22mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT双方向1500 W、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM6T36A-E3/52VISHAY
18,980税込20,878
1セット(750個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 64.3V最小ブレークダウン電圧 = 34.2V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 30.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 62A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃寸法 = 4.57 x 3.94 x 2.24mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向600 W、SM6Tシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 274V, P6SMB200A-E3/52VISHAY
639税込703
1袋(20個)
7日以内出荷
ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 274V最小ブレークダウン電圧 = 190V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 171Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 2.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 3.94mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、P6SMBシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/61 VISHAYVishay TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 9.2V, SMAJ5.0A-E3/61VISHAY
28,980税込31,878
1セット(1800個)
7日以内出荷
方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 400W最大ピークパルス電流 = 43.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃mm幅 = 2.79mmTRANSZORBR過渡電圧サプレッサ、SMT単方向400 W、SMAJシリーズ、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応