1,643件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換アダプター 3P→2P モノタロウ 動画あり
3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口3P・1個口 プラグ形状2P(アースコード付き) 仕様アースコード付き コンセント形状3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×30×28 定格容量125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼の高送り加工対応です。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。 材質本体:不織布、芯材:厚紙 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250 取手短側面2個、長側面1個
1セット(3個)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗る場所に合わせて使える3サイズ。 水生・油性塗料 兼用
形状筋違 セット内容(OT-30、OT-50、OT-70)×各1本 質量(g)105 種類刷毛 毛丈(mm)35、37 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×300×80 材質(毛)山羊毛・化学繊維の混毛 主な用途油性用、水性用 毛色白色 刷毛幅(mm)30/50/70 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本)
839 税込923
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

チャック式で水やホコリが入りません。 裏面にチャックが付いており、名刺やIDカードの落下を防止し水やホコリからも保護します。
中紙サイズ(mm)69×97 ケース寸法(mm)91×108 材質(名札用ケース)再生ポリオレフィン、(クリップ)再生POM クリッププラスチック製、安全ピン付 クリップの色 ケース構造ソフトタイプ・ヨコ特大サイズ・チャック付 グリーン購入法適合
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイドカットタイプのテープ1本付き。 全面糊160mm幅、90回巻き。 切りやすい裏ワザカットミシン目入り取替えテープ。
1パック(3本)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

止り穴のステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチックに適します。
用途ステンレス鋼:◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M
1本
44,980 税込49,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

本体・ピンがスチール製の六角穴とマイナス溝付スプリングプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ピンの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 耐熱温度(℃)250 材質(センターピン)スチール、焼入れ
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
629 税込692
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する 材質純テフロン 形状エンドレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42 税込46
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体・ボールがスチール製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)スチール 材質(ボール)スチール、焼入れ 耐熱温度(℃)250
1個
249 税込274
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き) 段数3段 耐荷重(kg)10/段 材質トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂 トレー有効内寸法(mm)438×279×75 棚板間隔(mm)上段295・下段365 寸法(mm)532×373×880 質量(kg)約6.5
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サクラクレパスマイネームツイン
通常のマーカーと比べて高粘度インキだからにじみにくく洗濯に強い。 布ビニール金属プラスチックなどに書けるから幅広い用途に名前書きができる。 濡れた洗濯物同士が長時間くっついても「色移り」しにくくなりました。 浴室乾燥で「にじみ」にくくなりました。 ドライクリーニングで「にじみ」にくくなりました。
インク色 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン
1セット(3本)
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭に巻きやすい最適な長さのタオルです。 汗をしっかり吸収します。 適度な薄さで結び目が邪魔になりにくいです。
用途屋外作業の日よけや、防寒対策に。 質量(g)204 混率(%)綿100 寸法(縦×横)(mm)340×1100
1袋(3枚)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二重床(フリーアクセスフロア)内のころがしコンセントとして使用します。 OAフロア「XSシリーズ」の場合は、幹線及びスペースカバー内にご使用ください。 コンセントが特殊形状ではない為、市販のOAタップ、延長コード、家電、パソコン等に使用できます。(接地型プラグ、接地無プラグ兼用タイプ) プラグ抜け止めによりプラグ抜けによる不慮の事故を防止します。 送り機能付。差し込みコネクタを使用しないでダイレクトで送れます。
規格適合ケーブル:VVFケーブル1.6×3C・2.0×3C、コンセント個数:2 定格コンセント部:AC 125V 16A、送り回路部 :AC 125V 20A対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホコリシャッター付トリプルタップ 安心の難燃・耐熱ボディ 熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ 1つのコンセントを3分配 ホコリ防止安全シャッター トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数3 コンセント形状2P 機能ほこり防止シャッター・難燃性・耐熱性・耐トラッキング プラグ形状L型
1個
339 税込373
当日出荷

東洋技研組端子台
電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
取付方式C型20mmレール 結線方式セルフアップ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (616種類の商品があります)


1個
819 税込901
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

印を合わせ、右に60°ひねるだけで確実に取り付けられるツイストタイプです。ツイスト+ロックタイプのフィルタでより安全です。TW用フィルタです。(区分:RL3)(TW099用)
用途粉じんが発生する作業に。 適合機種TW099 粒子捕集効率(%)99.9以上 仕様国家検定区分:RL3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3.2GHz対応、3dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A 減衰量(dB)(10~70MHz)3.0±0.6、(70~770MHz)3.0±0.6、(770~1489MHz)3.0±0.6、(1489~2150MHz)3.0±0.6、(2150~2681MHz)3.0±0.8、(2681~3224MHz)3.0±1.0
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


本体・ボールがステンレス製のマイナス溝付ボールプランジャーです。
用途本体ねじ部を回すことにより、ボールの押付圧を調整可能。位置決め、固定用。 材質(本体)ステンレス 耐熱温度(℃)250
1個
669 税込736
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベスポジBPZ基本セットとグリップアームのセットです。
仕様●材質●▼基本ポール:アルミ、ステンレス、ASA●▼天井ベース:ASA、集成材●▼握り部:ABS、エラストマー●▼ブラケット部:ナイロン
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色目のキレイな「パステルカラー」のコンテナです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて使用することもできます。
材質ポリプロピレン(PP) 適合カード差し(別売):J 外寸法・高さ(mm)90 有効内寸法・高さ(mm)82
1個
709 税込780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノンアルコールのペット用ウェットティッシュです。散歩後の足やトイレ後のおしりなどしっかりふけます。トイレやケージ周りの掃除や、そそう汚れなどの拭き取りなどにお使いいただけます。なめても安全な成分を使用しているので、お口や目の周りも安心してお使いいただけます。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです
成分水、ブチレングリコール、フェノキシエタノール、セチルピリジニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、クエン酸、クエン酸Na 質量(g)280 枚数80枚入り×3個(240枚入り) シートサイズ(mm)約190×140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×11×4.2 商品タイプ携帯用
1個
429 税込472
3日以内出荷

搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用 種類無接点 配線方式3線式 表示1色表示式 表示灯黄色LED(ON時点灯) 出力方式PNP出力 電源電圧(V)DC10~28 負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下) 消費電力(mA)DC24Vにて10以下 内部降下電圧(V)0.5以下 漏れ電流(μA)10以下 周囲温度(℃)-10~+60 保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油 適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
1個
2,744 税込3,018
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(20個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)