サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。
用途店舗の販促や賑やかしに。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
材質ポンジ
仕上ヒートカット
チチ上部:3、左:5
表示内容レンタサイクル
1枚
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥828
税込¥911
7日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
31日以内出荷
1個
¥761
税込¥837
7日以内出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容お互いに声かけあってケガ防ごう
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
シンプルなカーテンスタイルに最適なタッセルです。
付属品セーフティリング(2個)
材質アクリル、ガラス、ステンレス
コストパフォーマンスを追及した実績のあるスタンダードタイプのコックコート。
色ホワイト
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材単糸ツイル
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ポプリン
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ポプリン
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚
適合機種dynabook T65 T65/H
入数(枚)1
硬度3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚
適合機種dynabook T65 T65/CG
入数(枚)1
硬度3~4H
寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)
対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)
特性のぞき見防止180度
1枚
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

シールテープ プロ用
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。
ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。
幅(mm)13
厚さ(mm)0.1
・往復駆動に最適です・台車駆動や扉の開閉などの往復駆動に最適です。ロングスパンの伝動が可能です。・エンドレスベルトでは対応できない長さの伝動にも対応できます。
タイプ定尺、HC仕様
ベルト幅(mm)20
ピッチ(mm)8
ベルト長さ(mm)65000
歯形UP8M
1本
¥659,800
税込¥725,780
25日以内出荷
仕様O-157対応制菌加工
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ブロード
生地性能O-157対応制菌加工
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ブロード
性別男女兼用
こんなお得な商品も!

OPP袋 テープ付き
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様O-157対応制菌加工
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ブロード
生地性能O-157対応制菌加工
仕様O-157対応制菌加工
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ブロード
生地性能O-157対応制菌加工
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ブロード
生地性能O-157対応制菌加工
仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付
混率(%)ポリエステル65、綿35
素材ブロード
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
こんなお得な商品も!

パイプ式ファイル 両開き樹脂金具タイプ
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
「捨てる」より「再使用」を考えたリサイクル型チューブファイルです。綴じ具が両開きで、どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に廃棄できます。頑丈な構造で棚にも問題なく立てかけることができ、紙の書類を傷めることなく保存できます。容量が大きいということは、その分ファイルを開閉する機会も多くなりがちですが、エコツインRは実用性を重視したつくりになっています。厚すぎず薄すぎず、ほどよいサイズなので持ち運びにも便利です。
用途一般文書、技術資料、社内規定などの整理に。左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
サイズA4S
タイプタテ型
開閉両開き
トラスコ品番850-6331
材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)
形状チーズ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
31日以内出荷
とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。
用途伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
色青
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組
タイプヨコ型
エコマーク認定認定
穴数2
穴間隔(mm)80
芯材古紙パルプ配合率100%
材質(表紙)PPフィルム貼り
エコマーク認定番号17 112 190
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種テックラスト T65 Max
取付方式シリコン吸着
特性指紋防止
1枚
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
使用流体水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)150
耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)
タイプ丸頭
鉄板への器具の取付けに威力を発揮!
用途硬質・軟質材を問わず、器具を確実に取付けることができます
直径(Φmm)4
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
タイプ皿頭
頭部形状皿
穴の形状十字穴
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
IEC35mmレール取り付け可能
種類電磁接触器
動作方式非可逆式
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ