お料理にも使えて用途が広がる1.2L大容量の電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約1180
容量(L)1.2
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×161×222
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
さっと沸いてパッと注げて、気軽に使えるコンパクト電気ケトル。転倒お湯もれロック機能付き。倒れてもお湯がこぼれにくいから万が一のときも安心。注ぎやすく、ほこりが入りにくい注ぎ口。一気に給湯したい時も、コーヒーを淹れる際の繊細な給湯も思いのままに。注ぎ口からほこりが入りにくいカバー付きで、いつでも清潔。握りやすく手になじむ人間工学に基づいたハンドル形状。安心の自動電源オフ、空焚き防止機能付き。
用途電気ケトル
質量(g)約972
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×153×197
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
倒れてもお湯がこぼれにくい転倒お湯もれロック機能付き電気ケトル。
ロック機能は、フタ上部のボタンをワンプッシュで簡単に操作できます。
1,250Wのハイパワーで、カップ1杯分(140ml)なら約65秒で沸騰。
忙しい朝や急な来客でも大丈夫。
用途電気ケトル
質量(g)990
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×220×195
温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
色ブラック
質量(g)約1340
容量(L)0.8
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定5段階(60・80・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)162×209×225
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
倒れてもお湯がこぼれにくい。
8段階の温度コントロール。
温度コントロールタイプの電気ケトルに、倒れてもお湯がこぼれにくい「転倒お湯もれロック機能」が付いた電気ケトル。
用途電気ケトル
色ホワイト
質量(g)1270
容量(L)0.8
電圧(V)100
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×220×210
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
シリコン部を折りたたみできるのでコンパクトに収納できます。
収納時は使用時の約2/3に折りたためます。
電圧切替式(手動)だから、日本国内はもちろん、海外でも使うことができます。
カップラーメンやコーヒーなど、十分湯沸かしできるミニサイズです。
一人使いにも便利なサイズです。
大きなヒートパネルで素早く沸騰。
200mlなら約2分30秒、500mlなら約4分で沸騰します。
ボタンを押すとフタが開きます。
ケトルへの給水時に片手がふさがっていても大丈夫です。
冷めると自動で再沸騰する保温機能搭載。
本製品を収納する際には、シリコン部の溝を押さえるようにするとうまく折りたたむことが可能です。
容量(L)(最大)0.5
材質シリコン・PPほか
電源(V)AC100~127/220~240(50/60Hz)
規格PSE
消費電力(W)AC100~127:570~920/220~240:690~890
本体質量(g)約540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×152(突起部除く)
機能再沸騰機能
保証期間お買い上げから6ヶ月
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約129×202×100(突起部除く)
沸騰時間目安500mL:約4分~、200mL:約2分30秒~
飲みたいときにワンタッチレバーですぐにお湯が沸く。レバー式のスイッチでだれでも簡単操作。沸騰したら自動で電源がオフになる安全機能。フタは完全に取り外せて給水も簡単、中身も見えて安心。フタ、フィルターは取り外し可能でお手入れもらくらく。ベーシックな見た目とシンプルな機能性。空焚き防止機能、着脱式フタ付き。
用途電気ケトル、ケトル、湯沸かし器、湯沸し機、電気ポット、湯沸しポット、やかんとして。一人暮らしに。
質量(g)830
容量(L)1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×150×185
電気ケトル専用の洗浄剤です。
クエン酸(100%)が電気ケトル内側に付いた白いザラザラ汚れやサビ汚れをしっかり洗浄します。
用途電気ケトルの洗浄
成分クエン酸(100%)
液性酸性
使用の目安1回1包 (15g)
1セット(15g×3包)
¥439
税込¥483
当日出荷
「6つの安全設計」
清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」
必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」
ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
流線がなめらかで注ぎやすい「なめらか注ぎ口」
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(電源プレート含む)
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
シルバーの大きな給湯ボタンは一目でわかりやすく、しっかり押しやすい。
注ぎ口が手前に出ているのでお湯の出口が見えやすい。注ぎこぼしややけどを防ぐ安心設計。
シンプルなデザインと機能性。プラスチックボディだからいつまでもさびずにきれい。
色ホワイト
消費電力(W)湯沸し時700
機能空だき防止、マグネット式プラグ、上ぶた着脱式、カルキとばし、再沸とう、電動給湯、360°回転、プラスチックボディ
あっという間にお湯が出る、 かんたん瞬間湯沸かしケトル。飲みたいときに、飲みたい分だけ、すぐにお湯が沸く。ボタン一つでかんたん給湯。操作はボタンひとつでとても簡単。カップを設置し、給湯ボタンを押すだけでお湯がすぐに出るので、本体を持ち上げて注ぐ必要がありません。湯温は6段階(70・75・80・85・90・95℃)に設定可能なので、お好みの温度に合わせて、いつものホットドリンクをもっと美味しく楽しむことができます。湯量は4段階(150・250・350・500mL)のプリセットから選ぶことができ、選んだ湯量を給湯できたら自動的にストップするので、お湯を注ぎ終わるまでつきっきりで待つ必要がありません。また、湯量をプリセットから選ばず、給湯ボタンの操作で自由に湯量をコントロールすることも可能です。本体の幅は約13cmとスリムな設計で、キッチンカウンターやワークスペースの隙間に置くことができ、置き場所に困らず、インテリアに溶け込むデザインです。
用途電気ケトル
質量(g)約1890
容量(L)2
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.3
定格消費電力(W)1300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約316×128×305
機能温度調節、タッチパネル操作、自動給湯ロック機能
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。
色ブラック
質量(g)約1580
容量(L)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)1.35
定格消費電力(W)1250
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)173×233×266
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
お湯が沸くと自動で止まるオートストップ機能、空焚き防止機能、透明目盛付。
車の中でお湯が沸かせ、ホットドリンクやカップ麺などが作れます。
容量(L)1
エスコ品番EA763AR-51A
材質ポリカーボネート
寸法(mm)190×180×150
質量(g)550
電源(V)DC12
電源コード(m)1.3
機能自動電源オフ、空焚き防止
消費電流(A)12
1個
¥4,760
税込¥5,236
当日出荷
プロのようにドリップできる8段階の温度コントロールケトル。狙ったところにドリップしやすい注ぎ口とコーヒーのおいしさを引き出す温度設定で、香り高いドリップコーヒーを簡単に淹れることができます。コーヒー以外にも緑茶、紅茶、ハーブティーなど、それぞれお好みの温度で楽しめます。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。温度表示が大きく、見やすいタッチパネル式電源プレート。
色ブラック
質量(g)約1230
容量(L)0.8
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1250
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×220×220
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(60分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度設定
温度設定8段階(40/60/70/80/85/90/95/100℃)
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
狙ったところに注げる、倒れてもお湯がこぼれにくいドリップケトル。注ぎ口の形状が最大の特長。用途に合わせて注ぐお湯の量や速度を自由自在に調整できます。狙ったところに注ぎたい分量のお湯を注げるので、ドリップコーヒーはもちろん、普段使いにもおすすめです。先端の角度にこだわり、注いだ後の湯切れも良くなっています。スイッチ一つで必要な量のお湯が、1250Wのハイパワーであっという間にすぐに沸きます。倒れてもお湯がこぼれにくいフタ付きでやけどなどの危険性を少なくします。倒れた時に、重心がハンドル側に移り、倒れてもお湯がこぼれにくい設計になっています。フタを方手でラクに取り外しできるので給水も簡単です。
色ブラック
質量(g)約960
容量(L)0.8
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1250
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×152×205
機能自動電源オフ、水量目盛付き窓、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
安心・安全が備わった「省スチーム設計」を搭載!マイコン電動タイプ。
6時間の節電タイマーで電気代お得
98℃・90℃・70℃の3段階で保温温度が選べる
蒸気量約1/3カットの省スチーム沸とう
仕様省スチーム沸騰、6時間節電タイマー、自動ロック電動給湯、ワイドパネル水量計、クエン酸洗浄機能、内容器フッ素加工
色ホワイト(W)
消費電力(W)湯沸かし時 700
機能3段階保温設定選択(98・90・70)、,カルキぬき・節約再沸とう、傾斜湯漏れ防止機能、カラだき防止機能
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトで小回りの利くちょうどいいサイズのマルチポットは、焼く・煮る・茹でる・揚げるなどマルチに活躍するから、料理がもっと気軽に、楽しく。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。
丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)
内径(Φmm)本体:160
食器洗浄機本体:可、ふた:不可
サイズ(cm)16
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
深さ(mm)120
質量(g)1080(フタ込み)
満水容量(L)2.6
材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
コンパクトだから使いやすい!。色々な調理をスマートに。 1台で何役もこなす、便利なマルチポット:茹でる・炒める・煮る・焼く・ごはんを炊く・揚げる・お湯を沸かすなど、小人数分の調理をマルチにサポートします。邪魔にならない形状でいつもコンロの上に。朝食や軽食に、お弁当づくりに、在宅時のひとりランチに、副菜調理にも!。いつでもコンロ側に置いておけるから、すぐ手にとってサッと使えるのが魅力です。丸みのあるフォルムに注ぎ口つきで、ケトルのように注ぎやすく便利。 外側は美しい輝きのステンレス製で、耐久性にも優れています。内側はチタン・インテンスコーティングで、使い始めのこびりつきにくさが長く続きます。食材を入れるベストなタイミングが分かる「お知らせマーク」付き。IH(電磁調理器)・ガス火を含む、いずれの熱源にも使えます。金属へらも使えます。(角の丸いものをお使いください)。中身が見えるガラスぶた付き。 家庭で料理をする頻度が高くなり、手軽にいろいろな料理に対応する調理器具のニーズに応えるマルチポット、外は耐久性に優れたステンレス製、内側は耐久性に優れたティファールのコーティングで、使いやすく。
用途IH(電磁調理器)・ガス火対応。金属へらも使えます。
適合【熱源】ガス/電気プレートコイル/セラミックヒーター/ハロゲンヒーター/電磁調理器(IH)/100V-200V対応
材質【本体】ステンレス鋼、【底】ステンレス鋼+アルミニウム+ステンレス鋼、【取っ手】フェノール樹脂+ステンレス鋼、【ふた】強化ガラス、【ふたつまみ】フェノール樹脂
色ラテ
質量(g)1080(フタ込み)
サイズ(cm)16
内径(Φmm)本体:160
深さ(mm)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)274×174×136(フタ込み)
満水容量(L)2.6
食器洗浄機【本体】可【ふた】不可
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
衛生的:ほこり等の侵入を防ぐ注ぎ口カバー付。取り外し可能です。
材質本体:ポリプロピレン
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×145×195
アズワン品番64-9097-79
電源コード(cm)120
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
湯沸かし時間、消費電力、蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」。
使わない時はタイマーで節約「節約タイマー5段階(6・7・8・9・10時間)」
色メタリックブラウン
消費電力(W)700
電源コード(m)1
機能蒸気抑制
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
沸とうタイプの電気ポット。
広口容器でお手入れカンタン。
クリアコートステンレスボディ。
4つの安全設計。
材質本体ステンレス
質量(kg)1.2
消費電力(W)430(湯沸し時)
コード長さ(m)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×210×235
TKG品番9-0000-0000
TKG品番(2017)6-0789-0801
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
レバーを押すだけで注げるワンタッチタイプ。
保温・保冷どちらも対応。
口径(Φmm)60
関連キーワード