カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(152)
  • バイク部品(64)
  • 梱包用品(7)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-max500」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S. カスタマイズ YAMAHA T-MAX 500 (2008-2012) MET BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ YAMAHA T-MAX 500 (2008-2012) METBAGSTER (バグスター)
83,980税込92,378
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、T-MAX 500 (2008-2012)
S. カスタマイズ YAMAHA T-MAX 500 (2008-2012) SERIE SPECIALE BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ YAMAHA T-MAX 500 (2008-2012) SERIE SPECIALEBAGSTER (バグスター)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、T-MAX 500 (2008-2012)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Satinox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust SatinoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
89,980税込98,978
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Sonic Titanium GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Sonic TitaniumGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
179,800税込197,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
99,980税込109,978
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
フルシステム ビッグオーバル = 102x130 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 (01-05) Marving Exhaust (マービングエキゾースト)フルシステム ビッグオーバル = 102x130 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 (01-05)Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
94,980税込104,478
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha T-MAX 500 (2001-2005)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Catalized Gpe Ann.Poppy GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Catalized Gpe Ann.PoppyGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
159,800税込175,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Inox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Catalized M3 InoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Titanium Natural GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Yamaha T-Max 500 2001/11 Homologated Full Exhaust Catalized M3 Titanium NaturalGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
169,800税込186,780
1個
36日以内出荷
適合車種YAMAHA T-MAX 500 (2001-2011)
フルシステム スモールオーバル = 94x124 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 08 (09-1 Marving Exhaust (マービングエキゾースト)フルシステム スモールオーバル = 94x124 Superline アルミニウム Yamaha T-MAX 500 08 (09-1Marving Exhaust (マービングエキゾースト)
85,980税込94,578
1個
36日以内出荷
適合車種Yamaha T-MAX 500 (2009-2011)
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
スクーター用ドライブベルト RK JAPANスクーター用ドライブベルトRK JAPAN(81件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
心線に強化繊維を使用しております。 本体を構成するゴムには、耐熱性と耐衝撃性や耐摩耗性に優れたハイグレード材を使用することで、高い耐久性を発揮致します。
オイルフィルター K&NオイルフィルターK&N(53件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
ハイフローエアフィルターとして絶大な信頼を得ているK&Nの高性能オイルフィルター。 優れた濾過性能とオイル流量を増やす事で、フィルターによる圧力損失を軽減させ、エンジン性能を向上させます。
ゴールデンパッドχ DAYTONA(デイトナ)ゴールデンパッドχDAYTONA(デイトナ)(60件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
ワイドワットウインカーリレー POSH FaithワイドワットウインカーリレーPOSH Faith(12件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌々日出荷
ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。
コンプリートガスケットセット ATHENA(アテナ)コンプリートガスケットセットATHENA(アテナ)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
ガスケットは基本的に再使用は出来ません。オイル、圧縮排気、水など漏れてませんか。性能はもちろん、寿命も重要です。エンジンメンテナンスの必需品!エンジン1台分のガスケットセットシリンダーヘッド、シリンダーベース、シリンダーヘッドカバー、クランクケース、エキゾーストガスケット、 クラッチカバー、トランスミッションカバー、オイルパン、ポンプ、ドレン、ステムシール、等々※一部含まれない車種もございます。
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
Schurter (シュルター) セラミック管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) セラミック管ヒューズSCHURTER
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ遮断電流(A)1500リード線RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーPAD DAYTONA(デイトナ)ハイパーPADDAYTONA(デイトナ)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
全天候型で安定した性能を発揮するコストパフォーマンスに優れたセミメタルパッド。 コストを限界まで抑えつつストリートUSEに必要な性能は十分に確保。コストパフォーマンスと信頼性の高いベーシックなパッド。
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,A,T491A105K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,16V dc,A,T491A105K016ATKEMET
319税込351
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 16V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 10Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒 RS PRORS PRO, ケーブルマーカー 黄色地に黒RS PRO
1,298税込1,428
1セット(500個)
翌々日出荷から7日以内出荷
リプレイスメント エアフィルター K&Nリプレイスメント エアフィルターK&N(8件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
純正エアエレメントと交換(リプレイス)するエアフィルターです。交換するだけで優れた濾過性能と常に安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮します。フィルター素材にコットンを使用しているため、定期的なメンテナンスをすることで繰り返し使えて経済的です。
IXRACE YAMAHA T-MAX 500 12-16 OV90SS フルEX マフラー MAD MAX(マッドマックス)IXRACE YAMAHA T-MAX 500 12-16 OV90SS フルEX マフラーMAD MAX(マッドマックス)
79,980税込87,978
1セット
62日以内出荷
材質ステンレスAISI304長さ(mm)560形状オーバル質量(kg)2.8タイプ(マフラー)OV90SBC適合車種YAMAHA T-MAX 500 12-16コンプリートブラックHTペイント
グランドマジェスティ/T-MAX 左レバー ALBA(アルバ)グランドマジェスティ/T-MAX 左レバーALBA(アルバ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左単体クロムメッキ適合車種グランドマジェスティ(04) /YP250 5VG1、T-MAX(03-04) /XP500 5GJC/5VU3左右区別適合排気量(cc)250
ステンレスバーエンド YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK)ステンレスバーエンド YAMAHA M16SPEEDRA(SSK)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
ステンレス削り出し 重量のあるステンレスにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。
質量(g)約295(片側ボルト含む)適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700
ヘビーウェイトハンドルバーエンド YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK)ヘビーウェイトハンドルバーエンド YAMAHA M16SPEEDRA(SSK)
7,998税込8,798
1セット
7日以内出荷
アルミカバーとPOMカバーと真鍮ウェイトを組み合わせたバーエンドです。 重量のある真鍮ウェイトにより振動抑制効果を発揮し、運転時の不快な振動を抑えます。 アルミカバーは高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出しを使用し、表面の変色や腐食を防ぎ耐摩耗性も向上させるアルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。 先端部は摩擦係数の少ないPOM(ポリオキシメチレン)で製作しておりますので、万一の転倒時に車体の損傷を最小限に抑えます。 転倒時等に破損する可能性があるアルミカバーとPOMカバーは単品でご購入いただけます。
適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700質量(g)片側:約350
アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16 SPEEDRA(SSK)アルミハンドルバーエンド タイプB YAMAHA M16SPEEDRA(SSK)(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット
7日以内出荷
高強度アルミニウム合金素材(A6061-T6)削り出し、アルマイト仕上げで美しい外観を長く保ちます。
付属品ステンレスボルト質量(g)片側:約95(片側ボルト含む)適合車種YAMAHA YZF-R125・YAMAHA MAJESTYS(SMAX)・YAMAHA マグザム・YAMAHA グランドマジェスティ250・YAMAHA グランドマジェスティ400・YAMAHA T-MAX500 2004-2011・YAMAHA T-MAX530 2012-2018・YAMAHA FZ6 2004-2010・YAMAHA FZ6R 2009-2015・YAMAHA MT-07 2014-2017・YAMAHA XSR700
グランドマジェスティ/T-MAX 右レバー ALBA(アルバ)グランドマジェスティ/T-MAX 右レバーALBA(アルバ)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容右単体クロムメッキ適合車種グランドマジェスティ(04) /YP250 5VG1、T-MAX(03-04) /XP500 5GJC/5VU3左右区別適合排気量(cc)250
グランドマジェスティ/T-MAX 左右セットレバー ALBA(アルバ)グランドマジェスティ/T-MAX 左右セットレバーALBA(アルバ)
4,798税込5,278
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入りクロムメッキ適合車種グランドマジェスティ('04) /YP250 5VG1、T-MAX(03-04) /XP500 5GJC/5VU3左右区別左右セット適合排気量(cc)250
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105M025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105M025ATKEMET
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 8Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
6,998税込7,698
1セット
7日以内出荷
仕様●入数:1キット●長さ:100 mm, 150 mm, 200mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:Tアズワン品番65-7400-31
センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))センサアクチュエータケーブル 24 AWG T405シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
メーカーの M8 メスライトアングルシングルエンドアセンブリは、3、4 ポジション、PUR / PVC、シールド付き / 非シールドケーブル、最長 10 m の長さをご用意しています。防塵及び防水性 オーバーモールド PVC 又は PUR ケーブルアセンブリ / シールド付き品及び非シールド品 キーオプション : コード化されています M12 ポジション: 2、3、4、5、8 極 M8 ポジション: 3 極及び 4 極 M8 / M12 シングルエンドケーブルアセンブリ M8 / M12 ダブルエンドケーブル
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コーディング:A●長さ:500mm●シース材質:ナイロン●外被色:グレー●シリーズ:T405●動作温度 Max:80.0℃●コード番号:186-0345アズワン品番65-7459-14
結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,998税込10,998
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7414-99
結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
19,980税込21,978
1袋(500個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●コード番号:180-8401アズワン品番65-7472-89
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
9,198税込10,118
1袋(100個)
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50R / FT6 シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 45 mm、長さは 202 mm、幅は 4.6 mm です。Fir ツリーマウントにはタイケーブルが付いており、取り付け穴を通してしっかりとグリップできます。このマウントにより、挿入力が小さく、抜き取り力が高くなり、ケーブルタイ
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50R/FT6●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mmアズワン品番65-7370-78
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
169,800税込186,780
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブルタイ及びエッジクリップ: 1-3 mmEdgeClipアセンブリ付きケーブルタイは、穴を開けられない場所や温度の関係で接着剤が使えない場所に最適です。 自動車業界、ハーネス作成、パネル組み立て、電気業界でケーブル、パイプ、ホースの固定や結束に幅広く使用されています。主な特徴 手作業で又はアプリケーションツールを使用して簡単に組み立て 厚さ1 → 3 mmのあらゆるパネルに取り付け可能 ケーブルタイは結束後に移動可能 回転防止 外歯 難燃性(UL94 V2等級)
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC21●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コンテンツ:エッジクリップ●コード番号:877-6294アズワン品番65-7480-14
結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
36,980税込40,678
1袋(500個)
7日以内出荷
ケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けケーブルタイ付きクリスマスツリー型取り付けを使用すると、取り付け穴を確実にグリップできます。 取り付け部は、低い挿入力と高い抜去力を実現し、ケーブルタイに沿ってスライドさせて正確に配置できます。主な特徴 クリスマスツリーの内側にある摩擦タブにより、タイが取り付け前に抜け落ちないよう取り付け部に保持 内部ギザ歯 ドリル穴の直径に合わせて各種サイズを用意 ディスク機能が高振動用途でもガタ音を防止 最初のクリスマスツリーは、ブラインド組み立て用途で位置決
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30RFT5●引張強度:135N●最大バンドル直径:34mm●コンテンツ:2ピース固定タイ、ディスク、クリスマスツリー脚部●コード番号:877-6326アズワン品番65-7480-18
結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
14,980税込16,478
1袋(500個)
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●紫外線抵抗力:なし●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50R●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7430-53
RS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dc RS PRORS Pro DC電源ソケット 2.5A 16 V dcRS PRO
799税込879
1個
7日以内出荷
仕様ピン径 = 2.1mm取り付けタイプ = PCBマウント定格電圧 = 16 V dc定格電流 = 2.5Aボディ向き = ライトアングル長さ = 14.5mm幅 = 9mmコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 銅RS Pro DC Power Socket, PCB Mount. Brought to you under the trust RS Pro brand, this PCB socket is designed to couple with push-fit DC power plugs. It is ideal for powering small appliances such as portable radios. Features and Benefits. Rating: 16V DC 2.5A max. Contact Resistance: 50mΩ max. Insulation Resistance: 50mΩ at 500V DC min. PA6T Housing Tin plated TerminalsRoHS指令(10物質対応)対応