T字型金具を90度曲げた補強金具。
材質鉄、ユニクロメッキ
厚さ(mm)2.8
寸法(mm)87×91.5×15
穴径(Φmm)4.0
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)15
厚さ(mm)1.2
高さ(mm)13
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
材質は鉄でユニクロめっきです。内側から接合、補強できる金具です。
用途板材の接合、家具の転倒防止、棚の取付けなどに使用します。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
立バンド用の取付足。
材質SUS304
幅(mm)25
タイプ板溶接加工タイプ
種類T足
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
タイプアングル
表面処理ブロンズ
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
ユニクロメッキ仕上
用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板
穴数3
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
90度のT字型にワークを固定するのに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)76
全長(mm)216
トラスコ品番835-8179
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ4 1765
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])118[12]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約6
質量(kg)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
アングル・チャンネル・ブラケット用接合具です。
用途DIYや家具の補強まで、豊富なサイズをご用意しております。
トラスコ品番542-8305
材質鉄、表面処理:三価クロメート
寸法L1(mm)42
寸法L2(mm)16
寸法W(mm)52
板厚(mm)3
寸法L3(mm)24
穴径(mm)5.3
1セット(1個×5個)
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
極数6
種類角型
極数5
種類角型
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
適合【コネクタ】パワークランプ ワイヤーマウントソケット 35505-6xx0-x0x GFパワークランプ 分岐コネクタ Y型 35715-L010-x00 AKパワークランプ 終端抵抗(CC-Link用) 35T05-6M00-B0M【基板】基板厚/1.6mm
形状アングル
高さ(mm)スタンドオフ/0.5(標準)
定格電圧(V)AC/DC250
耐電圧漏れ電流1mA以内(絶縁破壊が発生しないこと)隣接コンタクト間AC1000VRMSを1分間印加
定格電流(A)10/極(但し隣接コンタクト2極以上に通電の場合は7/極)
耐熱性半田/試験後、概観に著しい変化なきこと
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用温湿度範囲-20~75 85%RH以下
接触抵抗(mΩ)初期接触抵抗50以下各種環境試験後の接触抵抗変化±25以下
材質(ボディ)PBT樹脂
耐衝撃性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
結合方式ワンタッチ
耐振動試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。瞬断1μ秒以下
材質(コンタクト)銅合金ニッケルめっき下地接続部/金めっき
耐久性試験後、接触抵抗増加値(25mΩ以下)を満足すること。
挿抜耐久挿入力/1.96N(200gf)以下抜去力/0.49N(50gf)以上
瞬断試験中に1μsec以上の瞬断が発生しないこと
半田付け性95%以上の濡れ、またはゼロクロスタイム/3秒以下
材質(スナップフィットピン)銅合金ニッケルめっき下地錫めっき
SMAプリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。形状はL曲がり(L字,ライトアングル)タイプになります。基板取付形式は直立になります。SMA-LR4Tと同寸法・同スペックの後継品です。
形状勘合部:ジャック
使用温度範囲マイナス40~+85℃
耐電圧AC 1000V 1分間
接触抵抗(mΩ)3以下
定格電圧 AC V500
絶縁抵抗DC 500Vにて5000MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
特性インピーダンス(Ω)50
関連資料(0.16MB)
電圧定在波比1.2以下(DC~12.4GHz)
使用周波数(GHz)12.4
表面処理(コンタクト)外部:黄銅/金めっき、中心:ベリリウム銅/金めっき
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
六角レンチとボールポイントが1つになりました!。カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
用途斜めグリップが作業性を向上
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプセミロング
仕様アングル付
付属品本締め用プレートハンドル
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)
材質(ホルダー)PE
材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
平折れ型のアングルです。
用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
各種機器の据え置き台に。
スリット付台板とL型レールがセットになっています。
台板の取付は、前面からファスナにてワンタッチで固定できます。(ねじ不要)
前後マウントアングル間ピッチ610~760mmに取付可能です。
材質スリット付合板 鉄t1.6L型レール 鉄t2.3
適合機種FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)6.3
外形寸法D(mm)600
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)18.5
呼称1U
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)100
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
Avago HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790シリーズLED (ライトアングルハウジング). このAvago Technologies製のLEDファミリには、T-1 (3 mm)パッケージが用意されています。 これらの製品は、インジケータ用途に適した低電流LEDランプです。 この着色拡散LEDランプは、低DC電流設計になっています。 こうしたLED製品に最適な用途には、低電力DC回路、通信インジケータ、ポータブル機器やキーボードのインジケータなどがあります。 A1とA2のオプションには、黒色プラスチック製のライトアングルハウジングにLEDが収納されています。 様々な色のオプションが用意されたこれらの製品は、黒色のパネル診断インジケータやカードエッジロジックステータスインジケータと併用するように設計されています。 HLMP-4700、HLMP-4719、HLMP-4740、HLMP-1700、HLMP-1719、HLMP-1790などのシリーズが揃っています。. HLMP-4700 / 4719 / 4740 / 1700 / 1719 / 1790 LEDランプの特長: - 低電力 - 高効率 - CMOS-MOS互換 - TTL互換 - 広い視野角 - パッケージサイズ(3 mm及び5 mm)を選択可能 - 様々な色を用意 - 基板への埋込型 - サイドスタック可能
仕様LED色 = 赤パッケージタイプ = 3 mm (T-1)実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2 V光度 = 2.1 mcdピン数 = 2ビュー角 = 50 °レンズ形状 = 円形主波長 = 626 nm寸法 = 3.43 (Dia.) x 4.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
二重絶縁構造。
ワンタッチロックバイス機構搭載。
ブレーキ付モーター搭載。
スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
スロースタート、モーター保護回路搭載。
LEDライト付。
付属品メガネレンチ17mm×1、T型レンチ、チップソーΦ305(BS305M)、全ねじプレート
トラスコ品番491-6859
質量(kg)16.5
対応材質鉄工用
本体質量(kg)16.5
最大切断サイズ(角90°)(mm)100×100
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)105
芯数2
最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70
バイス最大口幅(mm)185
切断能力(mm)アングル(90°時)100×100(45°時)50×50
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
RS Pro チューブ型ソケットレンチ 6 本セットです. RS PRO のこの高品質チューブ型ボックスレンチセットは、コンパクトで堅牢な工具で、狭い場所での使用に最適です。この工具はクロムバナジウムスチール製で、耐腐食性を備えているので、長期にわたる使用環境に適しています。 便利な PVC ウォレット入りの 6 ピース工具セットは、さまざまな六角ボルト / 四角ナット / ボルト用途に対応するソリューションを提供します。ボックスヘッドスパナは両面になっており、機能性が向上しています。一方の端は、 12 ポイント六角ソケットを備え、長いボルトや突起を通すための開口部を備えたライトアングルです。長い方の端は、同じメートルサイズの 6 ポイントソケットプロファイルになっています。 キットの内容 ダブルエンドチューブ型ボックススパナ x 6 8mm :全長 - 125mm 、エンド貫通深さ 15mm 10mm :全長 - 140 mm 、奥行 - エンド径 22 mm 11mm :全長 143mm 、端から端までの奥行き 23mm 13mm :全長 - 150mm 、奥行: 27mm 17 mm :全長 -195 mm 、奥行は最終 35 mm 19mm : 全長 -215mm 、貫通端 40mm 特長と利点 PVC ウォレット入りの高品質 6 ピースセット クロムめっき、鏡面仕上げ HRC 42 ~ 48 度で熱処理 用途 ボックスレンチスパナは、適切な六角及び四角形の留め具を手で締め付けたり緩めたりする場合に使用できます。 カータイヤの交換から重機の修理まで、このボックススパナセットはコンパクトで汎用性があります。次のような人が使用します。 自動機械 保守 Engineer 工業 Engineer ( RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。 RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート
仕様チップタイプ = Hexチップサイズ = 6ピース、8 → 19 mmブレード材質 = クロムバナジウム
1セット
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)1.5
耐電圧600VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)1
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
色樹脂部:黒
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法H(mm)2.54
耐電圧800VAC 1分間
表面処理コンタクト:金メッキ(ニッケル下地)
絶縁抵抗(MΩ)1000MΩ MIN
接触抵抗(mΩ)30 MAX
電流容量(A)3
材質(樹脂部)PBT(ガラス含有率30%)
材質(コンタクト)黄銅
熱変形温度(℃)1.82MPa…200
UL規格UL94V-0(本体樹脂部)
RoHS指令(10物質対応)対応
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデル。ローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット。75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXT
セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100
入組点数157
充実した157点の入組を誇る自動車整備のプロフェッショナルモデル。ローラーキャビネット、またはトップチェストとローラーキャビネットのセット。75thロゴステッカー付き
仕様入組品番:SK95726EXT
セット内容●6.3sq.ソケット(六角):B2-05,B2-055,B2-06,B2-07,B2-08,B2-10,B2-12,B2-13,B2-14)●9.5sq.ソケット(六角):B3-08,B3-10,B3-12,B3-14,B3-15,B3-16,B3-17,B3-18,B3-19,B3-21,B3-22●9.5sq.ディープソケット(六角):B3L-08,B3L-10,B3L-12,B3L-14●9.5sq.セミディープソケット:B3M-08,B3M-10,B3M-12,B3M-14●9.5sq.プラグレンチ:B3A-14SP●9.5sq.プラグレンチ(薄肉タイプ):B3A-16SP●12.7sq.ソケット(六角):B4-17,B4-19,B4-21,B4-22,B4-24,B4-26B4-27,B4-30,B4-32●12.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H,B38Z-19H,B38Z-21H●6.3sq.ソケットアダプタ:BA23●9.5sq.ソケットアダプタ:BA32●12.7sq.ソケットアダプタ:BA43●6.3sq.エクステンションバー:BE2-050,BE2-100●9.5sq.エクステンションバー:BE3-050,BE3-075,BE3-150●9.5sq.クイックスピンナ:BE3-Q●12.7sq.エクステンションバー:BE4-075,BE4-1509.5sq.ユニバーサルジョイント:BJ3●6.3sq.ラチェットハンドル:BR2E●9.5sq.ラチェットハンドル:BR390●12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E●6.3sq.スピンナハンドル:BS2E●9.5sq.スピンナハンドル:BS3E●12.7sq.スピンナハンドル:BS4E●9.5sq.T型トルクスビットソケット:BT3-T20,BT3-T25,BT3-T27,BT3-T30,BT3-T40,BT3-T45,BT3-T50,BT3-T55●板ラチェット差替えドライバセット:TMDB8●樹脂柄ドライバ マイナス貫通タイプ:D1M2-5,D1M2-6,D1M2-8●樹脂柄ドライバロング軸 マイナス貫通タイプ:D1M2-630●樹脂柄スタッビドライバ マイナス:D1MS-6●樹脂柄ドライバ クロス貫通タイプ:D1P2-1,D1P2-2,D1P2-3●樹脂柄ドライバロング軸 クロス貫通タイプ:D1P2-230●樹脂柄スタッビドライバ クロス:D1PS-2●コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200●ニッパ:PN1-150●ラジオペンチ(スタンダードタイプ):PSL-150●直型スナップリングプライヤ穴用:SCP-171●直型スナップリングプライヤ軸用:SOP-171●ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット[9本組]:HL259SP●45°×6°ロングめがねレンチ:M5-0810,M5-1012,M5-1113,M5-1214,M5-1315,M5-1417,M5-1618,M5-1719,M5-2224●ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ):MR1A-0810F,MR1A-1012F,MR1A-1113F,MR1A-1214F●ラチェットめがね用ソケット:BZ14-08W,BZ14-10W,BZ14-12W,BZ14-14W●ブレーキパイプ用めがねレンチ(MZ1):MZ1-10×12●スパナ:S2-05507,S2-0810,S2-1012,S2-1113,S2-1214,S2-1417●9.5sq.T形ハンドル:TH20●モンキレンチ:MWA-250●ボールピンハンマ:PH45-323●プラスチックハンマ:K9-6●組ヤスリ(5本組):TZKF1A05●ステンレススクレーパー:KZ1-15,KZ1-30●ホースプラッカー:AE45-1,AE45-2,AE45-3●ハンディリムーバー 中サイズ:AP201-10A●ハンディリムーバー ナロウタイプ:AP201-N●クリップクランプツール アングルショート中:AP203-10A●クリップクランプツール アングルショート小:AP203-6A●マグネットペーパーホルダー:YKHD-RPM●マグネットスプレー缶ホルダー:YKHD-04●マグネット付パーツトレイ:YKPT-RM●シクネスゲージ:TGZ-1818●トルクル9.5sq.(8~80N・m):GNA080-03●トルクル12.7sq.(40~200N・m):GNA200-04●トルクル専用樹脂ケース(2コ):GNA-K●トレイ(4枚)●シリコーントレイ:D999TFRB,D999TFRG●9.5sq.スイベルラチェットハンドル:BRSW3L●ドレンプラグキャッチャー:AEP-1419●オイルフィラーキャップオープナー:AE30●インパクトドライバセット:SD6A●スプラッシュワイパー:YCW-100
入組点数157
関連キーワード
1
2
次へ