14,570件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)50 材質(絶縁体)フェノール ナット二面幅(mm)13 パネル取付方式ナット締め付け 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,588 税込3,947
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RIDGID(日本エマソン)T-9 スペード カッター
油脂や泥などぎっしり詰まった配管に使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15 適合ブレード97925 モデル番号:T-9 ブレードサイズ(mm)89
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷


1個
300 税込330
翌日出荷


全長(mm)160 両頭機能片頭 刃先マグネットあり 先端サイズT9 エスコ品番EA550CE-9 軸径(Φmm)3.5 先端形状トルクス 本数1
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

耐熱効果に優れ、高温による劣化を防ぐ安全靴 高炉前、旋盤前、溶接作業等の高熱作業を安全に行い、効率のよい作業を推進します
用途土木建築・造船・トラック整備等で溶接作業が必要な作業者向け 形状ミドルカット 質量(g)1120(26.0cm1足) 材質(アッパー)牛クロム革(ベロア) 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 機能耐熱 標準質量(g)1000(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/BO/H 足幅3E 材質(先芯)鋼製 靴タイプ革靴
1足
7,998 税込8,798
3日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長(mm)89 先端サイズT9 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-21 両頭機能片頭
1本
1,390 税込1,529
翌日出荷

1本
830 税込913
翌日出荷


1セット
149,800 税込164,780
3日以内出荷

スローアウェイ先端のチップ交換に最適です
材質ブレード:クロムバナジウム、グリップ:耐衝撃プラスチック 全長(mm)75 サイズT9 質量(g)15 軸長(mm)40 アズワン品番64-7871-11
1本
915 税込1,007
翌日出荷

全長(mm)152 先端サイズT9 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-22 両頭機能片頭
1本
1,770 税込1,947
翌日出荷

材質(グリップ)樹脂 エスコ品番EA573SD-9 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷

全長(mm)70 先端サイズT9 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2224-23 両頭機能片頭
1本
1,030 税込1,133
翌日出荷


種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)140 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-3
1個
8,300 税込9,130
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT9 エスコ品番EA611GL-9 先端形状トルクス 本数1
1個
220 税込242
翌日出荷

全長(mm)25 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 種類トーション 先端サイズT9 エスコ品番EA611BJ-22 先端形状トルクス 本数1
1個
700 税込770
翌日出荷

ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付
サイズT9 軸長(mm)100 アズワン品番64-7871-76
1本
2,020 税込2,222
翌日出荷

1個
1,860 税込2,046
翌日出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

全長(mm)154 両頭機能片頭 先端サイズT9 エスコ品番EA560-30 軸径(Φmm)9 先端形状トルクス 本数1
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

1本
1,630 税込1,793
翌日出荷


積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ T-9
エコ商品
エコマーク認定認定 関連資料ちらし(1.58MB) エコマーク認定番号24 118 009
1セット(5個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールド仕様…先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9 軸長(mm)101 アズワン品番64-2231-07
1本
995 税込1,095
翌日出荷

先端がボルト・ナット類をしっかりホールドして脱落を防ぐ形状です
サイズT9 軸長(mm)101 アズワン品番64-2230-88
1本
1,800 税込1,980
翌日出荷


積水テクノ成型CO2サクゲンコンテナ T-9-2
エコ商品
エコマーク認定認定 関連資料ちらし(1.58MB) エコマーク認定番号24 118 009
1セット(5個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)アダプター 1/4(T-09)SS
部品名称アダプター 1/4(T-09)SS 関連資料(0.65MB) 図解NoMKB807-E ガングリップ,ノズル部品_No.4
1個
289 税込318
7日以内出荷






★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26
1個
399 税込439
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

固くて丈夫です。蓋を開けずに検体の確認ができます。
形状入出孔:0.4mm角 外寸(mm)40×28×6
1箱(1000個)
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)