薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど
刃幅(mm)25
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16
付属品替刃6枚内蔵
トラスコ品番336-7169
材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP
質量(g)61.5
適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能
付属品取扱説明書
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)35
シリーズETP-T
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)55
許容トルク(N・m)290
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)73
寸法R(mm)6
M1-M14
許容スラスト力(N)23000
1個
¥37,803
税込¥41,583
当日出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-25
先端形状トルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)35
シリーズETP-T-C
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)55
許容トルク(N・m)217
寸法D(mm)32
寸法D1(mm)73
寸法R(mm)6
M1-M14
許容スラスト力(N)17250
1個
¥45,401
税込¥49,941
翌日出荷
厚さ(mm)25
内径(Φmm)6
外径(Φmm)12.6
1袋(2個)
¥519
税込¥571
当日出荷
タイプシュリンクパック
RoHS指令(10物質対応)対応
硬く固着した詰まりに使用。
4枚刃カッタ交換用ブレード。
適合カッターT-25
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1袋(2個)
¥579
税込¥637
当日出荷
仕様茶色 550mm×25m
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥429
税込¥472
翌々日出荷
質量(g)2.6
厚さ#20
外寸(mm)280/120×360
穴の有無無
1パック(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質クロームバナジウム鋼(ソケット差込部:クロームメッキ仕上)
先端サイズT-25H
先端形状いじり止めトルクス
差込角(inch)3/8
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
自発呼吸時の加温・加湿を行う、軽量・コンパクトな気管切開患者用の人工鼻です。吸引及び補助付き酸素投与を頻回に必要とされない方に適しています。専用酸素供給アタッチメントは、人工鼻に被せる様に取り付けるだけで酸素投与できます。
材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、エレメント/紙
寸法(mm)43.7×31.4×28.2(15コネクタ含む)
質量(g)5
仕様【加湿性能】25mg/L、【1回換気量】500mL(呼吸回数:10回/分時)
アズワン品番8-1723-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:221AIBZX00017000
医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(25個)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
先端形状ヘックスローブ
エスコ品番EA573BT-25
1個
¥2,890
税込¥3,179
翌日出荷
1セット
¥429
税込¥472
翌々日出荷
4枚刃カッタ。硬く固着した詰まりに使用。
適合ケーブルC-11・C-12・C-14・C-15
適合ブレード97975
モデル番号:T-25
ブレードサイズ(mm)89
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
チェンタイプ25AP-60E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)25
ガイドバー種類先細スプロケットノーズバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
チェンタイプ25AP-60E
バッテリー1Pバッテリー(充電器付き)
バー(cm)25
ガイドバー種類カービングバー
1充電当たりの作業量角材50mmおよそ212カット
1台
¥91,980
税込¥101,178
6日以内出荷
レーザープリンタ用 純正品 使用済カートリッジを必ずメーカーへ返却して頂くことを前提としたトナーカートリッジです。
回収したカートリッジを再利用することにより、省資源化、ゴミ排出量削減、CO2排出量を低減するなど環境への配慮を図っています。
トナーの回収方法は各メーカー回収窓口までお問い合わせください。
適合メーカーEPSON
色モノクロトナー
種別純正品
適合LP-S280DN/S28DNC9
タイプLPB4T25V
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6100
アズワン品番65-0415-24
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
U.N.V
U.N.V
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
高耐腐食性です。
DIN 3126-C6.3及び ISO 1173に適合しています。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
トラスコ品番139-3765
材質ステンレス鋼(AISI 420)
軸径(Φmm)6.35
全長(mm)25
質量(g)18
先端サイズT25
両頭機能片頭
1パック(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。
薄手の素材のため圧迫感はありません。
風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。
9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
取付方式ポール取付
仕上上下ヒートカット
表示内容喫煙スペース
外形寸法(横×縦)(mm)600×1800
チチ上部3、左5
幅(mm)25
色ネイビ-
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25個)
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
アズワン品番65-0415-23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
U.N.V
1個
¥1,482
税込¥1,630
7日以内出荷
適合機種メーカーEPSON
適合LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
色ブラック
種別純正品(環境推進)
タイプLPB3T25
エコマーク認定認定
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号19 132 009
1本
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ