ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
硬度HRC55~60
表面処理黒染め
トルクスネジ用。先端形状が六つの耳たぶ状曲線で構成され、カムアウト(抜け出る)現象が無く駆動効率及びトルク伝達が高くネジ山を破損しません。グリップはすべらない軟質樹脂を仕様。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。
材質(グリップ)軟質樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)特殊鋼
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
材質(グリップ)樹脂
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼/全身焼入ニッケルメッキ仕上
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ
形状六角
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)150
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
W-82の単品商品。
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
組数8
硬度HRC52~56
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
先端形状ヘックスローブ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
種類精密ドライバー
グリップ径(Φmm)15
材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ
グリップ長さ(mm)93
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
先端形状トルクス
全長(mm)32
本数1
両頭機能片頭
差込角(sq.)6.3
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT10
先端形状トルクス
本数1
いじり止め付ヘックスローブねじ対応
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
全長(mm)60
呼称D76
適合機種ハイオス製
先端形状トルクス
両頭機能片頭
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
全長(mm)30
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
先端形状ヘックスローブ
セット内容スターLレンチショート/T9、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40(8本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)32
両頭機能片頭
先端形状トルクス
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。
柄はセルロースアセテート樹脂使用、エルゴノミックデザイン。
材質(グリップ)シャンパンゴールドメッキ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。S2スチールで耐久性と防錆性に優れます。標準より20%高いトルクを実現。します。
用途ヘックスローブ(トルクス)穴付ボルト、ネジの締め付け固定、緩め作業
セット内容9本(T8/9/10/15/20/25/27/30/40×各1本)
材質S2スチール
質量(g)186
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)132×63×21
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
便利なラチェット機能が付いています。
仮締めに便利な早回しダイヤルが付いています。
正逆切り替えスイッチ付です。
特殊鋼使用により大幅にトルクアップしています。
用途トルクス穴のネジ締めにご使用下さい。
トラスコ品番397-9610
セット内容いじり止めトルクスねじ用:T-8H・T-10H・T-15H・T-20H・T-25H・T-27H・T-30H・T-40H/両頭ビッ:(+)1×(-)4.5mm・(+)2×(-)6.0mm・(+)3×(-)7.0mm
種類セット品
頭部厚(mm)24
頭部幅(mm)26
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
全長(mm)50
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
先端形状トルクス
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1302C/ピン・Oリング=1302A・B
質量(g)115
寸法L(mm)58
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)DIN3126 E6.3
寸法D(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質ステンレス、素地
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥858
税込¥944
5日以内出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記
高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し
差込角(mm)6.3/12.7
差込角(inch)1/4,1/2
規格DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)
セット内容[トルクスビットソケット](1/4" 6.3mm) TTX8/10/15/20/25/27/30[E型トルクスソケット](1/4" 6.3mm) E4/5/6/8/10[トルクスビットソケット](1/2" 12.7mm) T40/45/50/55/60[E型トルクスソケット](1/2" 12.7mm) E12/14/18/20[L型トルクスレンチ] T6/8/10[専用スチールケース] 246(W)×130(D)×37(H) mm
材質クロムバナジウム鋼
質量(kg)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
表面仕上げ下地に二層のニッケルクローム/最終仕上げはマットクローム
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ドライバーシステム駆動は角でなく側面でとらえ、より強力なトルクをかけることが可能です。
材質はクロームバナジウム鋼で仕上げ、6角面は深く均一した貫通鍛造が保証されています。 安心の2年間保証!
全てのアイテムにレーザーマーキングで各サイズを表記。
用途ボルト・ナット回し
全長(mm)50
先端形状トルクス(いじり止め穴なし)
差込角(inch)3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ
表面処理ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:黒ニッケルメッキ仕上げ
表面処理黒ニッケル
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4111
セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)
セット数7本
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
表面処理三価クロメート
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、星型穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ヘックスローブ
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ