カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,135)
  • 農業機械(978)
  • 制御機器(888)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(671)
  • 作業工具(655)
  • メカニカル部品(616)
  • バイク部品(470)
  • ねじ・ボルト・釘(432)
  • 切削工具(345)
  • バイク純正部品(336)
  • 機構部品(240)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(207)
  • 自動車純正部品(178)
  • 物流用品(161)
  • 配管・水廻り設備部材(146)
  • 科学研究・開発用品(137)
  • 自動車補修部品(136)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(131)
  • 測定用品(114)
  • 防犯用品(90)
  • 建築金物(74)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 油圧機器・油圧ホース(69)
  • 電気材料(63)
  • 家電(54)
  • トラック純正部品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • オフィス家具(42)
  • 電動工具(42)
  • 店舗什器・備品(24)
  • フォークリフト・産機・建機用品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • 建材・エクステリア(21)
  • 作業服(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(20)
  • 事務用品(19)
  • 自転車部品(18)
  • 研磨材(17)
  • 照明(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 空調・電設資材(14)
  • 医療(14)
  • トラック輸送・安全用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 厨房用品(10)
  • カー用品(10)
  • 整備工具・収納(9)
  • 保管用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 防災用品(7)
  • トラック用品・パーツ(7)
  • 梱包用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 日用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)

「t10 06」の検索結果

関連キーワード
8,906件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 20A T10シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(30件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5×8端子間ピッチ(mm)10定格電流(JIS)(A)20材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20適合電線(mm2)2準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.0~1.3接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
組端子台 (20A) モノタロウ組端子台 (20A)モノタロウ(181件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバーRoHS指令対応証明書(0.2MB)
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(64件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
組端子台 (50A) モノタロウ組端子台 (50A)モノタロウ(49件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
ショートバー(端子台用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ショートバー(端子台用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(18件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
コモン配線に便利な渡り金具です。
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000
TBF 固定式端子台(経済形) 日東工業TBF 固定式端子台(経済形)日東工業(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
固定端子台 IDEC(和泉電気)固定端子台IDEC(和泉電気)
279税込307
1個
当日出荷から49日以内出荷
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)関連資料(2.19MB)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
レール式端子台 TXシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール式端子台 TXシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
取付方式DINレール結線方式ネジ
2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)M&H(5件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ガラス球形式T10定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合ウインカー球タイプシングル
T5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用) エスコT5-T10/6本組 [Torx]ドライバー(精密用)エスコ
8,820税込9,702
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550ME-100セット内容EA550ME-5 T 5×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-6 T 6×40mm 精密ドライバー(Torx)/EA550ME-7 T 7×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-8 T 8×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-9 T 9×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA550ME-10 T10×60mm 精密ドライバー(Bore Torx)/EA508-16本組 工具袋(小)種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k DELTA(デルタ)SAMSUN T10 6SMD WH 6700kDELTA(デルタ)
2,998税込3,298
1セット(2個)
4日以内出荷
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
用途T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応タイプT10電圧(V)DC12(対応)色温度(K)6700電球の種類LED
2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×12端子間ピッチ(mm)16定格電流(JIS)(A)50材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 130A TC100シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
固定端子台 TS-615形 キムラ電機固定端子台 TS-615形キムラ電機(7件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
配電盤、制御盤、各種電気機器などの電源回路および、操作回路用に最適。 端子台本体および、端子カバーは難燃性グレードのUL94V-0ですから安全。 定格絶縁電圧が660Vですから、高耐電圧、高絶縁用に最適。 絶縁材料は変性PPE樹脂を用いていますので、機械的振動、衝撃に優れた対応。 端子ねじにセルフアップねじを採用していますので、座金の脱落がなく、電線および圧着端子の挿入と締付けが迅速で確実。 端子カバー、記名条片の脱着がワンタッチ方式。
端子ねじM3×8セルフアップ式端子間ピッチ(mm)8使用湿度範囲45%~85%RH(ただし氷結または結露しないこと)使用温度範囲(℃)-10~50準拠規格NECA4201 端子台推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.6~0.9絶縁抵抗(MΩ)充電時相互間、充電部接地間:DC500Vメガ500以上耐電圧(V/min)充電時相互間、充電部接地間:AC2000 異常なし(TS-171:AC2500 異常なし)定格絶縁電圧(V)660定格通電電流(A)15適合電線(mm2)最大2材質絶縁台:変性PPE樹脂(黒色)端子ねじ:炭素鋼(亜鉛めっき、クロメート処理)端子金具:黄銅端子カバー:塩化ビニール板(透明)RoHS指令(10物質対応)対応
【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ] 永岡書店【T10】 2026年 シンプル卓上カレンダー[卓上・壁掛け両用2ヵ月インデックス/B6ヨコ]永岡書店
750税込825
1冊
5日以内出荷
2ヵ月インデックスつきのB6ヨコカレンダーです。卓上・壁掛け両用。5週・6週混合タイプ。4色印刷(裏面は3色の横書き)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年の年間カレンダー付き(B6ヨコ/表4色+裏3色/1ヵ月:タテ128×ヨコ89ミリ)
タイプ卓上判型B6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部初版年月2025/09/10
LED電球 E17 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E17 全方向 T10アイリスオーヤマ(3件のレビュー)
599税込659
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
LED電球 E26 全方向 T10 アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T10アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
489税込538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。材質アルミ、ポリカーボネート、ナイロン定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より5年間使用場所屋内用配光角度(°)約260配光タイプ全方向
6灯LEDルーム球 ワイド T10×31 カシムラ6灯LEDルーム球 ワイド T10×31カシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31ホワイト質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×20.4×29光源ホワイト光 3chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)138
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラ6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10カシムラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービット エスコ6本組/T10-T30 [Bore Torx]ドライバービットエスコ
11,900税込13,090
1組
翌日出荷
全長(mm)70先端サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30(6本組)差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)M&H(7件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)5クリア口金S8.5/8.5
T10- T30/6本組 [Hexlobe]T型ドライバー エスコT10- T30/6本組 [Hexlobe]T型ドライバーエスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
商品構成セット品
M6 t=10UNVカラーセット POSH FaithM6 t=10UNVカラーセットPOSH Faith(3件のレビュー)
459税込505
1袋(2個)
当日出荷
2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
クリア口金S8.5/8.5
T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ 大阪魂T10ステン TRX(サラコ D6 コアタマ大阪魂
667税込734
1袋(40個)ほか
翌々日出荷
材質ステン寸法k(mm)1.4ピッチP(mm)0.7寸法dk(mm)6ドライブサイズT10ねじの呼びdM4
メカニックM6t=10カラー POSH FaithメカニックM6t=10カラーPOSH Faith
1,598税込1,758
1セット(10個)
当日出荷
ショートバー(Bタイプ) 東洋技研ショートバー(Bタイプ)東洋技研(18件のレビュー)
33税込36特価
1本ほか
当日出荷から12日以内出荷
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC耐電圧(V/min)AC1500
T10 ウエッジ  6V3.4W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)T10 ウエッジ 6V3.4W イエローバルブTAKEGAWA(武川)
399税込439
1セット
3日以内出荷
スペシャルパーツ武川/補修部品
M6t=10UNVカラーセット POSH FaithM6t=10UNVカラーセットPOSH Faith
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGET10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6AutoEDGE
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用
6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20 サイマコーポレーション6ロブ用ハンドドライバー6本セット T4/T5/T6/T8/T10/T20サイマコーポレーション
4,398税込4,838
1セット
3日以内出荷
青・黒・黄・緑・赤・紫サイズT4/T5/T6/T8/T10/T20ドライブサイズT4,T5,T6,T8,T10,T20適合レンチT4,T5,T6,T8,T10,T20RoHS指令(10物質対応)対応
GASKET KIT   061A0GE6T10 ホンダGASKET KIT 061A0GE6T10ホンダ
5,098税込5,608
1個
5日以内出荷
カテゴリ6フラットLANケーブル サンワサプライカテゴリ6フラットLANケーブルサンワサプライ(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合ケーブル径(Φmm)1.5×6.2伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブルタイプフラット
6灯LEDルーム球 T10×31 カシムラ6灯LEDルーム球 T10×31カシムラ(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
7日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10×31質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×10×29.2光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯色温度(K)10000明るさ(Lm)36
[T10-T40][ヘックスローブ]ドライバー エスコ[T10-T40][ヘックスローブ]ドライバーエスコ
9,550税込10,505
1セット(6本)
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SCセット内容サイズ×軸径×軸長:T10×4.0mm×80mm、T15×4.0mm×80mm、T20×4.5mm×100mm、T25×5.0mm×100mm、T30×6.0mm×115mm、T40×7.0mm×130mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
GASKET KIT A   061A1KV6T10 ホンダGASKET KIT A 061A1KV6T10ホンダ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
GASKET KIT A   061A1VM6T10 ホンダGASKET KIT A 061A1VM6T10ホンダ
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
関連キーワード
...