カテゴリ

  • 制御機器(73)
  • パソコン/周辺機器(53)
  • バイク部品(48)
  • 物流用品(28)
  • 自動車補修部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 測定用品(13)
  • 農業機械(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 家電(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 作業工具(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t10 6v」の検索結果

関連キーワード
332件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合メーター球、ポジション球クリアタイプシングル定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • 2輪車用口金球 T10 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10 6V(シングル球)

    M&H(5件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ウインカー球クリアタイプシングル定格電力(W)8定格電圧(V)6ガラス球形式T10
  • ウェッジベース電球 6V KOITO(小糸製作所)

    ウェッジベース電球 6V

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10
  • 2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×36 6V(シングル球)

    M&H(7件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア電圧(V)6電力(W)5口金S8.5/8.5
  • 2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 T10×31 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    クリア口金S8.5/8.5
  • 2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T13 6V(シングル球)

    M&H(3件のレビュー)
    359税込395
    1個ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 2輪車に使用するほとんどの電球が揃い、補修用はもちろん、特にカラーバルブ、改造用の電球は他に類を見ない品揃えです。 特に振動の影響を受けやすい、ストップ/テールな部分には2輪車専用の耐振型をご用意しています。 高品質・高性能 主要品種の全てにカラーバルブを設定し、最大8色のカラーバリエーション。 色落ちのない生地ガラス(色ガラス)仕様 耐熱顔料による高温焼付け着色仕様 いずれの仕様も高品質で色ムラのない鮮やかな発色です。
    適合ウインカー球クリアタイプシングル電圧(V)6電力(W)8口金W2.1×9.5dガラス球形式T13主な適合車種ジャズ 1986-1999年式:F/Rウィンカーに適合
  • T10 ウエッジ  6V3.4W イエローバルブ TAKEGAWA(武川)

    T10 ウエッジ 6V3.4W イエローバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • 高輝度LEDバルブ ホワイト ノーブランド

    高輝度LEDバルブ ホワイト

    ノーブランド
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    6ポイント発光 ヒートシンク付き。ポジションランプに。
    幅(mm)11全長(mm)25消費電力(W)0.8定格電圧(V)12
  • 小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
  • L・ビーム(電球型LED) L704 M&H

    L・ビーム(電球型LED) L704

    M&H(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    用途マイナスアース車専用タイプ集光消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金ウエッジ中
  • パネル、メーター用電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    パネル、メーター用電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(25件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • ウェッジベース電球  6V STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 6V

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプクリアタイプシングル球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5d
  • パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V KOITO(小糸製作所)

    パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 6V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    969税込1,066
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途パネル、メーターランプ適合一般クリアタイプシングル球定格電力(W)3定格電圧(V)6口金E10(ネジ式)ガラス球形式T10
  • T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6 AutoEDGE

    T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6

    AutoEDGE
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    T10×31mmLEDバルブ 3chipSMD×6。 3chipSMD採用で驚きの明るさ!! LED6発ですが、3chipSMD[5050タイプ]ですので、18発分の明るさです。 ライセンスランプ、カーテシランプ、ルームランプ等にお使いください。 12V専用
    長さ(mm)約30.5幅(mm)最大/約16差込口約8.5mm
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
  • 2輪車用口金球 G18 6V(シングル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 6V(シングル球)

    M&H(23件のレビュー)
    269税込296
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプシングル定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18
  • T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個 MAD MAX(マッドマックス)

    T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個

    MAD MAX(マッドマックス)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    用途2輪、4輪用適合車種12/24V車兼用
  • 高輝度LEDバルブ ICホワイト ノーブランド

    高輝度LEDバルブ ICホワイト

    ノーブランド
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    IC回路で電圧制御。6ポイント発光ヒートシンク付き。ポジションランプに。
    幅(mm)12全長(mm)25消費電力(W)1.0定格電圧(V)12
  • ルーム・フラッシャーランプ 6V KOITO(小糸製作所)

    ルーム・フラッシャーランプ 6V

    KOITO(小糸製作所)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアタイプシングル球定格電圧(V)6
  • ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    ミニチュア電球 6・12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)
    139税込153
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    適合ミニチュア球クリアタイプシングル球
  • ウェッジベース電球(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(54件のレビュー)
    179税込197
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • インポートカーバルブ 12V 6W [クリア] POLARG

    インポートカーバルブ 12V 6W [クリア]

    POLARG(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    欧米インポートカー御用達!。「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他
    形状T10ミニハロゲン ピン角違い定格12V 6W口金BAX9s発光色クリアー
  • M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル) NETGEAR

    M4300-24X 10GBASE-T 24ポート + 10G SFP+ 4スロット Layer3マネージスイッチ(スタッカブル)

    NETGEAR
    869,800税込956,780
    1台
    翌日出荷
    10GBASE-Tを24ポート、10G SFP+を4スロット(10GBASE-Tとのコンボ)持つLayer3マネージスイッチ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定・管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチ(XSM4324SやXSM4316S)と横連結して2台を1Uサイズとすることもできる。PVST+互換のPer VLAN Spanning Tree、RPVSTP、MSTP対応。RSPAN対応。コンソールポート、Out-of-band RJ45管理ポート(1000BASE-T)装備。SDN(OpenFlow 1.3)対応。電源内蔵。ライフタイムハードウェア保証。
  • 電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ 三菱電機

    電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ

    三菱電機(63件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    IEC35mmレール取り付け可能
    種類電磁接触器動作方式非可逆式
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R タッチパネルシステムズ

    ACアダプタ ELO-PWR-BRICKCAB-LVL6-JP12V、4.16A、50W-R

    タッチパネルシステムズ
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    ET1093L/ET1291L/ET1590L/ET1593L/ET1598L/ET1790L/ET1991L/ET2094L/ET2293L/ET2294L/ET2494L/ET2794L用ACアダプタケーブルセット
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    3,290税込3,619
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 平形(Φ24)

    富士電機(18件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。2方向からの配線が可能。業界最短の奥行寸法を実現。充電部保護カバーを標準付属。トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)。パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能。標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得。CEマーク表示をしています
    仕様操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要2方向からの配線が可能業界最短の奥行寸法を実現充電部保護カバーを標準付属トリガーアクション機構を採用した非常停止用押しボタンスイッチを用意(IEC、EN規格)パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています材質丸リング:樹脂製種類非照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5復帰方式モメンタリ機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Zener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10K DiodesZetex

    Zener Diode X3-DFN0603-2 T&R 10K

    DiodesZetex
    1,898税込2,088
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    仕様ツェナーダイオード
  • ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

    三菱電機(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から38日以内出荷
    適合アイソレーション接続方式表面形
  • 押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形 富士電機

    押しボタンスイッチ AR30F0Rシリーズ 平形

    富士電機(11件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    接点・トランスユニットの追加・交換が容易 2方向からの配線が可能 業界最短の奥行寸法を実現 充電部保護カバーを標準付属 パネルカット寸法Φ25.5mmへも使用が可能 標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得 CEマーク表示をしています。
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~+80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5機械的耐久性500万回以上電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ24
  • 工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm モノタロウ

    工具セット 両開タイプ 差込角9.5mm

    モノタロウ(19件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1セット(50点組)
    当日出荷
    様々な作業に適用した充実な工具セット。 持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
    用途様々なシーンでの作業にセット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)質量(kg)4.5差込角(mm)9.5外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF M&H

    L・ビーム(電球型LED)超拡散タイプ L702DF

    M&H(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    タイプ超拡散消費電力(W)0.5定格電圧(V)12口金12vBA9S
  • 二輪車用ブレーキシュー NTB

    二輪車用ブレーキシュー

    NTB(276件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
  • L・ビーム(電球型LED) L704DF M&H

    L・ビーム(電球型LED) L704DF

    M&H(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
    口金12vT10WB
  • PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+ BLACK BOX

    PoEスイッチ PoE+対応 10/100/1000T SFP/SFP+

    BLACK BOX
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ギガビット対応の、PoEスイッチです。PoE+対応 ギガビットマネージドスイッチ
    質量(kg)2.3高度(m)3000寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.4×22×24.2動作温度(℃)0~50動作湿度(%)最大95(結露なきこと)セキュリティSSHv1 / 2、SSL、IEEE 802.1X RADIUS、PVE、IPソースガード、RADIUS / TACACS +、アクセス制御制限保管温度(℃)-20~+70ジャンボフレームギガビットインターフェイスでサポートされる最大10KBのフレームサイズ入力電圧100~240V AC