カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • バイク純正部品(25)
  • 切削工具(9)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • オフィス家具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t1403」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール 武蔵オイルシール工業

    オイルシール

    武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • トリプルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)

    トリプルユニバーサルエルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状トリプルユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • トリプルブランチエイ PISCO(ピスコ)

    トリプルブランチエイ

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリプルブランチエイタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • リングノート(ツインリング) PLUS(プラス)[文具]

    リングノート(ツインリング)

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    389税込428
    1パック(40枚×3冊)
    当日出荷
    丈夫でめくりやすいツインリング綴じ。折り返せば、省スペースで使え、片ページが隠せるので打ち合わせ時も安心です。しっかりと厚みのある表紙を使用しているので、立ったままメモを取る際にも、安定感があります。きれいに切り取って提出や保管ができるマイクロミシン目入りです。ミシン目が入っているので、きれいに切取れます。科目別・プロジェクト別に色分けして使いたい方、周りの人と分けて使いたい方にお勧め。明るく元気なデザインのパックノートです。普段A罫(7mm)、B罫(6mm)を使用しているどちらの方にも使い勝手の良い6.5mm横罫を採用。A5ノートなら携帯に便利。コンパクトサイズのA5ノートなら、小さめの鞄にもすっぽり収まって持ち運びに便利。開いても場所をとらないのでパソコンまわりで使用するのに最適です。
    材質(本文)100%植林木上質紙横罫坪量(g/m2)(本文)70罫幅(mm)6.5
  • メインブロック ソケット PISCO(ピスコ)

    メインブロック ソケット

    PISCO(ピスコ)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
    用途エアー供給口材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)形状ソケットタイプ分配型タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RcXM
  • ゆびさきサーバートング(化粧箱仕様) オークス

    ゆびさきサーバートング(化粧箱仕様)

    オークス
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    包みこむように、やさしくつかめるサーバートング。サラダやパスタの取り分けに便利な食卓用トング。座ったままの姿勢で使いやすいように角度にこだわりました。刃先がピタッと合わさるので、生ハムなどちぎれやすいものでもしっかりつかめ、コーン一粒でも取りやすい繊細なつかみ心地です。やさしくつつむようにつかむので、レタスなど葉物も傷つけません。箸ではつかみにくい玉子なども、すっとつかめます。特許取得のバネでやわらかくつかめます。高級感あるブラック仕上げ。フッ素コーティングにより汚れがつきにくく、落としやすい。「化粧箱仕様」はギフトにお使いいただきやすいスタイリッシュなパッケージです。
    材質ステンレス鋼(クロム18%)(ふっ素樹脂塗膜加工)寸法(mm)全長210×高さ52ブラック質量(g)115
  • サプライジョイント ソケット コガネイ

    サプライジョイント ソケット

    コガネイ
    498税込548
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
    形状ソケット
  • ギヤ(スパ-),クラッチ,22T  59051-1403 Kawasaki

    ギヤ(スパ-),クラッチ,22T 59051-1403

    Kawasaki
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:59051-1403
  • ピンゲージ(±0.3μ/L=30) アイゼン

    ピンゲージ(±0.3μ/L=30)

    アイゼン
    8,998税込9,898
    1本ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
    長さ(mm)30硬度HRC58以上RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3直径不同(μm)0.3真円度(μm)0.3
  • 木棚用ブラケット WAKI(和気産業)

    木棚用ブラケット

    WAKI(和気産業)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    SWTシリーズの棚柱専用のブラケット。 ブラケットの穴からビス留めすることで木棚をしっかり固定することが出来ます。 脱落防止ストッパー付き。差し込むだけでブラケットがロックされます。 ストッパーを引くとロック解除した状態で止まり、高さ調整が楽にできます。
    用途SWTシリーズの棚柱に対応した、高さ調整が可能な棚受
  • ジョリパットフレッシュ AICA(アイカ工業)

    ジョリパットフレッシュ

    AICA(アイカ工業)
    19,980税込21,978
    1缶(20kg)
    4日以内出荷
    今の色からリフレッシュしたい、壁が汚れてきた気がすると感じた時のリフォームにピッタリです。 砂壁の質感に仕上がるリフォーム用塗材です。
    塗布面積(m2/缶)25~33※使用方法によって異なります主な用途外カベ危険物の類別非危険物
  • (4M402)エンジン ASSY ミツビシ

    (4M402)エンジン ASSY

    ミツビシ
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    3日以内出荷
  • 防炎遮光カフェカーテン フォレストリンク

    防炎遮光カフェカーテン

    フォレストリンク
    3,490税込3,839
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
  • ABB 端子カバー 1SFN124203R1000 ABB

    ABB 端子カバー 1SFN124203R1000

    ABB
    2,498税込2,748
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = 端子カバー併用可能製品 = AF116 → AF370シリーズシリーズ = LTシリーズLT併用機器AF116 → AF370シリーズアクセサリタイプ端子カバー
  • ロック付シリンダ (CLST~) SMC

    ロック付シリンダ (CLST~)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLST140)

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    9日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-NPTF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径NPTFねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-BSPT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    内外径BSPTねじ切りチップです。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT イスカル

    ミルスレッド チップ MT LNHT-NPT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    内外径NPTねじ切り加工用です。
    用途ねじ切り加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST140 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDLST140

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CS2/CDS2 - エアシリンダ SMC

    CS2/CDS2 - エアシリンダ

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ロック付シリンダ (CDLST~) SMC

    ロック付シリンダ (CDLST~)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド CLSシリーズ CDLST140

    SMC
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 肩削りカッター M5130 ScrewFit インチ ワルター

    肩削りカッター M5130 ScrewFit インチ

    ワルター
    34,980税込38,478
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 ScrewFit メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 ScrewFit メトリック

    ワルター
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター M4574 ScrewFit メトリック ワルター

    面取りカッター M4574 ScrewFit メトリック

    ワルター
    41,980税込46,178
    1個
    9日以内出荷
    アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様ScrewFit、メトリックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CS2T1~)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140) SMC

    CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CDLST140)

    SMC
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140) SMC

    CS2Y - スムースシリンダ(CS2YT140)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140ポートねじの種類(-) Rc
  • 丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック ワルター

    丸駒カッター M5468 ScrewFit メトリック

    ワルター
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、倣い加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。
  • CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形 SMC

    CS1W/CDS1W - エアシリンダ/両ロッド形

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド
  • CL1T1 SMC

    CL1T1

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2T1~)

    SMC
    51,980税込57,178
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T140) SMC

    CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T140)

    SMC
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    タイプ(-) 給油タイプ作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YT SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2YT

    SMC
    54,980税込60,478
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1 SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1

    SMC
    42,980税込47,278
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
    作動方式複動片ロッド
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T140) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1T140)

    SMC
    169,800税込186,780
    1個
    15日以内出荷
    クッション(-) 両側クッション付作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YT140) SMC

    CS2Y - スムースシリンダ(CDS2YT140)

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc