CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T140)

CS1/CDS1 - エアシリンダ/標準形 給油/無給油タイプ,エアハイドロタイプ(CS1T140) - SMC
タイプ
(-) 給油タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
内容量
1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39493834CS1T140-220J220
¥63,310
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
39493843CS1T140-322J322
¥69,360
¥62,980
¥69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39493852CS1T140-575K575
¥89,710
¥81,980
¥90,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
39493868CS1T140-700J700
¥90,590
¥82,980
¥91,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45194214CS1T140-100N100
¥49,940
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194223CS1T140-120K120
¥59,180
¥54,980
¥60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194232CS1T140-200J200
¥60,230
¥54,980
¥60,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45194248CS1T140-220220
¥56,490
¥51,980
¥57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194257CS1T140-250-XC30250
¥66,170
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194266CS1T140-260N260
¥58,580
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194275CS1T140-267267
¥58,580
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194284CS1T140-300H300
¥58,580
¥52,980
¥58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194293CS1T140-400-XC30400
¥72,600
¥66,980
¥73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194302CS1T140-4545
¥49,940
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45194318CS1T140-6060
¥49,940
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194327CS1T140-60N60
¥49,940
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194336CS1T140-75R75
¥49,940
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194345CS1T140-835835
¥84,480
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194354CS1T140-8585
¥49,940
¥43,980
¥48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194363CS1T140-930930
¥88,770
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194372CS1T140-950950
¥88,770
¥77,980
¥85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
45194388CS1T140-960960
¥88,770
¥77,980
¥85,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする