カテゴリ

  • 農業機械(3,382)
  • 制御機器(2,675)
  • 切削工具(2,455)
  • ねじ・ボルト・釘(2,115)
  • バイク部品(2,021)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,823)
  • パソコン/周辺機器(1,663)
  • 作業工具(1,590)
  • メカニカル部品(1,209)
  • 配管・水廻り設備部材(1,198)
  • 物流用品(1,163)
  • 測定用品(1,157)
  • 機構部品(809)
  • 油圧機器・油圧ホース(806)
  • 建築金物(753)
  • FA担当者のオススメ新商品(689)
  • 電気材料(657)
  • 空調・電設資材(567)
  • オフィス家具(522)
  • トラック用品・パーツ(412)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(376)
  • 科学研究・開発用品(351)
  • 自動車補修部品(350)
  • 事務用品(338)
  • 溶接用品(312)
  • 自転車部品(278)
  • 店舗什器・備品(266)
  • 作業服(256)
  • 照明(253)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(253)
  • 家電(245)
  • 学童・教育用品(217)
  • 安全靴・作業靴(215)
  • 防犯用品(205)
  • 自動車純正部品(195)
  • 船舶用品・漁業資材(193)
  • 電動工具(189)
  • 卓上消耗品(182)
  • 建材・エクステリア(176)
  • 研磨材(165)
  • 厨房用品(158)
  • カー用品(137)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(136)
  • 整備工具・収納(133)
  • 安全用品(127)
  • はんだ関連・静電気対策用品(125)
  • 清掃用品(123)
  • フォークリフト・産機・建機用品(110)
  • 住設機器(96)
  • 介護用品(92)
  • 安全保護具(92)
  • 保管用品(86)
  • 医療(86)
  • クリーンルーム用品(85)
  • トラック輸送・安全用品(84)
  • 農業・園芸資材(81)
  • テープ(76)
  • 梱包用品(75)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
  • 塗装・養生・内装用品(68)
  • 縫製用品(62)
  • 安全標識(60)
  • 防災用品(59)
  • バッテリー・電装(59)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(59)
  • ガレージ機器・整備設備(51)
  • マスク(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 農具(47)
  • 鈑金・塗装(44)
  • 空圧工具(44)
  • 自動車用オイル・ケミカル(43)
  • 日用品(42)
  • 接着剤・補修材(38)
  • スプレー・オイル・グリス(33)
  • 測量用品(土木/建設)(32)
  • タイヤ・足回り(31)
  • 手袋(26)
  • ヘルスケア(24)
  • 救急・衛生(22)
  • 理美容(20)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(16)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
  • 食品・飲料(11)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 塗料(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック純正部品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(117)
  • BIGM(丸山製作所)(2,433)
  • 大阪魂(1,695)
  • ホンダ(729)
  • CKD(684)
  • メディアカバーマーケット(665)
  • 理研計器(588)
  • エスコ(524)
  • TRUSCO(490)
  • コガネイ(478)
  • オカムラ(岡村製作所)(375)
  • MAD MAX(マッドマックス)(363)
  • 清水製作所[継手](289)
  • 住友電工ハードメタル(284)
  • omron(オムロン)(278)
  • SUS(エスユーエス)(254)
  • イスカル(249)
  • NTN(エヌティーエヌ)(246)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(225)
  • IDEC(和泉電気)(200)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,209)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(98)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(720)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(42)
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(113)
  • リサイクル・リビルト(67)
  • 修理(2)
  • 名入れ(3)
  • 組立・設置・取付(153)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t2」の検索結果

関連キーワード
34,826件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックインキ No.500 寺西化学マジックインキ No.500寺西化学(154件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
筆記線幅は1mmから1.5mmの細書きで、幅広い用途に使えます。 16色+白の豊富なバリエーションです。 白(No.500W)は2.5mmの線幅です。インキの補充は出来ません。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので別売りの補充インキ・替えペン先により繰り返し使えます。
用途紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムに線幅(mm)1~1.5
ステンレスバックルコンテナ モノタロウステンレスバックルコンテナモノタロウ(452件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納にスタッキング材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタあり関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)コンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
すべり止めテープ 屋外用 モノタロウすべり止めテープ 屋外用モノタロウ(279件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(230件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
テプラPROテープ 透明ラベル キングジムテプラPROテープ 透明ラベルキングジム(57件のレビュー)
1,198税込1,318
1巻ほか
当日出荷
エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明エコマーク認定番号17 112 045
マジックインキ No.700 寺西化学マジックインキ No.700寺西化学(81件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
結束テープ モノタロウ結束テープモノタロウ(150件のレビュー)
428税込471
1巻
当日出荷
面ファスナーなので取り外し・取り付けが簡単です。ハサミで自由な長さにカットして使用できます。素材が柔らかいので、ケーブルやコードにキズが付きにくいです。再利用が可能です。
用途電線・ケーブル・コードなどあらゆる物の結束に使えます。長さ(m)3材質ナイロン関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マジックインキ 大型 寺西化学マジックインキ 大型寺西化学(75件のレビュー)
129税込142
1本ほか
当日出荷
油性マーカーのロングセラーです。速乾性・耐水性に優れています。 インキ補充式、ペン先交換式になっていますので、別売りの補充インキ及び替ペン先により繰り返し使えますのでエコロジーかつ経済的です。 オフィスに、学校に、工場に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。色数は15色そろっています。 インキの補充ができ、ペン先交換も可能です。
用途紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。タイプシングル線幅(mm)1、5×8インク染料、油性インク商品タイプインク補充式本体繰り返し・詰め替え対応
マジックインキ 補充液60mL 寺西化学マジックインキ 補充液60mL寺西化学(20件のレビュー)
399税込439
1個(60mL)
当日出荷
インキを補充することで、長く使えて経済的です。ゴミの減量にもつながります。 マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロングの5種類の商品の補充に使用できます。その他のマーキングペンには使用できません。マジェスターは、専用補充インキを別売しています。
適合本体マジックインキ大型、No. 500、極太、中太、中太ロング商品タイプ補充用インキ繰り返し・詰め替え対応
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)HEIKO(152件のレビュー)
969税込1,066特価
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
アウトリガーベース 2-4tトラック用 モノタロウアウトリガーベース 2-4tトラック用モノタロウ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷
本体に廃プラ使用。 取手一体型で持ち運びに便利です。 2~4トンの中型トラックで使用可能です
用途道路のアスファルト保護用に。材質PE寸法(mm)305×365×50質量(kg)4ブラック適合車2~4トンの中型トラック
タッチアップペン SOFT99タッチアップペンSOFT99(225件のレビュー)
559税込615特価
1本(12mL)
当日出荷から10日以内出荷
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
機械式パンタジャッキ 2t Meltec(大自工業)機械式パンタジャッキ 2tMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品最大耐荷重(t)2ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車
CROSSPOWER 2T MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER 2TMOTOREX(モトレックス)(62件のレビュー)
3,998税込4,398
1缶(1L)
当日出荷
100%化学合成油でスロットルの開閉が激しいオフロード車用に開発されたオイルです。 混合専用。推奨混合比は100:1までを実現。 100%化学合成油 基油100%化学合成油 JASO規格FD APITC
用途オートバイ用2サイクルガソリンエンジンオイルJASO規格FDAPITC危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
角ムッフ T-2 テラオカ(ANEX)角ムッフ T-2テラオカ(ANEX)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンドの支柱と器具のアーム固定パイプや丸棒の十字型固定などをより強固にするために爪をつけてあります。
材質特殊合金(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上適合6~17mmパイプ用トラスコ品番413-9356質量(g)171
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2ELPA(1件のレビュー)
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット 積水接着剤 ロードボンドM-T(2液硬化型エポキシ樹脂系接着剤)2kgセット積水(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
積水樹脂の道路鋲、縁石鋲、車線分離標ポールコーンを設置するための接着剤です。
用途道路鋲、縁石鋲、車線分離標の接着用。トラスコ品番628-5132セット内容主剤1本・硬化剤1本材質主剤:エポキシ樹、硬化剤:変性ポリアミド樹脂タイプエポキシ系接着剤危険物の類別非危険物
自在Tバンド 2個入り 佐藤産業自在Tバンド 2個入り佐藤産業(2件のレビュー)
869税込956
1セット(2個)
当日出荷から13日以内出荷
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品M5×25アプセットボルト、蝶ナット
ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t 大橋産業(BAL)ジャッキスタンド キーパーマン ローダウン車対応 2t大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1セット(2脚)
当日出荷
サドルの高さを160mmから240mmまで3段階に調整することができます。 2脚入 別売のジャッキアップ用アダプターをサドルのジャッキアップ用アダプター取付穴に取り付けることによって、 パンタグラフジャッキ用ジャッキポイントで車体を保持することができます。
用途ジャッキスタンド 2t用、ローダウン車に対応質量(kg)1.3(一脚)オレンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×206×168最高位(mm)240最低位(mm)160保証期間1年最大荷重(t)2(2脚使用時)サドルの高さ(mm)160~240
電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズ エレコム電源タップ 2P スイングプラグ T-TS02-2□シリーズエレコム(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
電源タップの基本性能をしっかり搭載し、オフィスやご家庭など、様々なシーンで使いやすいスタンダードな電源OAタップです。コンセントにさして延長コードとしてお使い頂けます。 差込口には耐燃性に優れたユリア樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 電源コードは一般社団法人日本配線システム工業規格に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 プラグは狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式です。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格125V・15A・1500W適合規格PSE適合機能【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×プラグ2ピンフック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター×
2t油圧ジャッキ Meltec(大自工業)2t油圧ジャッキMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
油圧でらくらくジャッキUP 1年間の保証付 ジャッキアタッチメント付 純正ローダウン車のジャッキアップに最適 軽自動車~普通乗用車にも使用できる サイドジャッキUPで中型乗用車・ミニバンにも対応
用途油圧ジャッキ最大耐荷重(t)2付属品ハンドル/ジャッキアタッチメント/30mmUPサドル種別ローダウンストローク(mm)約250ブルー質量(g)11000使用温度範囲(℃)‐20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約530×140×214地上高さ(mm)最低/最高:約85/335(サドル使用時:約115/365)
単管シート 危険開口部注意! T-002 昭和商会単管シート 危険開口部注意! T-002昭和商会
769税込846
1枚
当日出荷
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。材質ターポリン(マジックテープ付)寸法(mm)450×600文字内容危険開口部注意取付方式面ファスナー印面サイズ(mm)450×500
Rキャスター 1.5t・2t用 マサダ製作所Rキャスター 1.5t・2t用マサダ製作所(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
用途マサダ製作所補修用リヤキャスタ-適合型式SJ-15H-3,SJ-20S-3,ASJ-18M-2S,ASJ-20ML
バックショットミラーVer.2 2t専用 JET INOUE(ジェットイノウエ)バックショットミラーVer.2 2t専用JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
距離感のつかみやすい防眩平面レンズ採用。純正ミラーではとらえきれない死角をフォローします。金属部分はサビに強いステンレス!
用途外装パーツ付属品取付バンド、パッキン(1mm、2.5mm各1枚)適合20~32mmΦのミラーステー材質ABS 樹脂/ガラス/ステンレス /シリコン寸法(mm)160×122-(ステー部100)適合車種三菱ふそう2t キャンター(H5,11~)、いすゞ2t NEWエルフ(H5,7~H16,5)、いすゞ2t '07エルフハイキャブ(H19,1~)
マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ 小島製作所マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ小島製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1枚
翌々日出荷
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。 KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装
UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右 JET INOUE(ジェットイノウエ)UVカットサンバイザー 2t~乗用車 右JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
クリップを強化し耐久性をUP!ガッチリホールド!!UVカット仕様で日差しをやわらげ、快適運転。純正サンバイザーにクリップで挟むだけの簡単取付け改良版発売に伴い旧タイプはブルーが廃盤、それ以外は品番変更になります
用途内装パーツ材質バイザー本体:アクリル/ボルトナット:ステンレス/クリップ:ABSサイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アクリル:450×3×150取付方向運転席側(右)のみ
ツイストTビット 2-65 マキタツイストTビット 2-65マキタ
999税込1,099
1セット(3個)
当日出荷
モッコシート ポリエステルモッコ 2t用 近江屋ロープモッコシート ポリエステルモッコ 2t用近江屋ロープ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷
軽くて扱いやすい
用途土砂運搬に最適ピン径(Φmm)50引張強度(kN)69.9(※アイ4本中2本支持について)
ボタン(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ボタン(M-J、M2T-AK用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷
寸法(mm)11.43×11.8×7.11×9.19(上部幅)高さ(mm)7.17
レバー(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)レバー(M-J、M2T-AK用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
52税込57
1個
当日出荷
適合M-J、M2T-AK
給油ノズル ガソリン携行缶用 モノタロウ給油ノズル ガソリン携行缶用モノタロウ(65件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
ガソリン携行缶用のノズルです。
材質(ホース)PE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
テープ付ニュー・エフモール マサル工業テープ付ニュー・エフモールマサル工業(59件のレビュー)
269税込296特価
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応
T型鋼製束 モノタロウT型鋼製束モノタロウ(52件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
用途大引き(床の骨組み)の支えとして材質タイプTタイプ表面処理ダクロメッキ付属品束1本にビス4本、釘2本仕様ゴム板貼り
パワーテープ アサヒペンパワーテープアサヒペン(107件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
緩衝床養生シート モノタロウ緩衝床養生シートモノタロウ(45件のレビュー)
2,598税込2,858
1本ほか
当日出荷
発泡ポリエチレンにポリエチレンフィルムを貼り合わせた床養生シートです。 発泡製品のため非常に軽くて扱いやすく、撥水性・防湿性に優れています。カッター、ハサミなどで簡単にカットできます。 裏面の発泡ポリエチレンのクッションが、小石や砂などの擦り傷から大事な床材を守ります。 ポリエチレン100%なので、燃やしてもダイオキシン等発生しません。
用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。ブルー種別発泡PE+PEフィルム材質(表面)ポリエチレンフィルム、(裏面)発泡ポリエチレン幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)1.75シート幅(mm)1000寸法(幅W×長さL)(m)1×30シート長さ(m)30
オイルフィルター 二輪用 モノタロウオイルフィルター 二輪用モノタロウ(1031件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
日本メーカー監修の高品質二輪用オイルフィルター。Oリング、ガスケット付。
用途二輪車用
ストレートドリルセット TiNコート モノタロウストレートドリルセット TiNコートモノタロウ(129件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(21本)
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)表面処理TiNコーティング先端角(°)118ねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業VCT ビニルキャブタイヤケーブル富士電線工業(51件のレビュー)
5,198税込5,718
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
NSタイルセメントT-2 日本化成NSタイルセメントT-2日本化成
3,998税込4,398
1袋(25kg)
4日以内出荷
工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。
適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
組端子台 (30A) モノタロウ組端子台 (30A)モノタロウ(65件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
関連キーワード
...
t2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • t2