厚さ(mm)12
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)21
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)9
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)15
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)18
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)24
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)5.5
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
厚さ(mm)4
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)1~2200
幅(mm)1~1220
厚さ(mm)2.5
規格T2G2
公差(mm)±5
サービス分類オーダー・加工
Oリングやパッキンが高圧力によって溝の隙間に食い込んでしまう、はみ出しを防止する為の補助部材です。
用途Oリングやパッキンと併用する
材質純テフロン
形状バイアスカット
色白
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数0
寸法LA(mm)50~2200
寸法WA(mm)50~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
種類プリント基板用リレー
接点構成1a
端子形状プリント基板用端子
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数2
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
種類インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)104
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数6
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)160~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数1
寸法LA(mm)100~2200
寸法WA(mm)100~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
形状平板・平プレート
板厚(mm)2.5~24
穴数4
寸法LA(mm)120~2200
寸法WA(mm)120~1200
材種合板
サービス分類オーダー・加工
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント SPDT(単極双投)のロッカスイッチです。スイッチマーク(| ||)
仕様●定格:15.1A 125VAC、8A 250VAC(UL、CUL)●絶縁抵抗:DC 500V 100MΩ以上●接触抵抗:DC 2-4V 1A 20mΩ以下●耐電圧:AC 1500V FOR 1 Min
アズワン品番67-0371-12
1個
¥248
税込¥273
5日以内出荷
バレット型防犯カメラ一式レンタルセットです。本カメラは以下の機能/特徴を備えています。
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
用途夜間の監視・防犯用、工事現場、交通量の多い場所
仕様DORI 2.8mm/D:58.2m/O:23.1m/R:11.6m/I:5.8m
付属品ポール取り付け金具×1、ポール取り付けワイヤー×2、ネジ/ワッシャー/ナット×4、L字ドライバー×1、ケーブル防水部材一式
形状バレット型
保護等級IP67
機能イベント検知:動体検知(人間および車のターゲット分類)、ビデオ改ざん警報、例外検知、ラインクロス検知、侵入検知、領域侵入検知、領域退出検知(指定したターゲットタイプ(人、車両)によるアラームトリガーをサポート)、シーンチェンジ検知
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0/AGC ON)・白色光時:0
角度調節パン:0~360°/チルト:0~90°/ローテート:0~360
サービス分類レンタル
QM2 series、2 x PCIe 2280 M.2 SSD slots、PCIe Gen4 x 8、2 x AQC113C 10GbE NBASE-T port。
1個
¥179,800
税込¥197,780
23日以内出荷
材質SS400又はS15C相当以上
表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
・幅広い分野で活躍する、各種流体用ソレノイドバルブ
・耐食性向上 特殊磁性材採用
・保護等級:IP65相当
・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)
・難燃性 UL94V-0準拠 難燃性モールドコイル材料
・メンテナンス性向上
・ナット方式によりメンテナンスが容易。
・消費電力低減(DC仕様)
VX31:6W→4.5W
VX32:8W→7W
VX33:11.5W→10.5W
ポート数3
管接続口径Rc1/4
定格電圧(V)AC200(50/60Hz)
ねじの種類Rc
1個
¥5,198
税込¥5,718
10日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
31日以内出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
31日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
31日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
31日以内出荷
QM2 series、2 x PCIe 2280 M.2 SSD slots、PCIe Gen4 x 8、1 x AQC113C 10GbE NBASE-T port。
1個
¥159,800
税込¥175,780
23日以内出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ