カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(690)
- パソコン/周辺機器(524)
- 制御機器(422)
- 作業工具(260)
- 機構部品(234)
- メカニカル部品(216)
- 農業機械(188)
- 自動車純正部品(168)
- 切削工具(163)
- 物流用品(105)
- 自動車補修部品(98)
- 測定用品(95)
- 電気材料(81)
- 科学研究・開発用品(60)
- オフィス家具(54)
- フォークリフト・産機・建機用品(54)
- バイク部品(53)
- 建築金物(53)
- 家電(37)
- ねじ・ボルト・釘(34)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 梱包用品(20)
- 安全標識(20)
- 医療(20)
- 学童・教育用品(18)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- カー用品(17)
- 作業服(16)
- 清掃用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 保管用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- 自転車部品(13)
- 事務用品(13)
- 電動工具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 農具(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 救急・衛生(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 日用品(8)
- 整備工具・収納(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- バイク純正部品(7)
- 住設機器(7)
- 縫製用品(7)
- エンジン工具(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 防災用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 空圧工具(6)
- テープ(5)
- 防犯用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 手袋(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 厨房用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- ヘルスケア(4)
- マスク(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- トラック純正部品(4)
- 溶接用品(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- 卓上消耗品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 介護用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(611)
- SUS(エスユーエス)(189)
- BIGM(丸山製作所)(184)
- BUFFALO(バッファロー)(140)
- CKD(114)
- サンワサプライ(111)
- MAZDA(マツダ)(108)
- エスコ(80)
- KITO(キトー)(80)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- エレコム(45)
- RS PRO(45)
- ニッサン(44)
- イトーキ(40)
- KINGBRIGHT(39)
- イスカル(37)
- サンワダイレクト(36)
- アライドテレシス(35)
- ブランドをもっと見る
「t5-5」の検索結果

LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5A5B)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5B) インチ:1/2 x 3/8
LQ1T - ユニオンティ(LQ1T5B5A)
SMC¥9,598税込¥10,5581個9日以内出荷仕様(1) 標準梱包 class M5.5相当形状ユニオンティ異径サイズB側:(5A) インチ:3/4 x 5/8
OPP袋 ピュアパック T(テープ付き)
SWAN(シモジマ)(124件のレビュー)¥239税込¥2631パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。RoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 クリスタルパック T(テープ付き)
HEIKO(152件のレビュー)¥509~税込¥560~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
プラスチックケース 小型・低価格型 SWシリーズ
タカチ電機工業(114件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷から6日以内出荷ワンタッチ開閉式構造です。 内部スペースが広く使用可能です。 小形ケースで多用途タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ
ニチフ(16件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)当日出荷仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得無
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1袋(25本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
気密防水パッキンテープ
TRUSCO(9件のレビュー)¥939税込¥1,0331巻当日出荷耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。用途防水・気密・防音・断熱に。材質基材:特殊発泡ゴム(EPDM)、粘着剤:アクリル系特性耐久性、耐候性2018年トラスコ掲載ページ6 2050
すべり止めテープ ZARA×2
カーボーイ(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷から5日以内出荷滑りやすい足元に強力すべり止めです。 鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。 屋外で使用できます。 表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用
2種EPゴム絶縁クロロプレンゴムキャブタイヤケーブル
三ツ星(30件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1巻当日出荷から12日以内出荷絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用し、電気的特性および耐オゾン性の非常に優れ、且つ、耐熱、耐寒、耐水にも優れた性能を有し、最高許容温度は80℃です。 シースにはクロロプレンゴムを使用しているため摩耗、引張り、衝撃、可とう性などの酷使に耐え、耐油性、耐候性、難燃性等の特性に非常に優れています。 1CT、2CT、2RNCTと比べて、外径、質量が小さく、同一条件では他のキャブタイヤケーブルに比べ許容電流が大きくとれます。用途鉱山、工業、農業その他で600V以下の移動用電気機器または配線用に。種類産業機械用ケーブル材質(シース)クロロプレンゴム混合物材質(絶縁体)エチレンプロピレンゴム混合物許容温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)(水中)3000
ブラインドリベット/エコパック(オールステンレス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(25本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当)タイプ丸頭
ブラインドリベット エコBOX(ステンレス/ステンレス製)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(300本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。仕様エコボックス入
2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル
富士電線工業(21件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか当日出荷から62日以内出荷絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
マイスタッフ 5m×5段
マイゾックス(3件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷トランクにも積み込めるコンパクトサイズです。スーパートップコーティングで1段目は傷つきにくいです。ISO対応の高品質アルミスタッフです。5mm/10mm直読数字。1m毎の黄白表示。5cm単位の赤黒直読表示。赤センターライン。裏面20cm毎の赤白表示(1段目のみ)。裏面工事写真用10cm表示(1段目のみ)。裏面検測用1mm逆目盛(2~5段)。用途測量、土木、建築における高さ測定トラスコ品番735-7460材質アルミ幅(mm)50全長(mm)1245~5000質量(kg)1.7段数5全長(m)5マイゾックスコード217630
タイミングベルト T5形(ポリウレタン)
三ツ星ベルト(8件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷から52日以内出荷軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。種類タイミングベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)19歯ピッチ(mm)5ベルト形T5![ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487388-220207-02.jpg)
ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付
SONIC(ソニック)[文具]¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷約6mm厚クッション使用、外側からの衝撃をガードします。 ノートPCやタブレット端末を入れての会社内の移動や通勤、通学などに最適バッグインバッグとしても使える軽量スリム設計、キャビネットバッグにもピッタリ入るサイズ。 マチ付ポケットにはケーブル類や手帳など、内ポケットにはマウスや小物を入れて一緒に持ち運べる。 本体色に合わせた内生地カラーバリエーション。用途パソコンケース耐荷重(kg)3主要材質ポリエステル特性耐衝撃
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
ショートT型トルクス ビットソケット(差込角9.5mm)
KTC(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。差込角(mm)9.5先端形状T型トルクス
タイル接着と目地一発
サンホーム(15件のレビュー)¥589~税込¥648~1袋(400g)ほか当日出荷から6日以内出荷浴室や台所、トイレなどにタイルを少量貼りたい時、タイルの接着と目地の施工ができ大変便利です。 超速硬性で付着力が優れています。 防カビ剤入りですからカビの繁殖を抑えます。付属品ヘラ付仕様防カビ色白色硬化時間(分)30~60(25~20℃)、夏期は5~10危険物の類別非危険物
ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)
富士電線工業(18件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1巻(10m)ほか当日出荷から翌々日出荷用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル適合規格E定格温度(℃)60
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ステンブラインドリベット
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(40本)当日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。用途母材と部材の締結に材質ステンレス鋼
LED投光器 【40000時間】屋内屋外兼用
アイリスオーヤマ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷【E26/E39】【コード5m】【IP54】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。設計寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。 ↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓用途建築現場、屋内外でのご使用。夜間工事、キッチンカー、店舗看板のライトアップに。材質アルミ、ポリカーボネート、PBT使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃定格電圧(V)100保護等級IP54(本体のみ)色温度(K)6500保証期間お買い上げ日より1年間電源タイプ3極防水プラグ使用場所屋内・屋外兼用LED寿命(時間)40000時間配光角度(°)120光色昼光色取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
キャブタイヤケーブル
JAPPY(3件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1巻(10m)ほか当日出荷から3日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル(VCT)を10M・20Mにてラインアップ用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。色灰
ブラインドリベット アルミ/スチール製(パック入)
TRUSCO¥449税込¥4941パック(50本)当日出荷ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
...






























![ノートパソコン軽量ケース ユートリム 極厚クッション付 SONIC(ソニック)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75487388-220207-02.jpg)