2,588件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製造工程上、袋にする際にミミ(のりしろ)が発生しないため、使用感がスマートです。 透明度に優れています。 テープ付で封ができます。
材質OPP 寸法(mm)0.03×50×80+30
1枚(100枚)
349 税込384
9日以内出荷

信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)ほか
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

モリヤマ化成テープ付きOPP袋
小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋(テープ付) テープあり
1パック
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

詰め替えタイプの油性マーカー アルコール系インクを使用しています。 速乾性・耐水性 1本で太・細書き両用
用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。 軸径(Φmm)21.5 全長(mm)139.6 質量(g)26 タイプツイン エコマーク認定認定 材質(軸)再生樹脂 線幅(mm)細/1.5~2、太6 材質(キャップ)再生樹脂 インク油性インク グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 エコマーク認定番号17 112 183
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの種類PT 材質合金工具鋼(SKS) 六角対辺(mm)11 六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。刃先の精度を保つシャンパンゴールドメッキ。 柄はアセテート樹脂、エルゴノミックデザイン。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応(T5、T6を除く)
種類グリップドライバー 材質(グリップ)アセテート樹脂 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。水性顔料インクなので、紙に書いても裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。(半紙・辞書等紙質によっては裏うつりする場合があります。)乾くと、水に流れない耐水性です。布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。インクカートリッジや替芯が、簡単に手を汚さずに交換出来るので、長く使えます。
用途模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。 線幅(mm)太/5.6、細/1.4~1.7 全長(mm)142.4 タイプツイン エコマーク認定認定 最大径(Φmm)21.5 インク水性顔料(インク) グリーン購入法適合 商品タイプ詰替式本体 線の太さ太字・細字 エコマーク認定番号18 112 015 繰り返し・詰め替え対応
1セット(8色)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


このロール紙は、コアレス(芯なし)です。 モバイルプリンタに対応する汎用感熱レジロール。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 長さ(m)20 内径(Φmm)8 外径(Φmm)40 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 芯の有無無し 紙幅(mm)58
1パック(5巻)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100枚)ほか
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約168 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴付き 電池寿命約1年 取扱説明書(1.98MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
2,248 税込2,473
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA 測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 取扱説明書(0.38MB) 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ丸頭
1パック(20本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1パック(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

楽天スマートペイ専用のスター精密製モバイルプリンター SM-S210i対応 セイコーインスツル モバイルプリンター MP-B20対応
外径×幅W×内径(mm)40×58×12 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約16.5
1セット(20巻)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入
1箱(300本)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様フック穴:あり 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質PP、PET、ステンレス 寸法(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲-50~240 材質(本体)PP、PET、ステンレス 質量(g)約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V)DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛0.1 ℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50 ~ 240 保証期間1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネットあり 防水性防滴仕様:IPX2 表示周期1秒毎 最小表示(℃)0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
169 税込186
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

このロール紙は、国内原紙を使用し、日本国内で加工した高品質商品です。 遮光性のある黒ポリ包装で、感熱紙の品質をキープします。
種別感熱紙 幅(mm)58 内径(Φmm)12 包装1巻毎に黒ポリ包装 紙厚(μm)65 RoHS指令(10物質対応)対応 紙幅(mm)58
1パック(6巻)
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

58mm幅対応のレシートプリンターはもちろん 互換品として、スター精密 mPOPや 三栄電機 BL2-58U に対応しております。
外径×幅W×内径(mm)50×58×12 印字文字白/黒 紙厚(μm)65 ロール長さ(m)約28
1セット(20巻)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム 使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200 硬さ54 伸度(%)530 比重1.17(試験値) 引張強度(MPa)11.8 引裂強度25.8KN/m
1本
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

超硬バー ニューレジストン 動画あり
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金 カット形状d
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)


エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。 材質真鍮 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1箱(5巻)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラインドリベットは裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
用途トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。 材質リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50本)
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質鉄、JIS G 3532適合めっき、ユニクロめっき絶縁、ポリ塩化ビニル 肉厚(mm)ビニール:0.5以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
特価
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

1個
459 税込505
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

人間工学に基づいたフットベットにより、足を包み込み、土踏まずをサポート。軽量設計。仕事後・運動後の疲れを軽減。シンプルなデザインだから、普段着にも合う。夏場のおしゃれに最適。
用途工場、休憩所、事務所、飲食店など 材質アッパー:EVA 底:EVA 標準質量(g/片足)約130/Mサイズ 靴タイプサンダル
1足
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1242種類の商品があります)

出し入れ簡単!ポケットに波形のカットが入っているので、紙の出し入れがスムーズにできます。 丈夫なポケット。従来より厚みが約40%UP。 ポケット中紙は、表紙に合わせた色展開です。
サイズA4-S 仕様替背紙式 材質表紙・ポケット/R-PP 高さ(mm)308 外幅寸法(mm)238 紙質再生材配合率/表紙:R-PP50%、ポケット:R-PP40%
1冊
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット(オールステンレス)
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。 箱単位の販売です。
材質オールステンレス 摘要紙箱入 リベット種別NSTステンレスフランジステンレスシャフト
1箱(1000個)
46,980 税込51,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • t5