カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 切削工具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(14)
- AMPHENOL(5)
- 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)(2)
- リコイルジャパン(2)
- アイゼン(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ホンダ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- Kawasaki(1)
- 河村電器産業(1)
- 東リ(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- 摂津金属工業(1)
- サンエレメント(1)
- アルプス工業(1)
- タバタ(Tabata)(1)
- 東洋エレメント(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- MICRO(マイクロ)(1)
エコロジープロダクト
「t5123」の検索結果

ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥26,130税込¥28,7431個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
S Series(SYJ5123T)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付
イークリンNW-EX
東リ¥9,998税込¥10,9981箱(12枚)4日以内出荷から12日以内出荷ワックスを凌ぐ防汚性を実現し、 美観維持が簡易な高意匠タイル。材質高耐久UV樹脂(EX仕様)コーティング品種複層ビニル床タイル FT全厚(mm)3
Ezライン(フタなし)
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から41日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
一般用度付ゴーグル
タバタ(Tabata)¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷組み立て不要。すぐに使える度付ゴーグル。UVカット加工・くもり止め加工・シリコ-ンストラップ・選べる鼻ベルト・度付交換可。日本製。材質レンズ:ポリカ-ボネ-ト、フェイスパッド:エラストマ-、ストラップ:シリコ-ン、鼻ベルト:エラストマ-、ストラップアジャスタ-:ポリカ-ボネ-ト。色SKBL
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5123T
SMC¥7,498税込¥8,2481個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径(M5) M5×0.8定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ねじの種類Mブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123T
SMC¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
ピンゲージ(±0.3μ/L=40/呼び寸法5~5.999)
アイゼン¥11,980~税込¥13,178~1本ほか12日以内出荷から18日以内出荷ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。 挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)±0.3
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123T)
SMC¥12,980税込¥14,2781個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5管接続口径A、Bポート:(03) 3/8定格電圧(V)(5) DC24使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
オイルフィルター
サンエレメント(150件のレビュー)¥3,390~税込¥3,729~1個当日出荷から8日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
リコイルナイトロニック60
リコイルジャパン¥22,980税込¥25,2781袋(10個)当日出荷から4日以内出荷リコイルは断面が菱形の高品質ステンレスワイヤーをスプリング状に巻いて作られています。インサートは相手母材のタップ孔よりひと回り大きく作られており、軽く絞り込まれながら装着されます。装着後はバネ作用が働き、半永久的に抜けません。 260℃までの、ねじのかじり(焼付き)防止、潤滑油を必要としない。用途半導体部品、液晶部品等。材質ニトロニクス60種類フリーラーニング
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10D006-010-12
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット定格電圧(V)250定格電流(A)13保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)6+PEストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(-)標準タイプ(0.7)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
VF5_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(VF5123K)
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5使用圧力(MPa)(K)高圧タイプ(1)使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
タングレスインサート ナイトロニック60 M12
リコイルジャパン¥88,980~税込¥97,878~1袋(50個)ほか4日以内出荷用途425℃(800°F)まで ねじのかじり(焼き付き)を防止 半導体部品・液晶部品他材質抗摩耗性・抗摩滅性ステンレス鋼サイズM12-1.75
Amphenol 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610D00600010
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEソケットorプラグソケット保護等級IP67動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーメス実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-10H006-010-12
AMPHENOL¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 6 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C01610H00601010
AMPHENOL¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数6+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ保護等級IP67動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着コネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金,銀
Amphenol Industrial 丸型コネクタ, 3 + PE極, スタンダード, ケーブルマウント, C016-20H003-210-10
AMPHENOL¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷IEC60664-1,IEC60512-5-2,Test5b,IEC60512-3-1,IEC60512-2-1.Forstocknos.:540-1723540-1723and:540-1717540-1717theconnectorshellrequiresmalecontacts.Pleaseuse:103-998103-998for0.14-0.5mm2cableand:103-982103-982for0.5-1.5mm2cableForstocknos.:540-1795540-1795and:540-1789540-1789theconnectorshellrequiresfemalecontacts.Pleaseuse:240-8585240-8585for0.14-0.5mm2cable:240-8614240-8614for0.5-1.5mm2cable.AmphenolEco-MateCircularConnectors.AmphenolのEcoMateシリーズ丸形コネクタは、コンパクトで堅牢な設計で、産業技術用途の厳しい要件を満たすねじロック接続を備えています。EcoMate丸形コネクタは組み立てが簡単で、ストレインリリーフ、取り付けガスケット、ケーブルグランド、クランプリングなどのフィッティングが付属しています。ねじ止め式のケーブルグランドには、しっかりしたねじ山が付いており、確実に接続できます(ストレインリリーフは:540-1751540-1751及び:540-1694540-1694には該当せず)。EcoMate丸形コネクタのハウジングは、プレミアム成形材で作られており、取り扱いの安全なエルゴノミックデザインです。EcoMateシリーズコネクタは、かん合状態でDINEN60526準拠の保護クラスIP65/67のを保護性能を備え、産業環境に最適です。.Features:Benefits.ScrewlockconnectionQuickandEasyAssemblyKeyedOrientationRobust,ergonomicdesignPre-loadedgroundcontactIP65/67rated.Applications.TheseEcoMateseriescircularconnectorsaredesignedforuseintheplantconstructionandmachinebuildingindustries.Applicationsincludemeasuringandcontrollingapplicationsandpowersupplytechnology.FAQ.Q:Arethereaccessoriesavailablefortheseconnectors?A:ConnectorcapsareavailabletoretainIPratingwhenunmated.Q:WhataretheadvantagesofEco-Mateoversimilarconnectors?A:Aswellasbeingeasytohandleandquickmating,theseconnectorsareimpact,vibrationandUVresistant.Theypresentarobustconnectorsolutionforalmostanyenvironment.Q:Doesthisconnectorrequirespecialtooling?A:Aratchetcrimptoolisavailableforaffixingcrimpcontacts.(See:241-2786241-2786)極数3+PEシリーズEcomateMソケットorプラグプラグ定格電圧(V)400定格電流(A)16保護等級IP67材質(ハウジング)ポリマー動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応ポール(形式)3+PE結線方法スクリューコネクタサイズスタンダードコンタクトジェンダーオス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)金
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M5×0.8定格電圧(V)DC24ねじの種類M使用流体空気
5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF5000シリーズ VF5123
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷切換方式(1) 2位置シングルポート数5圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプ