270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)D:22、A:39 全長(mm)74 サイズT55 質量(g)150 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-26
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

ヘックスローブビットソケット セット ワンタッチタイプ いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に 差込角(mm)9.5 セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,298 税込2,528
当日出荷

差込角(sq.)9.5 先端サイズT55 先端形状トルクス トラスコ品番853-1733
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
270 税込297
当日出荷

1個
530 税込583
翌日出荷

1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ショートタイプです。 差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
差込角(mm)9.5 先端形状T型トルクス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

狭い箇所へのアクセスを可能とするコンパクト(薄肉)設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(特許申請中)
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. 全長(mm)50 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

レンチセット ヘックスローブ ロングタイプ カラフル いじり止め付 モノタロウ 動画あり
いじり止め付ヘックスローブねじに対応。両端いじり止め付き。 持ち運びや収納に便利なホルダー付き。 カラフルなのでサイズによって見分けが簡単です。
用途ヘックスローブネジ・ヘクスローブネジを締めたり緩めたりするのに使用します。 形状L型 セット内容T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 材質クロム鋼+パウダーコーティング(レンチ)、PE(ホルダー) タイプロング 寸法L(mm)T10:93、T15:103.5、T20:116、T25:130.5、T27:145.1、T30:166、T40:187、T45:208、T50:233 硬度HRC51 寸法l(mm)T10:20、T15:21.5、T20:23、T25:24.5、T27:30.1、T30:34、T40:39、T45:44、T50:49
1セット(9本組)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

E型のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。輸入車のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等緩に使用できるスターソケット(E型ヘックスローブ)です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途E型のヘックスローブねじを締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容E6・8・10・12・14・16・18・20 材質CRV 全長(mm)210(ホルダー)
1セット(8個)
1,598 税込1,758
当日出荷

六角穴付きボルトを締めたり、緩めたりする事ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途六角穴付きボルトの締め・緩めに 差込角(mm)9.5 セット内容3mm・4・5・6・7・8・10・12 材質ソケット部:CRV、ビット部:S2 全長(mm)210(ホルダー) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
2,198 税込2,418
当日出荷

1個
6,840 税込7,524
3日以内出荷

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-30~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
2,640 税込2,904
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

寸法(mm)D:22、A:39 全長(mm)74 サイズT55 質量(g)150 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-23
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

寸法(mm)D:22、A:97 全長(mm)132 サイズT55 質量(g)210 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-31
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

イジリ止付。
用途10個用 全長(mm)128 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2251-04
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

全長(mm)80 サイズT55 質量(g)119 軸長(mm)44 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-56
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

32055 スタービット(T55) BONDHUS 動画あり
全長(mm)50 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT55 先端形状トルクス 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,280 税込1,408
翌日出荷

インパクトソケットの薄肉タイプです。 狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。 開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)25.4 ソケット形状6角
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ウレア系高温・高荷重用多目的グリース 酸化安定性に優れ、長期に渡って安定した性能を発揮します。 ピン周り、摺動部から高温・高荷重のベアリングまで多目的に使用できるグリースです。
ちょう度1号 増ちょう剤ウレア系 使用温度範囲(℃)-20~200 容量(g)400 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(400g)
1,560 税込1,716
当日出荷