カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • 農業機械(71)
  • メカニカル部品(44)
  • 物流用品(41)
  • 制御機器(37)
  • 油圧機器・油圧ホース(37)
  • 切削工具(35)
  • 電気材料(24)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(17)
  • 自動車補修部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 住設機器(13)
  • 空圧工具(13)
  • バイク部品(12)
  • 溶接用品(11)
  • オフィス家具(11)
  • バイク純正部品(10)
  • カー用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 医療(8)
  • 家電(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 機構部品(5)
  • 日用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t60s」の検索結果

関連キーワード
622件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立端子台 T60S 国際電業

    組立端子台 T60S

    国際電業
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂定格電圧(V)660定格電流(A)60端子ねじ無方向性±M6×10適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応極数(P)2~20
  • MSタイ(標準グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(標準グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(10件のレビュー)
    829税込912
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    電気・電子産業、航空宇宙産業、通信産業、配線工事など幅広い分野で使用されているインシュロックタイの標準品です。SHT18Rは最小のヘッドを持ち、小型精密機器やモーター内の結束に最適です。
    乳白色使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2材質66ナイロン種類標準グレード
  • MSタイ(耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100本)
    当日出荷
    材料にカーボンブラックを添加し、紫外線特性を向上させた屋外用の結束バンドです。屋外や屋内の紫外線が当たる場所での使用に適しています。
    材質66ナイロン種類耐候グレード
  • カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判断できます。また、電線の保護色としても便利です。
    仕様ハロゲンフリー、標準、屋内使用UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94V-2
  • MSタイ(ポリプロピレン) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(ポリプロピレン)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(100本)
    当日出荷
    ナイロンと比較し、酸などの耐薬品性に優れており、耐水性や絶縁性にも優れています。付番が"PP-W"の製品は、屋外でも使用できる耐候性を兼ね備えています。
    材質ポリプロピレン使用温度範囲(℃)-40~+85特性耐候、耐水、耐薬品、耐酸性
  • MSタイ(耐熱・耐候グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱・耐候グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(100本)
    当日出荷
    紫外線が当たる場所、かつ110℃までの高温環境下でご使用いただける結束バンドです。耐摩耗性にも優れています。
    材質66ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110難燃性UL94V-2特性耐候、耐熱、難燃、耐紫外線
  • 溶接用キャブタイヤケーブル WCT 堺電業

    溶接用キャブタイヤケーブル WCT

    堺電業(11件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。 売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.45
  • MSタイ(耐熱グレード) ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MSタイ(耐熱グレード)

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷から6日以内出荷
    耐熱性に加え、耐摩耗性にも優れたグレードです。連続使用温度範囲110℃までの環境下でご使用いただけます。
    薄緑※材質66ナイロン難燃性UL94V-2特性耐熱、難燃
  • サーマルラベル ラベルプリンター用 新盛インダストリーズ

    サーマルラベル ラベルプリンター用

    新盛インダストリーズ
    3,798税込4,178
    1パック(5巻)
    当日出荷
    材質サーマル紙白無地
  • ステップクランプ(2個1組) TRUSCO

    ステップクランプ(2個1組)

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1組(2個)
    当日出荷
    クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。
    用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
  • インシュロックタイ カラータイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ カラータイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    4,198税込4,618
    1袋(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラフルなバリエーションの結束バンドです。電線束の分類、区別がひと目で判別できます。電線の保護色としても便利です。
    用途電線束の分類・区別に。材質66ナイロン(標準)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入) 新盛ソリューションズ

    タイムプリンタTokiPri 専用ラベル (10巻入)

    新盛ソリューションズ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス ニューリングスタンド よし与工房

    ステンレス ニューリングスタンド

    よし与工房
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    シンプルにメッセージを伝えます……
    材質ステンレス
  • キャブタイヤ WCT 富士電線工業

    キャブタイヤ WCT

    富士電線工業(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷から25日以内出荷
    軟銅集合より線に絶縁テープを巻き、天然ゴムを被履した最もポピュラーなタイプ。
    用途導線用天然ゴムシースケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】 ホームテイスト

    スリムで便利なコンソールテーブル【Clout-クラウトー】

    ホームテイスト
    2,998税込3,298
    1台
    翌日出荷
    狭い玄関前、ちょっとしたスペースを活用したコンソールテーブル! シンプルで使いやすく、鍵やマスクを持ち出しやすい場所に置けます。
    用途天板下はフックを付属しているので、折りたたみ傘やエコバックなど、お出かけの際にあったらいいなというものを収納できます。 がたつき防止のアジャスター付。材質MDF、PVC、スチール幅(mm)600質量(kg)3高さ(mm)800奥行(mm)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)600×180×800
  • スペアポケット A3 テージー

    スペアポケット A3

    テージー
    939税込1,033
    1冊
    4日以内出荷
    厚さ(mm)ポケット:0.06サイズA3L
  • マイティミニ ETS ヤナセ(柳瀬)

    マイティミニ ETS

    ヤナセ(柳瀬)
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    用途ステンレスのヘアーライン加工、ステレンレス・アルミ・鉄等の研磨。バリ取り、木工・樹脂類・ガラス等の研磨。付属品研磨ガイド・六角レンチ(2mm、4mm、6mm)・シリコンローラー質量(kg)1.8ベルト幅(mm)60電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)400ベルト長さ(mm)265本体寸法(mm)100×123×240ローラー(W×Φmm)60×50ベルト速度(m/min)300胴径(Φmm)57ベルト寸法(mm)60×265定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレンサ(ジェットクーラオプション) 日本精器

    サイレンサ(ジェットクーラオプション)

    日本精器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジェットクーラの冷風排出音を低減します。
    接続口Rc材質(本体)ポリアセタール(POM)消音効果(dB)8~12減少使用流体圧縮空気
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平T分岐山型カバー カナフジ電工

    冷媒管ラック用山型カバー 縞鋼板水平T分岐山型カバー

    カナフジ電工
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    水平T分岐のカバーとしてご使用下さい。※エコガル製山型縞カバーも製作可能です。
  • RG DAMPER 86/ZN6 BRZ/ZC6 RG(レーシングギア)

    RG DAMPER 86/ZN6 BRZ/ZC6

    RG(レーシングギア)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    600Vトリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
    用途一般電力用種類電力ケーブル規格JIS C 3605適合規格<PS>E識別黒、白(自然色)、赤周囲温度(℃)40許容温度(℃)(導体最高)90
  • 冷媒用高耐食縞鋼板カバーT型 カナフジ電工

    冷媒用高耐食縞鋼板カバーT型

    カナフジ電工
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷
  • やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT 堺電業

    やわらかいキャブタイヤケーブル NS-WCT

    堺電業
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接現場で手元のニーズに特化した極限の柔らかさを実現し「やわらか~い」を感じていただけます。 チョコレート色で他の電線と区別しやすく、こだわりの素材となっております。 溶接用ケーブルの導体としては異例の0.12mm径銅線を使用。 独自の撚り、シースも独自開発の超軟度ゴム混合物で被膜をしております。
    用途溶接機2次側ホルダーケーブル素線径(mm)0.12構成7本シース色チョコブラウン
  • オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作

    オイルパルスレンチ UATシリーズ(ストレートタイプ)

    瓜生製作
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷から32日以内出荷
    高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • アーバントップΣ90 洋風じょうごUT60 エスロン

    アーバントップΣ90 洋風じょうごUT60

    エスロン
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    用途戸建・住宅用適合竪樋:UT60材質硬質塩化ビニル樹脂サイズΣ90種類集水器シリーズΣ90
  • 本革ショルダーストラップ 撥水加工 細巾 NBK

    本革ショルダーストラップ 撥水加工 細巾

    NBK
    1,698税込1,868
    1本
    5日以内出荷
    撥水加工ありで、色落ちしにくく屈折に強い本革製ショルダーストラップです。オリジナルバッグはもちろん、パーツ交換用としても◎
  • そろばん継手 アバカス継手 チーズ 東尾メック

    そろばん継手 アバカス継手 チーズ

    東尾メック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
  • 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT 堺電業

    溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル WRCT

    堺電業
    48,980税込53,878
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
    種別天然ゴム絶縁・天然ゴムシースケーブル素線径(mm)0.16絶縁体厚さ(mm)0.8
  • 水切スリーブEMT型カバー付 東京富士商会

    水切スリーブEMT型カバー付

    東京富士商会
    15,980税込17,578
    1組
    3日以内出荷
    接地極等の埋設電線から、地下水が毛細管現象による建築物の室内への侵入を阻止するために使用するものです。
    材質銅製(すずメッキ仕上)カバー
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • キャスター 三洋スーパースタンド

    キャスター

    三洋スーパースタンド
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • KKベスト チーズ 本体 東尾メック

    KKベスト チーズ 本体

    東尾メック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼管用拡管式継手、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品、FIロックリングは別売りとなります。
  • 傾斜地対応スタンド ファースト(ディスプレイ)

    傾斜地対応スタンド

    ファースト(ディスプレイ)
    32,980税込36,278
    1台
    6日以内出荷
    置きにくい所にも置ける案内板。 脚の高さを左右で独立して調整でき、段差や傾斜地での設置に対応。
    仕様屋外・両面・高さ調整・段差OK種類アートパネル白3mm材質(フレーム)アルミ押出材アルマイト仕上げコーナーABS樹脂
  • 耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT 富士電線工業

    耐熱天然ゴムキャブタイヤケーブルSS-WCT

    富士電線工業
    49,980税込54,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    バツグンの柔らかさです。耐熱性・耐久性に優れた高柔軟な耐燃性架橋ポリエチレンを使用しています。耐油性・耐候性・摩耗性・難燃性・耐スパッタ性にも優れています。
    材質【シース部】耐燃性架橋ポリエチレンゴム【シース部】黒定格電圧溶接機二次側回路用包装タバ巻・ドラム巻または定尺テープ厚さ(mm)約0.1電線仕様JIS C 3327(溶接用ケーブル)素線径(mm)0.160 ±0.008仕上外径(mm)17.2 ±0.6シース厚(mm)【平均】2.52~【標準】2.8【最小】2.24~導体構成(本/mm)7/7/60 / 0.16定格温度(℃)105より合わせ外径(Φmm)【導体】11.4導体抵抗(Ω/km)0.311
  • トップチェーン スプロケット 椿本チエイン

    トップチェーン スプロケット

    椿本チエイン
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
  • デザインキャスター ナンシン

    デザインキャスター

    ナンシン
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    タイプ自在ストッパー
  • オイルパルスレンチ 瓜生製作

    オイルパルスレンチ

    瓜生製作
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • SC-ELフラット吊バンド 昭和コーポレーション

    SC-ELフラット吊バンド

    昭和コーポレーション
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    エラストマー樹脂で絶縁部を成形しており、管表面の保護と電蝕防止の為の絶縁性に優れた商品です。常用可能温度 -60~98℃ となります。樹脂管の劣化を誘発しません。
    用途樹脂管、金属鋼管に使用できる吊バンド材質【タンバックル/ボルトナット】ユニクロメッキ、【バンド本体】SUS430、【絶縁樹脂】エラストマー幅(mm)【被覆】28ボルト【吊りボルト】W3/8寸法C(mm)27板幅(mm)25
  • ゴムキャブタイヤケーブル2CT 富士電線工業

    ゴムキャブタイヤケーブル2CT

    富士電線工業
    44,980税込49,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    その他【耐曲げ性】破損又はひび割れを生ぜず、各線心の導体素線の断線率が30%を超えないこと。耐電圧【水中】3000Vに1分間耐えること
関連キーワード
...