835件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1袋(25個)ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。 持ち運びに便利なナイロン持ち手付。
用途食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして 糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として 農薬・肥料の調合などに 材質ポリエチレン(PE) 商品タイプ本体
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 材質(本体)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)キャスターT型
1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
形状自在車 特性静音 車輪タイプ双輪
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻き 材質(金具)スチール
1個
139 税込153
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
599 税込659
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃
まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。 材質 質量(g)370 本体寸法(mm)75×110×75 関連資料(1.63MB)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

固定仕様の金具です。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重 車輪タイプ双輪
1個
619 税込681
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在旋回仕様の金具です。 自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。 重荷重低速運搬台車 専用アジャスターフット 荷重種別重荷重
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防音排水管音ナイン・音シラズに使える支持金具 ぴったりサイズで作業効率が大幅アップ! 施工のムラなく、仕上がりもキレイ 優れた耐食性:さびに強い高耐食溶融メッキ鋼板を仕様。従来の亜鉛メッキ鋼板に比べ10~20倍、アルミニウム合金メッキ鋼板に比べ5~8倍長持ちします。(メーカー比) 吊バンド:サポートバンドにより、耐火音ナイン、音ナインどちらもOK。作業も簡単ラクラク! 切込み付立バンド:クリアランス突起部により耐火音ナイン、音ナインどちらもOK 防振サドルバンド:防振ゴムが振動を直接壁に伝えない!※耐火音ナインには対応しておりません。 マルチフロアバンド:耐火音ナイン、音ナイン、塩ビ管のどれでもOK
用途防音排水管用支持金具 材質高耐食溶融メッキ鋼板 関連資料(2.69MB) (4.95MB) 寸法図(0.07MB)
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン 材質(車輪)ナイロン(黒) ストッパーなし 材質(キャップ)ナイロン(黒) 軸長L(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 車輪タイプ双輪
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨大王 手作業用研磨シート 面ファスナー付 バンガードエンタープライズ 動画あり
研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
寸法(mm)100×75×厚さ3 適合材ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など
1袋(1枚)ほか
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

サンワサプライコンテナ_折りたたみ
本製品は75リットル仕様のふたなし折りたたみコンテナです。折りたたみコンテナは使用されていないときに畳んでコンパクトに収納できます。これにより、倉庫や輸送時にスペースを節約できます。畳むことで、収納場所の最適な利用が可能です。軽量でありながら頑丈な構造を持っています。軽量な材料を使用することで、輸送時の重量を削減し、効率的な物流を実現します。倉庫や工場での収納、輸送、イベント時の展示ブースなど、様々な場面で利用されています。柔軟性があり、異なる状況に対応できます。簡単に組み立ておよび畳むことができます。これにより、作業効率が向上し、作業者が容易に取り扱えます。折りたたみコンテナは通常、堅牢で耐久性があります。折りたたまれている状態でも、保管や輸送中に発生する衝撃や振動に対して十分な耐久性が確保されています。内側4隅にロックキーが装備しており、それにより、折りコンが誤って閉じたり、開けられたりすることができなくなりますので、中身がこぼれ落ちるのを防止します。
仕様■出荷形態:組立出荷折り畳んだ状態で出荷■出荷形態備考:折り畳んだ状態でダンボール梱包■個口数:1個口■材質:PP素材■収納部有効内寸_W:610mm■収納部有効内寸_D:400mm■収納部有効内寸_H:330mm■蓋の有無:無■鍵の有無:無本体容量:75リットル仕様 ブルー 耐荷重(kg)45
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷

<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
寸法(mm)100×75×厚さ3 関連資料(3.64MB)
1袋(1枚)
1,798 税込1,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

帯電防止剤入り樹脂製ですので、ホコリ等の汚れが付きにくく、掃除も容易です。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
材質ABS樹脂(帯電防止剤入)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用
1個
7,498 税込8,248
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン トラスコ品番112-9363 軸径(Φmm)10 荷重種別重荷重 リム幅(mm)18.5X2 取付穴(mm)10.5 ストッパーなし 車輪取付幅(mm)43 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ双輪
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M
ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ラピッドトリガー最短設定値0.01(AP/RP)で、0.005と超細かい単位で設定可能。さらにポーリングレートやスキャンレートどちらも8000Hzでレイテンシーは僅か0.125msレベルでキーを押した瞬間キーボードが素早く反応します。・高い安定性。現在最も安定性の高いTTC KOM RGB Switch搭載で、設定可能の最小値にしても途切れなく安定して機能します。・高級感のある本体。CNC削り出されたアルミニウム合金製ケースに陽極酸化処理(カラーチタン)/電動泳動塗装加工を施されていることにより、優れた手触りや質感を表現。・
付属品キーボード本体、グラフェンケーブル、スイッチプラー2in1、取扱説明書、替えスイッチ×2 スイッチTTC KOM RGB Switch、磁気スイッチ 本体寸法(mm)幅320×奥行136×高さ40 接続方法有線 材質(ケース)6063アルミニウム 加工CNC削り出し プレートカーボンプレート キー数81キー インターフェイスUSB Type-C ウエイトステンレス氷晶
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 網10M
網部脱着可(除250タイプ) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ(網:SUS304 粉体焼付塗装)
用途外壁用 材質アルミ 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)アルミ ベントキャップ 横ギャラリ
ギャラリ部脱着可(除250タイプ) -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VAL) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 耐食処理仕上げ 色調:アルミ地色 材質:アルミ
用途外壁用 材質アルミ 仕様網なし、防火ダンパーなし 形状横ギャラリ
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

輸液バッグなどの重量物や小物の収納・管理に便利です。帯電防止剤入り樹脂製ですので、埃などの汚れが付きにくく、掃除も容易に行えます。角に残ったゴミが取りやすいR形状のコーナーです。
材質ABS(帯電防止剤入)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

巻きとり不要なコイルタイプなので、楽に収納が出来ます。8mmホース採用で節水効果が約30%です(メーカー従来比)。コイルタイプなので、使い終わればすぐ元に戻ります。糸入りホース採用で耐久性をアップさせています。水形は8パターンで最適な水まきが可能です。材質はEVAを採用、従来のPUに比べ軽量で丈夫です。
用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水コイルホース。 仕様散水ノズル:8パターン 材質ホース;EVA,ノズル・アタッチメント;ABS 切替方式シャワー,下向き,ヨコ,シャワー強,拡散,ストレート,ミスト,ジェット ホース内径(Φmm)8 ホース長さ(m)7.5 有効長(m)6
1本
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網10M FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) 網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M FD72度 給気専用
防火設備該当品(第01EG021号) 防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、給排気:給気専用 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
9,598 税込10,558
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網なし 形状横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 防音形ベントキャップ 網10M 給気専用 ワイド水切
防音効果 500Hz域にて約34~37dB フード部脱着可 消音材はポリエチレンフォーム 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ、防火ダンパーなし、給排気:給気専用 タイプワイド水切
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 横ギャラリ 網10M FD72度
防火設備該当品(第01EG021号) ギャラリ部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網10メッシュ 形状横ギャラリ 角度(°)(防火ダンパー)72
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア スタンダードポリカトレー
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂 間隔(mm)(仕切)25
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BUFFALO(バッファロー)床用モール T字分岐
床用モールBC-ML2Sシリーズと組合わせて使う接続パーツ。3本のモールをT字型で接続する時に便利です。
材質ABS
1台
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)SUS製 ベントキャップ 網3M
網部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 VSUS) 125タイプは2管路仕様(VM管取付可) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304
用途外壁用 材質ステンレス 仕様網3メッシュ、防火ダンパーなし
1個
1,998 税込2,198
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)アルティア ハーフポリカトレー
耐久性、耐熱・耐薬品性に優れ、高温蒸気洗浄が可能です。内容物の確認ができるクリアタイプですので、区分け整理にも便利です。紫外線(波長380nm以下)を95%以上カットしますので、試料の保管に適しています。
材質透明PC(ポリカーボネート)樹脂 間隔(mm)(仕切)25
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、ナイロン(樹脂クリップ) 種類支持金具
1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。
用途各種土木建設工事の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 窯業・化学工場の各種スラリ、排液の揚送。 鉱山・砕石場のヘドロ揚送用。 生コン処理プラント。公害防止機器プラント用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ及び原料輸送など個体混合液の揚送用。 極数4 起動形式直入 保護装置サーマルプロテクター 吐出口ホースニップル ケーブル3PNCT(標準長さ10m) 潤滑油タービン油 ISOVG#32 材質(ケーシング)FCD500 材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC) キャブタイヤケーブル(m)10 材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC) 取扱説明書(5MB) 材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)
1台
479,800 税込527,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×450×1250 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
219,800 税込241,780
28日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • nt75