19,399件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イスカルチップ TAG
材質IC830 コーナー半径(mm)0.02 厚さ(mm)2.4 チップブレーカ片面 穴の形状-
1箱(10個)
15,980 税込17,578
当日出荷

高硬度材・高負荷加工対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す 穴の形状- チップブレーカ片面
1箱(10個)
8,198 税込9,018
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼加工に対応可能です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
219 税込241
6日以内出荷

ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。
用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT 連続使用温度(℃)-40~180 危険物の類別非危険物 商品タイプオイルコンパウンド 適合用途電気絶縁用
1セット(500枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)プリンタ対応TAG
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 商品管理ができる!ミシン目で切りとれるタイプ タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
サイズL シートサイズ(mm)210×148 寸法(縦×横)(mm)66×38
1冊(10枚×15シート)
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ORIGINAL WORKS(ササガワ)プリンタ対応TAG
パソコンとプリンタで作成。ショップみたいな自分だけのTAGが完成。 プリンタでオリジナルデザインが印刷できるTAG作成用紙です。ホームページで配信している無料のテンプレートを使用すれば、文字の打ち替えだけで簡単にクオリティの高いオリジナルTAGが作成できます。予め台紙に加工がされているので、面倒な穴あけも不要!ミシン目に沿って折るだけ!ハサミでカットする必要がありません。 タグに屋号や二次元バーコードなどの情報を印刷!たくさんの作品が並ぶ「委託販売店」で効果的に作家情報をご案内できます。 テンプレートをダウンロードしてオリジナルデザインが簡単に作れます!Photoshop・Illustrator用上級者向けテンプレートも配布中!
サイズS シートサイズ(mm)210×148 寸法(縦×横)(mm)44×38
1冊(15枚×15シート)
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eatonカバーは、DILM17-38の接続を開くために使用します。動作温度範囲:-25→60℃
仕様●アクセサリタイプ:Cover アズワン品番65-7267-12
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷




Seeed StudioXadow - NFC Tag
Xadow-NFCタグは高度に統合された。近距離無線通信タグモジュールです。このモジュールはI2Cインターフェースであり、M24LR64E-Rに基づいており、M24LR64E-Rには64ビットの一意の識別子と64KビットのEEPROM。を備えています。Xadow-NFCタグは使用するエンクロージャから簡単に引き出せる独立したPCBアンテナを接続し、プロジェクトの外部を設計するためのスペースを残します。
仕様●動作電圧:5Vまたは3.3V●動作電流<1mA●2cmの最大有効範囲●13.56MHz で非接触通信に対応●ISO15693 およびISO18000-3モード1 と互換性があります アズワン品番67-0477-03
1個
3,998 税込4,398
33日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

神栄テクノロジー衝撃ロガー G-TAG ShockView
物流過程での落下衝撃事象の記録や、落下試験での衝撃計測に使用できる衝撃ロガーです。 衝撃発生時の3軸加速度(最大200G)と発生時刻を記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。 小型サイズでありながら最長20日間連続駆動が可能です。 小さい加速度からデータを上書きする機能により最大発生加速度を確実に記録します。
仕様●加速度センサ:±200G(3軸)●サンプリングレート:1600Hz(0.625ms)●記録データ:衝撃発生時刻、3軸最大加速度●計測方法:加速度トリガー方式●閾値設置:5、10、15、20、25、37、50、75、100Gから任意設定●通信部:Bluetooth●電源:コイン電池 CR2032×1●計測日数:最大20日(無線通信OFFモード、常温環境にて)、約40時間(通信ONモード、常温環境にて)●記録データ容量:最大200データ(データ上書き機能付)●サイズ/質量:67×31×11mm/23g●保護等級:IP54相当●アプリ対応OS:iOS 11以上/Android 9,10,11●アプリ機能:計測設定、データ表示、レポート作成(PDFメール送付)●電波法認証国:日本 アズワン品番67-9249-98
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

軟金属、中空材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

バー材や高硬度材の突っ切り加工、高負荷加工に最適です。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軟金属、中空材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。 トラスコ品番114-0322 勝手 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.24
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

バー材、高硬度材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。 トラスコ品番113-9340 勝手 切削幅(mm)4.05 コーティングTiAlN 適合被削材種PMKHS コーナー半径Re(mm)0.24
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ステンレス鋼の中~高送り加工に適しています。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm)94.0×59.0×15.3 規格NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠 電源単4アルカリ電池×2 精度本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5% 対応OSAndroid5.0以上 iOS8.0以上 温度測定範囲(℃)本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199 温度センサー本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェースBluetooth4.0以上 電池寿命1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性IP64 BluetoothBluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷




布に描くときにすぐれた耐水性と耐候性をもつ柔軟な布用メディウムです。絵具と同量2倍程度を混ぜてお使いください。布への定着力を強め、洗濯しても色落ちしにくくなります。塗りにくい場合は少量の水を加えてください。
1個(160mL)
1,250 税込1,375
当日出荷

バー材、高硬度材の加工に対応可能です。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Signalway Antibodyc-Myc Tag Antibody 100ul
仕様冷凍、(Application)WB、(Species Reactivity)N/A、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1mg/ml サイズ100ul アズワン品番86-6891-28 危険物の類別非危険物
1個
75,980 税込83,578
22日以内出荷



1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

軟金属加工対応の縦置きチップです。
用途突っ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
10日以内出荷

神栄テクノロジー振動ロガー G-TAG TrecView
貨物輸送中の振動を記録する小型のデータロガーです。 常に振動を監視しており、記録周期(10秒~30分でアプリより設定可)のなかで、最も大きな加速度を3軸それぞれで記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
仕様●加速度計測範囲:±20G(3軸)●サンプリングレート(周期):1000Hz(1ms)●周波数特性:0 ~ 250Hz(±3dB)●温度/湿度計測範囲:-20~60℃/0 ~ 99%rh●データ記録方法:加速度/記録周期内の最大値を記録、温湿度/記録周期毎に値を記録●記録周期:加速度/10秒~30分、温湿度/1分~30分●データ記憶容量:加速度/16,500(3軸で1データ)、温湿度/5,500(温度+湿度で1データ)●通信部:Bluetooth 5.0●電池:単四電池×2●計測日数:最大18日(計測条件、電池残量等による)●サイズ/重さ:71(D)×66(W)×29(H)mm/65g●アプリ対応OS/端末:iOS 13 以上/iPhone 8 以上、Android 12,13 / 動作確認:Pixel 5a (Android 13)、Pixel 6 (Android 12、Android13)、Pixel 6a (Android 13) アズワン品番67-9249-97
1個
99,980 税込109,978
18日以内出荷

Signalway AntibodyFLAG tag Antibody 100ul
仕様冷凍、(Application)WB、(Species Reactivity)N/A、(Source)Rabbit Polyclonal Ab、(Concentration)1.4mg/ml サイズ100ul アズワン品番86-6891-27 危険物の類別非危険物
1個
75,980 税込83,578
22日以内出荷