材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン
車輪幅(mm)27
ボス幅(mm)32
使用軸受コマーシャルベアリング
車軸径(mm)8.0
スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
荷重方向スラスト
軌道輪形状針状ころ軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ねじ・クギ不要です。
強力ジャッキで圧着固定します。
こだわりのインテリアに馴染むブラックカラーです。
ポール部分は光沢を抑えたマット塗装です。
ばね内蔵で仮止め出来て、一人でも取付簡単です。
キャップ類は丸みのある手になじむ形状に設計されてます。
材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・PP樹脂・合成ゴム、金具類:鉄・メッキ、ねじ類:鉄・メッキ
色マットブラック
高さ(mm)70
奥行(mm)40
その他賠償保険付
種別チューブクリーナー用チューブブラシ
変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50
トラスコ品番824-6603
長さ(mm)30
縦(mm)30
変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
1ケース(40枚)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.11MB)
取扱説明書(0.4MB)
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:耐候・耐熱66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色黒色
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。
オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。
内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。
耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~110
収縮温度120℃
収縮率(%)50
スチール製8本脚構造を採用した強化折りたたみ式ポータブルベッド。4ヵ所のノブネジを取り付けるだけで簡単に組立ができる安心設計。環境に優しい粉体塗装。床面をキズから守る専用脚キャップ付き。
パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
寸法F(mm)150
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.4MB)
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
関連資料(0.13MB)
取扱説明書(0.4MB)
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです。ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します。
材質本体:66ナイロン(PA66)爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)
色ナチュラル(乳白色)
伸縮・応用自在のトレーニングラバーです。チーム・団体でのご使用にお薦めです。
付属品マニュアル
材質天然ゴム
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3803-00
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(mm)(タレ)185
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(幅W×長さL)(mm)700×1800(タレ170)
松吉医科器械コード20-3802-00
網・パンチングの付いた衛生通気用フードです。ハカマが付いており、雨水侵入を低減します。
用途衛生通気用フードとして
材質SUS304
メッシュ10M
色シルファーメタリック
寸法F(mm)150
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.4MB)
綿100%のカラー診察台カバー。
ヒモ2ヶ所付。
材質綿100%
寸法(mm)(タレ)170
質量(kg)1
色無色透明
容量(L)1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
標準タイプのTボルト式ホースバンドで汎用的にご使用できます。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
用途一般的なホース固定に。
厚さ(mm)0.635
バンド幅(mm)19.05
材質(バンド)ステンレス
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.12mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)75
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数100本
1個(100本)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性
トラスコ品番731-0421
材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール
質量(kg)56
色クリアブルー
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)75
最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)
外径(Φmm)92
使用流体空気/水/油/薬品/粉体
材質(補強材)ポリエステル繊維
1巻(20m)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.8mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。
用途1箱(約150本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x75mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm
長さ(mm)75
色ブラウン
ねじ径(Φmm)4.5
入数150本
1個(150本)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
自在旋回部の表面は焼入れ処理により強化しているので、長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪の回転のみを止めるシングルストッパー。
用途レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
専用アジャスターフット
荷重種別重荷重
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)29.78
自由長(mm)75
外径(mm)10
内径(mm)5
ばねの種類強力ばね
1個
¥429
税込¥472
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)65.41
自由長(mm)75
外径(mm)16
内径(mm)8
ばねの種類強力ばね
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)160.74
自由長(mm)75
外径(mm)25
内径(mm)12.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)189.63
自由長(mm)75
外径(mm)27
内径(mm)13.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥809
税込¥890
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)654.07
自由長(mm)75
外径(mm)50
内径(mm)25
ばねの種類強力ばね
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)418.52
自由長(mm)75
外径(mm)40
内径(mm)20
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)320
自由長(mm)75
外径(mm)35
内径(mm)17.5
ばねの種類強力ばね
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)127.85
自由長(mm)75
外径(mm)22
内径(mm)11
ばねの種類強力ばね
1個
¥709
税込¥780
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別極重荷重
色茶色
ばね定数(N/mm)49.41
自由長(mm)75
外径(mm)14
内径(mm)7
ばねの種類強力ばね
1個
¥609
税込¥670
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ