613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ブレーカへの直接接続ができます。
取付方式DINレール/直付け 結線方式ネジ 仕様IECレール取付:可 定格絶縁電圧(V)600 材質(基台)ポリカーボネート樹脂
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

タンガロイソリッドバー TBF R
RoHS
内径端面溝入れ加工用超硬ソリッドバー
勝手R 寸法DCONMS(mm)7.000 材種SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1セット(1個)
5,098 税込5,608
4日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2517 300V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
RoHS
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2517)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3PSE(AWG19.17.15のみ) 定格電圧(V)300 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 シールド シース色 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.51MB)
1本(10m)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (257種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)TBF/2501 600V LF 移動用電子機器配線用ケーブル
RoHS
導体:細線導体 絶縁体:耐熱PVC シース:高耐油・耐熱PVC。UL VW-1 cUL FT1の難燃対応。
用途工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線に最適 適合規格1UL AWM(UL758 UL STYLE 2501)2cUL AWM(CSA C22.2 No210)3CE(EN50525-2-51)4PSE 定格電圧(V)600 材質(シース)耐熱・耐油柔軟性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱ビニル絶縁体 シールド シース色 定格温度(℃)1UL AWM:105 2cUL AWM:105 3CE:70 4PSE:75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.18MB)
1本(10m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1セット(2個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量な踏台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 仕様中空支柱構造 収納寸法・奥行(mm)115
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れたシートです。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途割れ物や定型物の緩衝包装などに。
1セット(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個ほか
特価
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


柔らかい素材で、緩衝・保温・防湿・耐薬品性に優れています。 燃やしてもダイオキシンなどの有毒ガスは発生しません。
用途小物や部品などの包装梱包に。
1セット(50枚)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 付属品カットアンカー 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 材質(カットアンカー)
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄:ドブメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など 材質鉄 ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SLOKY(スローキー)ユニバーサルハンドル
差込部はマグネット付き、1/4HEX(6.35mm)で、ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。人間工学にもとづいた形状のハンドルで、高トルクの伝達が簡単にできます。短いシャフトを親指と人差し指でつまんで早回しもできます。
用途ネジの締付、緩めに使用します 材質TPR・ガラス繊維 全長(mm)37.5 質量(g)25 グリップ部(mm)70.7 ハンドル色 シャフト寸法(mm)幅5 差込角(HEX)1/4inch (6.35mm)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷


1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強度、デザイン、機能性、さらに取り付けやすさを追求したフロントキャリアです。 オリジナル設計のL型金具は4通りの装着方法が可能で、サスペンションフォーク車や折りたたみ自転車など、カンチ台座付きであれば加工なくほとんどの自転車に装着可能です。(一部車種取付不可) ステーは他の線材よりやや太めのΦ7.0mmを使用し耐荷重強度を確保しました。 キャリア単体での使用のほかに、別売専用バスケット(ATB-ST/ATB-AL2/ATB-W)が簡単に装着でき、用途に合わせてバスケットが選べます。
用途カンチ台座付車向けフロントバスケット 寸法(mm)(背面)120×80、(底面)130×170 付属品専用L型金具 材質スチール 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差カップリングにより、半埋め込みから露出への地上配管への段差に対応できます。
付属品接続プレート 2組付 適合コンビネーションカバー
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、11.6インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1 材質液晶保護フィルム/接合面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接合面:アクリル接着剤、外側:ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(210×0.2×297)
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

日本のクラシックノートメーカー「ツバメノート」とのコラボ商品。 コンランショップでも販売されており国内外の著名人にも広く愛用されています。特徴である「ツバメ中性紙フールス」は高品質のフールス紙をさらに加工し、より筆記特性に優れたオリジナルの紙を使用しております。KENJI FUKUSHIMA氏によるデザインは、シンプルかつ上品です。ビジネスシーンでも使用しやすいサイズを揃えました。Kenji Fukushimaデザイン。スーツの内ポケットに入るB6変形サイズで方眼・罫線・無地に加えToDoのタスク管理や日記にも使えるウィークリープランの4種類。30ページ。
材質フールス紙 寸法(mm)100×182
1冊
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品。電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム。Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ。Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる。※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください
用途工具収納用 適合機種タジマ セフボックスシリーズ 耐荷重(kg)15
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートトラフ・高圧ケーブル防護管・ミラレックスF(パックンレックス)、相互の接続部を覆う樹脂製のカバーです。
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横側から強めに押すとキャップを外せますので、検査時の作業短縮になります。 女性が採尿しやすい形状の紙コップです。
セット内容スピッツ(10mL)×1本、折りたたみ採尿コップ×1個、記名シール×1枚、チャック式提出用袋×1枚 材質スピッツ/SBC、キャップ/PE(ポリエチレン) アズワン品番7-3861-01
1袋(100セット)
7,798 税込8,578
当日出荷

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、8インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、ウレタンシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1 材質液晶保護フィルム/接合面:シリコン、外側:PETウレタンシート/接合面:アクリル接着剤、外側:ウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(155×0.2×230)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

【組立不要】すぐに使える折りたたみ電動リクライニングベッドです。リモコンを押すとワンタッチでリクライニングが可能です。リモコンが収納できるポケット付きです。指挟みなどの事故を防止する安全設計です。ベッドの移動や開閉に便利なストレートタイプのサイドグリップが1本付属されています。左右、どちらでも取り付けができます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。
材質スチール、ウレタンフォーム、合板、ポリエステル サイズシングル 高さ(mm)マット面まで:約330、ベッド下:約205(電動モーター部分を除く) 質量(g)33000 種類折りたたみ電動リクライニングベッド 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)55 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)975×2000×330 機能リクライニング(電動)、キャスター付、安全ストッパー付 アズワン品番65-2320-57 折りたたみ寸法(mm)約975×300×1090 マット厚(mm)約100 リクライニング背もたれ70°まで無段階調節 最大使用者体重(kg)約90 マット寸法(mm)約900×2000×100
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷

形状ストレート 接続方式管フランジ 使用流体水、空気、ガス ハンドル形状レバー式 クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。
適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで 材質ポリプロピレン
1袋(20個)
999 税込1,099
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

画面サイズに合わせてぴったりカット!タブレットの液晶画面をキズや汚れから守る、8インチまで対応のフリーカットタイプの液晶保護フィルム。
セット内容液晶保護フィルム(エアーレススムースタッチ仕様)×1、クッションシート×1、ホコリ取りシール×1、はくりシール×1、クリーニングクロス×1 材質液晶保護フィルム/PET(吸着面:シリコン)、クッションシート/ポリエチレン(接着面:アクリル系接着剤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)液晶保護フィルム(155×0.2×230)
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

ステンレス製の両端フック仕様のパイプターンバックルです。ハッカーとも呼ばれます。
材質SUS304ステンレス
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)