曜日別特売

ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ)

ロックリトラ安全帯(ワンタッチバックル・軽量フックタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06153021TB-LRL-OT593-BLK-S-BX657-5643黒1100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
06153127TB-LRL-OT593-BL4-S-BX657-5642青1100100
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154421TBLRLOT593BGLL(130KG)JANBX627-5739青緑1600130
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする