曜日別特売

ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ)

ロックリトラ安全帯(軽量バックル・軽量フックタイプ) - ツヨロン(藤井電工)

巻取器にはロック機能を内蔵していますので、最短の落下距離で停止します。織ロープの長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
バックル
アルミスライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
ランヤード(幅)(mm)
15
内容量
1本
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。
全14種類を絞り込む
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
ベルト色
胴ベルト長さ(mm)
最大使用質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06151088TB-LRL-593-BG-LL(130KG)-JAN-BX627-0909青緑1600130
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06151718TB-LRL-593-BLK-S-JAN-BP628-8255黒1100100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06152637TB-LRL-593-Y-S-JAN-BX628-9882黄1100100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06154001TB-LRL-593-Y-LL(130KG)-JAN-BX627-0863黄1600130
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06155026TB-LRL-593-BL4-M-JAN-BP629-1494青1200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06155376TB-LRL-593-BL4-S-JAN-BX628-6714青1100100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06156006TB-LRL-593-BLK-L-JAN-BP629-1419黒1400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06157406TB-LRL-593-BG-L-JAN-BP628-9897青緑1400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06159041TB-LRL-593-BG-S-JAN-BX628-6720青緑1100100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
06159068TB-LRL-593-Y-L-BP Y656-1401黄1400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06160642TBLRL593BL4LL(130KG)JANBX627-2545青1600130
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162078TBLRL593BLKLL(130KG)JANBP627-2556黒1600130
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
06162270TB-LRL-593-Y-M-JAN-BP628-9892黄1200100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
06163390TB-LRL-593-BL4-L-JAN-BP628-8232青1400100
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする