23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズTBS-50用替刃 M-1142
用途一般切断用 切断対象鉄工、木工 適合TBS-50 種別鉄工・木工兼用刃 幅(mm)5 厚さ(mm)0.4 全長(mm)1060 山数14
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

ELISA、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色における洗浄バッファーとして使用可能です。
仕様TBS Buffer、規定量:1L 配合Tris-HCl/50mM、NaCl/138mM、KCl/2.7mM、pH8.0 アズワン品番4-6657-03
1袋(50包)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット
RoHS
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。
1個
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm)3.8 表面処理クロメートメッキ
1箱(60g×50本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Recon 70 PC Black (2024)
便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PC Black
RoHS
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷


京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060
1本
4,398 税込4,838
欠品中

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)25×8 使用荷重(t)(最大)0.8 最大使用荷重(t)0.8
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用 切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材 寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
1本
26,980 税込29,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用 切断対象鉄工、木工 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)35×8 最大使用荷重(t)1.25
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)50×8 最大使用荷重(t)1.6
1本
特価
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。 トラスコ品番207-6728 適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105 全長(mm)310 適合バンド幅(mm)16~32 アズワン品番64-8714-06
1個
特価
127,280 税込140,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)75×8 最大使用荷重(t)2.5
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。 材質超高強力ポリエステル 黄緑 ベルト幅(mm)100×8 使用荷重(t)(最大)3.2 最大使用荷重(t)3.2
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
1ケース(100錠×50L)
61,980 税込68,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ水槽タンクセット
用途タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属) 電源(V)AC100 出力電圧(V)(無負荷時)9000以上 本体質量(kg)3.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158 運転モード24時間連続 動作距離(m)最大有効さく線:5000 周期出力:約1.0秒
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷