容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。
用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
用途に応じて最適な接着性を発揮します。
用途糸引小、紙・段ボール
速硬化。
トラスコ品番118-6045
適合機種TS-350、TS-100
材質EVA系
長さ(mm)300
色黄褐色
径(Φmm)11.6
ケース入数(本)約170
使用温度(℃)195
軟化点(℃)105
危険物の類別非危険物
1ケース
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番92049-0030
主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)
色ブラック
許容荷重(kg)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)
色ブラック
許容荷重(kg)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ
材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)
色ブラック
許容荷重(kg)30
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
バレル保管時の液漏れを防止します。
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)36
質量(g)15.2
品名天井付け正面付け共通
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)40
質量(g)15
品名カラビナ付天井付け用
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャーレール用の部品です。
用途絵画やパネルのディスプレイに。
長さ(mm)12
仕様ピクチャーレール用部品
材質真鍮、ステンレス
幅(mm)8.0
高さ(mm)33
質量(g)13.6
品名カラビナ付正面付け用
2018年トラスコ掲載ページ10 0759
こんなお得な商品も!

オイルシール T型 NBR
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。
お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。
質量(kg)2.9
消費電力(W)46/48(50/60Hz)
コード長さ(m)1.6
ハネ径(cm)30
羽根枚数5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870
タイマー時間最大3(つまみ式)
操作方法押しボタンスイッチ式
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
上下伸縮○
おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
テープ種類大巻/小巻両用
グリーン購入法適合
製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動
高さ(mm)33
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)【テーブル】24
テーブル高さ(mm)880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質鉄
最大隙間(mm)1.75
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
極数1P
定格絶縁電圧(V)600
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2500
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。
ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。
ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。
刻印した文字が安易には消えません。
非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-55~105
規格鉄道規格
標準色白
肉厚T(mm)0.35±0.05
特性絶縁
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。
従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。
ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン
特性絶縁
長さ(mm)250
色ブラック
中身が見えるクリアータイプのボトルです。飲料水・機械油・化粧品・食品全般に使用できます。中栓付きです。
用途トンガリクリアーボトル。
材質キャップ:ポリエチレン 中栓:ポリエチレン 容器:ポリエチレンテフタレート ラベル:紙
1パック(2個)
¥349
税込¥384
当日出荷
角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。
適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。
刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。
オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
股割ベルト通し:ベルト通しの間をあけたので、サポーターのループをかわしたり、ループを間に入れて腰袋をしっかりと保持する事ができます。安全ロープ取付用ハトメ:安全ロープ取付用のハトメ補強穴を左右に付けました。底部の補強:PVC材をあてジグザグに縫製することにより、耐摩耗性とボディ剛性があがりました。
用途道具、工具の収納に。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)200×110×300
質量(g)220
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
工具の形状に馴染むソフト素材を使用しています。
用途ツールケースとしてドライバーやペンチなどの工具を差すことができる。
材質【本体】ポリエステル+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)100×100×133
質量(g)84
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
色シルバー
サイズ小
アズワン品番64-8826-20
1箱(20個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)210×153×90
質量(g)880
測定範囲(mm)40-820
電源単三電池(LR6)x6個
測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)
メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネント
ディスプレイ大型グラフィックディスプレイ
使用環境温度(℃)-10-40
使用環境湿度(%)≦90RH
1台
¥339,800
税込¥373,780
10日以内出荷
ガス用ポリエチレン管工具。90°エルボ型・チーズ型継手とポリエチレン管を融着する際、対象材を固定するために用いる工具
質量(kg)1.2
呼び25、30
適合材90°エルボ、チーズ
1個
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
パッドが磨耗してきたらお取り替えください。ワンタッチで交換できます。
グリーン購入法適合
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ