120件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1.プーリーだけが破損してしまった場合でも、部品だけを購入していただくことで本体を長くお使いいただくことができます。 2.プーリーは100%再生材使用です。
適合使用テープ(巻芯径):1インチ、3インチ両用 材質プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ABS テープ長さ(m)70まで対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×39 適合テープ幅(mm)24 繰り返し・詰め替え対応
1個
299 税込329
当日出荷


優れた耐衝撃性・・・硬質塩ビの約20倍、アクリルの約30倍の衝撃強度! 床暖房にも対応・・・使用可能室温範囲:-40℃~125℃ 酷暑や極寒の過酷な環境下でも変形や破損の恐れがありません。 安心の難燃性・・・優れた難燃性で燃え広がりにくいので、安心して使えます。
1枚
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可) 仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用 材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS)) 質量(kg)約1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ種類大巻/小巻両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。 逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可 仕様逆さ噴射可 トラスコ品番480-8347 セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本 容量(mL)300 危険物の類別非危険物
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

水温表示は高輝度LED。温度設定はタッチ式で簡単に行えます。 水温センサー故障、水温異常を検知し、LED 表示でお知らせします。 また、設定温度と水温センサの検知温度に一定の差が生じたとき、ブザー音でお知らせする水温警報機能を搭載しています。 水温警報の温度差の決定は2~10℃(注)まで、0.1℃単位で設定できます。 クーラーは400W、ヒーターは1kW(1000W)まで対応。クーラー・ヒーターを常時接続したままで設定温度に対してオートコントロールします。 水温センサーは高精度サーミスタを使用。センサーコードの標準仕様は3m ですが、10m(別売)に延長ができます。
仕様クーラー:400W、ヒーター:1kW(1000W)(接続機器の最大電力容量) 付属品取付ネジ1本、ケーブルクリップ1個 表示精度±1.0℃(水温) 使用周囲温度(℃)-10~40(氷結しないこと)、35~85%RH(結露しないこと) 温度調整範囲(℃)0~50
1台
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 保護等級IP2XD 扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ) 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するアクセサリです。
用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
1袋
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.3mm~Φ2.0mmを使用したねじりコイルばねです。
ばねの種類ねじりばね
1袋(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(5枚)
599 税込659
5日以内出荷

1本
3,898 税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

給茶機全機種に取付可能(取り付けはビス止め)
幅(mm)120×140×H540 EBM品番7884000
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

PLUS(プラス)[文具]テープカッター 抗菌仕様
エコ商品
抗菌仕様で安心して使える卓上テープカッター 製品本体の樹脂に抗菌剤を配合(銀系無機抗菌剤使用) 学校、公共施設、病院、施設などテープを複数人で共有して使う時も、安心して使えます 安全性確認済みの抗菌剤を使用しています しっかり安定形状 滑りにくい底面ゴム貼り、しっかりした重さがあるので卓上でも安定感があります 太巻・小巻テープ共用 3型(約75mm)テープでも1型(約25mm)テープでもセットできる、両用型になっています テープ幅は24mm、テープ長さ70mまで対応可能です
材質本体100%再生PP、底板100%再生HIPS、プーリー大100%再生PS、プーリー小100%再生ABS 質量(kg)1.28(平均) 外形寸法(mm)W86×D223×H103 テープ幅(mm)24(テープ長70mまで対応可) テープ種類大巻/小巻両用 適合テープ芯内径(Φmm)1型(インチ)約25・3型(インチ)約75 両用 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,098 税込1,208
欠品中

クランクシャフト固定レンチ JTC 動画あり
用途クランクプーリーの固定に使用します。
1個
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50 付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルト バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリーリチウムイオン(BL1860B) 充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40 長さ(mm)116
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体(乾燥剤)、単三電池×3、ACアダプター、ショルダーベルト、収納ケース、取扱説明書 電源AC100~240V±10%・50Hz/60Hz(専用ACアダプター使用のこと) 消費電力(W)1.5(専用ACアダプターも含む) 仕様ACアダプター:(入力)AC100~240V±10%・50Hz/60Hz、(出力)DC5V・2A、サンプリング風量:約490CC/秒、ウォーミングアップ時間:約10秒 バッテリー単三アルカリ電池(3本)または、単三ニッケル水素充電池(3本) バッテリー稼動時間アルカリ電池:約2時間、ニッケル水素充電池(2000mA/h仕様品):約5時間 測定対象イオン:空気イオン( 正/負小イオン) 測定方式JIS規格に基づく同軸二重式円筒管方式イオン数換算 測定分解能10個/CC 測定時間検出:0.25秒/回、1.0秒/回(切換可能) 表示部液晶:TN反射型/70×24mm/4+1/2桁/一列表示、バックライト:無し 質量(g)1300以下(電池含めず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×180×110(突起部除く) 動作環境保証条件:電池使用時/0~50℃・85%RH以下(結露がないこと)、ACアダプター使用時/0~40℃・85%RH以下(結露がないこと) 保存環境保存・放置:-10~50、絶対湿度18g/m3以下(結露がないこと)
1台
6,298 税込6,928
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重さ約5キロの充電式アップライト掃除機です。 連続清掃時間最長50分(充電時間約2時間)、清掃可能面積300平方メートル(約180畳)となります。 コードさばきやコンセントの差し替えが必要なく、コード式掃除機と比較して約8倍早く清掃できます。 連続して100分程度(バッテリー2本分)使用すると自動で運転が停止するモータ保護機能付きです。
付属品リチウムイオンバッテリー1本、充電器1個、HEPAフィルターバッグ1枚 トラスコ品番342-0300 幅(mm)330 高さ(mm)1105 奥行(mm)240 電圧(V)44 集塵容量(L)4.5 消費電力(W)(50/60Hz)480 騒音値(dB)70 最大風量(m3/min)1.56 バッテリー容量(Ah)2.9
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

コードをきれいに束ねられます。
用途複数の配線の簡易結束に。 材質66ナイロン 種類耐侯品 特性耐候
1パック(30本)
269 税込296
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。制御アプリとの連携が可能で、ログの記録やプログラム設定などWindows PCから制御が可能(USB経由)です。高トルク攪拌機の次世代モデル。PCコントロールタイプもラインナップ
1台
879 税込967
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC101。ETCアンテナステー Aタイプ 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。 その他リペア:無し 適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W 材質スチール ブラック/カチオン塗装 タイプAタイプ クラッチホルダータイプ 型番ETC 関連規格【商品】品番:ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204 使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です サイズ(mm)貼付有効面:33×36 使用場所クラッチレバーホルダー部 表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

平らな壁面に接着テープでかんたん取り付け!。両面標示。粘着テープ入。
取付寸法(mm)約100×35×103
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品
適合TC-101E、201、301用 材質シリコン アズワン品番65-0431-04 繰り返し・詰め替え対応
1個
93 税込102
当日出荷

用途ヘッドブロックのゆがみの点検に使用します。 全長(mm)600×16×36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

用途キャンバー調整に使用します。 適合車種VW NEW PASSAT・AUDI A3・A4・A5・1996~2002 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)1.6 シルバー 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
85,900 税込94,490
3日以内出荷

超多刃仕様のPCDカッタで、非鉄金属の高能率加工に最適。 ボディには軸方向の振れ調整機構が組み込まれており、仕上げ加工にも対応。 多様なインサート形状を標準設定しており、多様な用途に対応。 アルミと鋼のハイブリット設計でボディの軽量化を実現。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

らくらく設置、高いデザイン性
用途飲食店・カフェ・ホテル・結婚式場などのテラス席 テーマパーク・イベント会場などの局所暖房 付属品L字金具×4個、L字金具留めネジ×2セット、リモコン×1個、トップカバー×1セット、トップカバー用留めネジ×1セット、スタンド高さ調整ネジ×1本、スタンド固定ネジ×3セット、ベース脚×5個 種別赤外線:遠赤外線 材質筐体主要/アルミニウム 質量(kg)本体/1.6、スタンド/8.5 シルバー 高さ(mm)スタンド/1140~2050(可変) 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)1000/500(強弱切替) ケーブル長(m)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×106×73 ヒーターカーボンヒーター 電源プラグ防雨タイプ3端子プラグ(2P-3P変換アダプター同梱) 柱スタンドの直径(mm)450 防水保護等級IP65(完全防水) 安全機能過電流ヒューズ、温度ヒューズ(基板部)内蔵
1台
95,900 税込105,490
3日以内出荷










1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)