17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
1台
109,000 税込119,900
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

林電工被覆熱電対
エコ商品
-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1680種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.7 寸法X(mm)1.2 寸法Z(mm)-0.3 寸法Y(mm)max6.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷

11TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。 寸法C(mm)19±0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

18TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

14TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途過負荷保護装置 質量(kg)0.68 寸法L(mm)13.7 寸法X(mm)1.2 寸法Z(mm)-0.3 寸法Y(mm)max6.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。
用途止まり穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがありません。切りくずの詰まりによる工具破損の防止します。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用. RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用. RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,498 税込9,348
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。
用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。 表面処理AlCrN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,898 税込7,588
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。 表面処理TiAlN RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。 定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V 適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法) 材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯 シールド シース色 定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.57MB)
1本(10m)ほか
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。 定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V 適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法) 材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース 材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯 シース色 定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.6MB)
1本(10m)ほか
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

関連キーワード