壁などにねじで配線を固定します。
色白
使用ねじM4
材質ナイロン66
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
カッターホイルの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。
業界NO.1の圧倒的な品揃え充実したアフターサービス高品質且つ最適な価格でご提供
圧倒的な品揃え
リサイクルメーカートップの取扱い機種数
キレイな印刷でコストも削減
どのような印刷物も鮮やかに表現。
こんなお得な商品も!
ホルダー式クリップ マグネット付
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5
コーンにかぶせるだけで、無地のコーンを様々な印字パターンのコーンに変えることが出来ます。70cmコーン用です。透明なシートなので、コーンの色をそのまま生かすことができます。
用途カラーコーン用表示カバー。
寸法(縦×横)(mm)501×360
質量(g)50
材質ポリ塩化ビニール(PVC)100
RS-232信号をRS-422/485信号に変換するためのコンバータです。
用途RS232C-RS422/485変換に
仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )
質量(g)155
寸法ターミナル:6mm2
外形寸法(mm)135×70×35
定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150
定格電流(A)10
取付穴(mm)3.8
温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)
公称電圧(V)12/24
消費電流(mA)≦6
フロート13.8/27.2
バッテリー電圧(V)6-36
充電電圧(V)14.6/29.2
動作温度(℃)-35~55
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)14.6/29.2
電圧降下(V)≦0.26
過電圧保護(V)16/32
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。
トラスコ品番168-4956
質量(g)340
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工
寸法E(mm)80
寸法B(mm)11.5
寸法G(mm)対辺7
寸法A(mm)23
寸法F(Φmm)5.5
切削範囲(mm)25~125
寸法D(mm)37
寸法C(mm)35
付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ
トラスコ品番277-6090
材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼
質量(g)191
軸径三本溝10mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
伝送距離の延長とネットワークの能力を高めることができるリピータです。
用途RS-422/485の伝送距離の延長に。
仕様アイソレートモデル:○
トラスコ品番168-5400
質量(g)340
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
カーボテック・テクノロジーを採用した、コート型の塗装服です。ロングコートタイプなので作業着の上から着用しやすく、通気性が良いため着用感が気になりません。糸くずが出にくく、シリコンフリーなポリアミド繊維で作られており、さらに2%のカーボン繊維を編み込んで帯電を防止しています(EN1149:5の静電気防護要求事項に準拠)。デュポン社のテフロンコーティングにより、高い汚染・撥水効果を発揮。AVS通気システムにより、優れた通気性を保証。帯電防止効果が永続します。左胸にフラップ付きポケット1つ(スナップボタン付き)&サイドポケット2つ。首元はプラスチック製スナップボタン付きでしっかり保護。手首部分は幅広ゴム入り。プラスチックジッパー/ジッパーフライ(覆い)付き。洗濯機での洗濯が可能(液温30℃まで)
用途塗装服、防護服、防汚、帯電防止
スーパーチューブカッター替刃です。TC105NF用替刃です。
用途替刃。
仕様TC105NF用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。
用途チューブカッター替刃。
仕様TC104・105・107H用
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
仕様TCC-W1-D0CO
寸法(mm)500
フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
活性炭40~80メッシュ
アズワン品番64-1018-84
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
フィルター<コードC>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型
活性炭20~30メッシュ
全長H(mm)50
幅I(mm)5
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途TCC-125A用の交換用替えセンタードリル
トラスコ品番836-4768
全長(mm)48
質量(g)7
刃径(mm)5.5
2018年トラスコ掲載ページ1 0295
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
DACやオーディオインターフェイスなどのオーディオ機器とパソコンやスマートフォン間の音声伝送ができるUSB変換ケーブルです。
オーディオらしい高級感のある外観に、1万回の屈曲耐久試験に合格した高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。
(メーカー基準USB Type-C(TM)コネクターからの音声入出力に対応したパソコンやスマートフォンと、USB Type-Cコネクターからの音声入出力に対応した音響機器を接続。高音質デジタル伝送が可能なUSB変換ケーブルです)
1万回の屈曲耐久試験に合格した、高耐久ナイロンメッシュケーブルを採用しています。※メーカー基準
デジタル伝送によって信号劣化が少なく、高音質かつクリアな音声を伝送できます。
ハイレゾ音声の伝送に対応しています。
信号の歪みや伝送ロスを抑える高純度OFC99.99%(無酸素銅)の銅線を採用しています。
ケーブル内部にある編組線のカバー率を100%にすることによって、外から入るノイズを防ぎ、シールド効果を高めています。
ナイロンメッシュケーブルとコネクター部分にアルミケースを使用した、オーディオらしい高級感のあるデザインです。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ネイビー
規格USB2.0準拠
ケーブル長(m)約1※コネクタ含まず
コネクタ形状USB Type-C(TM)コネクタ - USB Type-C(TM)コネクタ
対応機種USB Type-C(TM)端子搭載のパソコン、スマートフォン及びUSB Type-C端子搭載のDAC、アンプ、オーディオインターフェイスなどのオーディオ機器
対応【USB Power Delivery】×
プラグニッケルメッキプラグ、金メッキピン
ケーブル径(Φmm)約3
対応転送速度(Mbps)最大480
ケーブルタイプナイロンメッシュタイプ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
色透明
摘要詰替用
使用温度範囲(℃)0~60
主成分溶剤
種別洗浄液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
ODR照明は照明一体のコンパクトな画像処理カメラを開発するなかで生まれた最新の光学技術です。業界最高の光効率を実現し、今までにない高輝度照射を可能にしています。
アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
材質(本体)アルミチャネルとポリプロピレン製コーナーの一体成形
材質(車輪)ゴム
キャスター自在車3個、ストッパー2個付
高さ内寸(mm)40
特性軽量
軽面取りから重切削まで軽快なタッチで加工出来、画期的な刃型に依り短時間で安定した加工面が得られます。
用途用途
材質SKH57
刃数3枚刃
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
色ホワイト
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
適合SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
関連キーワード
1
2
3
次へ