仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 )
質量(g)155
寸法ターミナル:6mm2
外形寸法(mm)135×70×35
定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150
定格電流(A)10
取付穴(mm)3.8
温度補償-30mV/oC/12V(25°参照)
公称電圧(V)12/24
消費電流(mA)≦6
フロート13.8/27.2
バッテリー電圧(V)6-36
充電電圧(V)14.6/29.2
動作温度(℃)-35~55
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)14.6/29.2
電圧降下(V)≦0.26
過電圧保護(V)16/32
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合SCANIA用
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。Gen2対応で映像出力にも使える。PD100W対応
色ホワイト
長さ(m)1
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
6TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
ボルト締付トルク(N・m)(参考)8.3
RoHS指令(10物質対応)対応
5TC用オプション
用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のPVCに比べ高品質な透明チューブを使用し、紫外線による変質、変色、劣化を抑え、耐候性をアップしました。最大連結は整流器1本につき最大30mまでになります。
用途建物の縁取りやモチーフ等への取付け、クリスマスやイベントの装飾に。ロープライトの高品質な代替として。夜間工事現場や工場内の安全確保に。
付属品エンドキャップ×1個
色本体:白、クリア
コード長さ(m)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。PD100W対応
色ホワイト
コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)
出力電流(A)最大5.0
対応機種USBPowerDelivery対応のスマートフォン/タブレットなど。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電・データ転送
『やわらかく断線に強い』シリーズのケーブル。USB PD60W充電/データ転送対応。温度センサー(PTC)搭載。5万回以上の折り曲げ試験をクリア。安心の1年保証
さわり心地がよいシリコン材を使用、やわらかで絡みにくい
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)約56
出力20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)1
対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
RoHS指令(10物質対応)対応
転送速度(Gbps)最大10
ピタッとくっつき簡単に着脱できる USB Type-C to C マグネットケーブル。CコネクターをPC又はスマホにつけっぱし!抜き差しの手間なし!
用途PD100W対応なのでパソコンの充電にも使える
質量(g)約80
出力20V/5A最大(PD100W対応)
ケーブル長(m)1
コネクタ形状Type-C Type-C
対応機種Type-Cコネクター商品(PD専用ケーブル)
転送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
~エコリカトナー5つのポイント~
・日本国内生産
ISO9001、ISO14001を取得した日本国内の工場にて生産しています。
・全機種E&Qマーク取得
第3者機関の審査により環境管理基準と品質管理基準をクリアしています。
・純正トナーとの同時使用
純正トナーを使用しているので、同時使用を保証しています。
・充実のサポート体制
専門知識を持ったプロスタッフがお客様の問題解決までサポートいたします。
・全国に広がる使用済トナー回収ネットワークを整備
全国の家電量販店に回収ボックスを設置。限りある資源を有効活用しています。
適合機種C824dn/C835dnw/C835dnwt/C844dnw
種別クイック式リサイクルトナー
適合機種メーカーOKI(沖データ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:90×365×90
印字枚数5000枚
RoHS指令(10物質対応)対応
入数(本)1
ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラ. ATSAMD21 ARMR CortexR-M0+マイクロコントローラは、移行用に開発されたSMART(TM) ARMベースのマイクロコントローラです。SMART(TM)シリーズのすべてのデバイス間で同一のペリフェラルモジュール、16進互換コード、同一のリニアアドレスマップ、ピン互換移行パスを使用できます。 また、このマイクロコントローラは、静電容量型のタッチボタン、スライダ、ホイールのユーザーインターフェイスをサポートしています。. ATSAMD21マイクロコントローラの特長と利点 インシステムプログラマブルフラッシュ 12チャンネルのダイレクトメモリアクセス 12チャンネルAtmelイベントシステム 最大52個のI/Oピン 32ビットのリアルタイムクロック及びカレンダー 最大5個の16ビットタイマ カウンタ(TC) 最大3個の24ビットタイマ カウンタ(TCC) フルスピードUSB 2.0内蔵ホスト デバイスインターフェイス 1 2ピンシリアルワイヤデバッグ(SWD)プログラム デバッグインターフェイス
仕様ファミリー名 = SAM D21パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = ARM Cortex M0+データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 48MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 4UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
液体バリア性に優れたSF不織布生地を使用
透湿PEフィルム+PP不織布の2層構造にて、湿気を逃がし液体を遮断します。
縫い目などからの粉塵を防ぐ為、オーバーロック&テープガード加工を施しております。
フロントのファスナーはフラップ付きになります。
手首・足首はゴム入りで、ズレを防止。
背面には腰絞りゴム入りで、より高いフィット感を実現致します。
JIS T 8115規格タイプ4~6適合品(スプレー・微粒子・ミスト防護用)
EN14605タイプ4適合
EN13034タイプ6適合
JIS T 8060 人工血液バリア性クラス3合格
JIS T 8061 ウイルスバリア性クラス3合格
AAMI PB70 レベル3(AATCC42衝撃透過性・AATCC127静水圧)適合、レベル4(ASTM F1671)合格
用途アスベスト作業、原子力施設保守作業、ガラス繊維作業、ペイントスプレー作業、ダイオキシン作業、機械メンテナンス作業、感染性ウイルス対策、畜産農場作業
色ホワイト
機能液体防護・スプレー防護・ミスト防護・微粒子防護
規格EN規格/JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード