35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能・高品質でありながらコストパフォーマンスに優れた、OPOS/JAVAPOS 対応スキャナ
仕様【電気的特性】[電流値]スタンバイ/アイドル時(定格):20mA @ 5 VDC、動作時(定格):<100mA @ 5 VDC、【読取性能】[最小 PCS 値]:25%、[読取表示]ブザー(トーン/音量調整可)、読取確認 LED、【読取範囲】[D.O.F (定格)]Code 39:7.5 mils:0~8.1 cm/0~3.2 in、Code 39:10 mils:0~12.0 cm/0~4.7 in、EAN13:13 mils:0~15.0 cm/0~6.0 in、【環境特性】[耐外乱光]0~20000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV 付属品本体・2mストレートケーブル・ハンズフリーホルダー 使用温度範囲(℃)0~50 角度(°)ロール(チルト):±45、ピッチ:±65、ヨー(スキュー):±70 表示読取:ブザー (トーン/音量調整可)、読取確認 LED 入力電圧(V)5 DC ±0.5 寸法(cm)16.0×8.4×5.8 光源イルミネーション:640nm LED 保証期間5年 防塵・防滴IP30 保存温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証各認証についてはクイックリファレンスガイドにてご確認頂けます。一般的な利用目的に必要な製品安全規格や認証を満たしています。 使用湿度範囲(%RH)5~95(結露、結氷がないこと)
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷

龍靭ビット(段付タイプ) ANEX 動画あり
ネジ頭が見やすく、狭い場所での作業に最適!。脅威の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!
用途鉄板、アルミ、ステンレス、木材へのハードな締め付け作業に最適 先端形状プラス(+) 刃先マグネットあり 両頭機能片頭
1パック(2本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

増え続けるカルテ管理にはターミナル・デジット方式を。 収納件数が増加しても、100区画に平均的にA4判カルテフォルダーが配分収納されます。 中段のスペースはカルテの取出時・返却時の一時置きに便利です。 最下段は仕切板を追加することができます。 アジャスター付。組み立て式(要工具)。 <ターミナル・デジット方式とは> 1.カルテの末尾番号2桁、00から99までの番号を用いたカルテ管理方法です。 2.100区画されたカルテ専用ラックを使用し、最上段左端の区画から右へ順に00・01・02・03…と末尾番号を設定します。 3.最下段右端の最終区画は99となり、3桁に位があがる100番は、末尾が00なので一番始めの区画に戻ります。 4.これを繰り返すことにより、収容物の検索は末尾番号2桁で分類されて総数の100分の1となります。
材質スチール(メラミン焼付塗装) 仕切板1段19枚×5段・95枚付き(2.5mm厚) 収納サイズA4ヨコ
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

6角軸(対辺6.42mm)シャンクでインパクトドライバーにワンタッチで装着できます。シンニング加工で喰いつきが良く位置ずれしにくい。一体成型で芯ブレが少なく正確な穴あけが可能です。
用途鉄工・木工・アルミニウム・アクリル板等の穴あけ。 材質ハイス材 全長(mm)110 有効長(mm)82
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

ビジネスのパートナーとして強い味方の軽トラック用のドームキットです。南榮品質のパイプで、大事な荷物を雨や風から守ります。幌のコンセプトをお手軽に利用でき、市販のシートで外観を選べます。
用途荷物の運搬時のカバーの骨組みとして使用 材質(パイプ)亜鉛メッキスチールパイプ(25.4Φ)
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
779 税込857
7日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(5000個)ほか
2,398 税込2,638
7日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (1835種類の商品があります)

仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:110Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W アズワン品番65-7066-09
1セット(100個)
589 税込648
欠品中

KOASG73Pシリーズ厚膜チップ抵抗器。110Ωの固定抵抗を備えています。誘導雷サージを捕捉する回路で使用します。リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適RK73シリーズチップ抵抗器に優る耐パルス電圧とハイパワーAEC-Q200認定
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:110Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.33W アズワン品番65-7079-93
1セット(5000個)
18,980 税込20,878
欠品中

日本ホップスのカルテシステムラック用の仕切板 対応機種:TD-1100、TD-900、TD-700、TD-1100K、TD-900K、TDTF-185EA、TDTF-185ED、TDTF-186EA、TDTF-186ED、TDTF-217EA、TDTF-217ED、TDM-900、TDS-100E
仕様●材質:ABS製 アズワン品番62-2715-96
1枚
579 税込637
9日以内出荷

四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー MT-TD030S
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030S。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド レッド/シルバー MT-TD030R
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030R。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 レッド/シルバー。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート レッド/グリーン/ホワイト/ブラック/メタリック シルバー 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030ST。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/グリーン/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/グレー/グリーン/ホワイト/レッド 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)タンクパッド シルバー/レッド MT-TD030SR
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TD030SR。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD DUCATI Panigale V4R 1100 19-21 シルバー/レッド。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4R Panigale V4R 1100 19-21。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート メタリック シルバー/ブラック/グリーン/ホワイト/レッド 備考DUCATI Panigale V4R 1100 (19-21) タイプTANK PAD
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)


中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。
1台
699,800 税込769,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

質量(g)250 入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力 適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326) 指示精度±0.1%FS±1デジット 指示方式デジタル4桁(7セグメント) 関連資料(7.73MB)
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



RTDPグレー/フロスト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1920 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
139,800 税込153,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1720 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
129,800 税込142,780
28日以内出荷

RTDPグレー/フロスト/ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×40×1520 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
28日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)