10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイヤモンド砥粒が、均一に分散している為、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。油溶性のペーストです。
用途プラスチック金型等の最終仕上げです。 質量(g)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ASUS(エイスース)ASUS NUC 14 Essential Mill Canyon Kit (L6)
エコ商品
・Mill Canyon。・CPU:Intel Core 3 N355, TDP 15W。・ストレージ:無 。・メモリ:無 。・Wi-Fi:有 。・OS:無 。・VESA対応 。・コード:要C5
付属品ACアダプター+電源コード、VESA ブラケットとネジ、安全/注意/規制に関する説明書、保証書 質量(g)470 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×115×36 使用CPUIntel Core 3 N355, TDP 15W RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-FiIntel Wi-Fi 6E AX211 (Gig+), Bluetooth 5.3 I/Oポートフロント(側面) I/O ポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C/2 × USB 3.2 Gen2 Type-A/1 × 3.5mm ヘッドセットジャック/1 × ケンジントンロック、背面I/Oポート:1 × USB 3.2 Gen2 Type-C w/ DisplayPort 1.4/2 × USB 3.2 Gen 2 Type-A/1 × USB 2.0 Type-A/1 × HDMI 2.1 (TMDS)/1 × DisplayPort 1.4/1 × RJ45 LAN/1 × DC-in オーディオRealtek ALC3251 LAN1 × Realtek Ethernet Controller RTL8125BG-CG, 2.5G
1台
49,980 税込54,978
63日以内出荷

熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用ロールスタンドです。 ラベルのロールコアが3インチのものに使用します。
用途熱転写プリンタ(TDP43ME/E)用外部ロールスタンド、ラベルのロールコアサイズが3インチを超える、及びラベルロール外径が125mmを超える場合に トラスコ品番814-6532 質量(kg)1
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

・4本のΦ6mmヒートパイプとアルミニウムフィンによる優れた熱伝導効率。・60mm PWMデュアルボールベアリングファン。・2Uサイズでの傑出した180W TDP性能。・AMD SP6/SP3/TR4 ソケットと互換
材質アルミニウムフィン装備で銅製のヒートパイプ 質量(g)実質量:565 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.38 型番SST-XE02-SP3S (ぎんいろ+ブラック) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×64×117 適合ソケット応用:AMD Socket SP6/SP3/TR4 コネクタファン:4pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×25 ノイズレベルファン:52dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:43CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:21.08 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1600~8400 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:140000
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。 粒度#270 材質/仕上SS400 適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DEEPCOOL空冷CPUクーラー AN600
エコ商品
高さ67mmでMini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 最大180WのTDPに対応するトップフローCPUクーラー・高さ67mmの薄型トップフローCPUクーラー ・Mini-ITXマザーボードやスリムPCに最適 ・スタイリッシュでモダンなミニマルデザイン ・最大180WのTDPに対応する高い冷却性能 ・62枚のアルミニウムフィンで構成されたヒートシンク ・6mm径×6本のヒートパイプ ・トップフロー構造によりVRMやメモリーまで冷却可能 ・3相6極モーター採用の薄型FDB PWMファン「FT120-15」搭載 ・付属の低電圧化アダプタケーブルを使用してさらに静音性を高めることが可能 ・金属製マウントブラケットを使用して簡単に取り付けが可能
寸法(mm)(ヒートシンク)121×120×52、(ファン)120×120×25、122×120×67 静圧(mmAq)50Hz/60Hz1.97、1.19 (with LSP) ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.27 消費電力3.24W 定格電圧 DC V12 騒音値(dB)<-24.4(A)、<-20(A) (with LSP) パイプ径(Φmm)(ヒート)6×6pcs 風量61.56CFM 41.51CFM(with LSP) 製品質量(g)628 回転数500~1850RPM±10%500~1250RPM±10% (with LSP) 保証期間3年 LEDWhite LED コネクタ4-pin PWM ファン(数量)1 ソケット(対応)Intel:LGA1700/1200/1151/1150/1155、AMD:AM5/AM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷

LGA1851に対応した、Intel/AMD両対応のサイドフロー型CPUクーラーです。(LGA1851はメーカー独自検証)。トップカバーのディスプレイで、CPU温度を確認できます。高さが132mmと小型なため、内部空間の狭いミニタワーケースにも対応します。少ないパーツで取り付けでき、手順も簡単です。銅製ヒートパイプが直にCPUと接触して効率良く冷却します。小型でも6mm径×4本を搭載しています。フィンをベースから後方にオフセットさせ、メモリとの干渉を避けています。最大180WのTDPに対応します。92mm角ファンはARGB LEDを搭載しています。制御機能を搭載したマザーボードなどにARGB LED 3ピンケーブルを接続して、色や光りかたを変更できます。防振パッドがファンの振動音を低減します。全体が黒色で黒色マザーボードや内部黒塗装ケースに合います。
仕様●AMD:Socket AM5 / AM4●TDP:最大180W●システム条件:Windows 11 / 10●マザーボード側:PWM 4ピン メス [結線仕様]、USB 2.0 2×5ピン メス×1●追加ファン側:PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 (英語) 寸法(mm)92×92×25 (防振パッドを除く)、W95×D77×H132 (リテンションを除く) 質量(g)420 (クリップ+ヒートシンク+ファン) 回転数(min-1[r.p.m])1000±200~2500±10% ベアリングHydraulic 最大静圧(mmH2O)0.99~2.49 風量22.3~48.8CFM コネクタ【LED】マザーボード側: アドレサブルLED 3ピン メス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、追加LEDデバイス側: アドレサブルLED 3ピン オス (4ピンコネクタで1ピンはありません)、【ファン】マザーボード側: PWM 4ピン メス [結線仕様]、追加ファン側: PWM 4ピン オス (3番のパルスケーブルがありません) ノイズレベル18~32.5dB(A) ケーブル長(cm)約58ヒートシンク アルミニウム製、【LED】マザーボード側: 約45、追加LEDデバイス側: 約5.5、【ファン】マザーボード側: 約45、追加ファン側: 約10 定格入力DC12V 2.16W 0.18A、DC5V ≦1.75W ≦0.35A 期待寿命(時間)30000 対象CPU形式Intel: LGA1851 / 1700 / 1200 / 1156 / 1155 / 1151 / 1150 (1851はメーカー独自検証)
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷


Arena Canyon 。CPU:RPL-U 15W (i3-1315U) 。ストレージ:無 。メモリ:無 。Wi-Fi:有 。OS:無 。VESA対応 。コード:要C5
仕様●ASUS Logo:ロゴなし●Back I/O Ports:2 x Thunderbolt 4 Type-C ポート1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A2 x HDMI 2.1(TMDS)ポート1 x RJ45 LANポート1 x DC入力●Country Cord:無※C5電源コードが別途必要です。●Form Factor:Kit(L6)●Front(Side) I/O Ports:2 x USB 3.2 Gen2 Type A (1x フロントパネル、1x フロントパネル充電) サイドI/O: 1 x ケンジントンロック (シャーシ左側) + ケーブルロックアーム●GPU:Integrated(Intel UHD Graphics )●Gift Box Dimension (Unit: mm):193×171×125●Product Description:Arena Canyon i3 Kit●Unit Dimension (Unit: mm):117×112×54 付属品ACアダプター、保証書、クイックスタートガイド、VESAマウント、キーボード+マウス(オプション)、VESAマウントとネジが付属 質量(kg)PCのみ:0.6、(Unit: gift box + accessory + device)1.7 電源120W電源アダプター(U5/U7) 対応OSWindows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 10 IoT Enterprise | Red Hat Linux | Ubuntu メモリー・無 2 x SO-DIMM DDR4 2400/2666/3200 MHzをサポート 8 GBおよび16 GBメモリを最大64 GBまでサポート 保証期間3 Years 使用CPUインテル Core i3-1315U プロセッサー (TDP15W) OS RoHS指令(10物質対応)対応 Wi-Fiインテル Wi-Fi 6E AX211、2x2、Bluetooth v5.3をプリインストール ストレージ・1 × M.2 PCIe Gen4 M.2 22x80(キータイプM): NVMeのみ・1 × M.2 M.2 22x42(キータイプB): SATA SSD、PCIe x1またはUSB 3.2拡張性 オーディオ3.5mmステレオヘッドセットジャック経由Realtekオーディオ4つのデジタルポート経由で4つのHDオーディオストリームをサポート(HDMI&DP経由) LAN2.5Gイーサネット、インテル i226 Foxvilleギガビット・イーサネット経由10/100/1000/2500 Mbps : i226-V
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷