25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
材質ソケット本体:クロムモリブデン鋼(SCM435)、フッ素樹脂:ETFE(エチレンテトラフルオロエチレン)
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。 厚さ(mm)0.55 ブルー 材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス 仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用 入数(双)1 機能絶縁
1双
4,998 税込5,498
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 長さ(mm)(ハンドル部)210 全長(mm)220 トラスコ品番460-3761 質量(g)350
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適 仕様交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.55 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 試験電圧(V/1分)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。 サイズフリー 全長(cm)27 手のひらまわり(cm)23 中指長(cm)8.2 厚さ(mm)0.5 試験電圧(V/1分)3000 質量(g)82 仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外 トラスコ品番436-3183 材質天然ゴム 入数(双)1
1双
3,698 税込4,068
当日出荷

IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズのフルセットです。低電圧作業、及び電気自動車(HV)やハイブリット自動車のバッテリーの脱着や板金作業など様々な作業に対応できるセットです。2段式工具箱と専用マット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番436-1202 セット内容T型ハンドル、ディープソケット12角5点(7mm-14mm)、トルクレンチ、エクステンションバー2点(50mm、100mm)、スパナレンチ5点(7mm-14mm)、片口めがねレンチ5点(7mm-14mm)、スクリュードライバー6点(+1+2+3-5.5-6.5-8.0)、ロングディープソケット10mm、ラチェットハンド 質量(kg)11.5 ケース寸法(mm)530×220×290 入組点数27
1セット(27点)
199,800 税込219,780
翌日出荷

絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しています。
差込角(sq.)9.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用 使用電圧(V)600以下 試験電圧(V/1分)3000 仕様定期自主点検必要 種別一般型 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業絶縁ソケット
実作業優先!フッ素樹脂コーティング、コンパクト絶縁工具 通信設備工事や病院の電源設備工事など活線を一時停止できない業種に 最大使用電圧240V 1500V×30秒絶縁試験済み
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1 機能通気性・透湿性 材質(甲)ポリエステル 材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 IEC60900規格品です。 安全を目視で確認できるセーフティーサイン付です。 接触面が高いトルクをかけてもボルトナットを傷めにくくなっています。 耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格 差込角(mm)9.5 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)46 仕上クロムメッキ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

オリジナル絶縁工具キット。使用頻度の高いツールを厳選!
セット内容ソケット:8mm OLC652008MG/10mm OLC652010MG/12mm OLC652012MG/14mm OLC652014MG,3/8""ラチェットレンチ OLC652080A,オープンエンドレンチ:8mm OLC635108A/10mm OLC635110A/12mm OLC635112A/14mm OLC635114A,ボックスレンチ:8mm OLC630108A/10mm OLC630110A/12mm OLC630112A/14mm OLC630114A,フラットチップドライバー6.6mm OLC636066A,フィリップスドライバー#2 OLC636220A,3/8""エクステンション100mm OLC652100A,絶縁工具用ケース(フォームカット付き) 入数17点
1式
47,980 税込52,778
31日以内出荷

サイズフリー 全長(cm)27 仕様定期自主検査:非対象品 使用電圧(V)(直流)750以下、(交流)300以下 材質(手袋)天然ゴム 試験電圧(V/1分)3000
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類電工ドライバー 材質(グリップ)PP、TPE 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5 材質天然ゴム 厚さ(mm)- - 入数(双)1 機能絶縁 手のひらまわり(cm)-
1双
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など 仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け 材質天然ゴムラテックス 厚さ(mm)0.7 オレンジ 入数(双)1 使用電圧(V)直流750/交流300 機能耐電圧 全長(cm)約27 試験電圧(V/1分)3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IEC60900規格品です。本体下部のダイヤルを回すことでトルクを調整できます。ラチェット機能付です。プッシュリリース機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。トルク調整範囲は5~25N・mです。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 差込角(mm)9.5 規格IEC60900 全長(mm)265 トラスコ品番436-1199 質量(g)694 最小目盛(N・m)5
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。ソケット脱落による事故を防止するため、ソケット差込部にロック機能付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC 60900:2004規格 差込角(mm)9.5 全長(mm)117 トラスコ品番460-3753 質量(g)107
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

IEC60900規格品です。コンパクトな設計でスペースのない箇所での作業にも最適です。プッシュリリース機能付です。グリップはソフトハンドルで作業性がよく、手に馴染みます。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番460-3745 歯数72 全長(mm)200 質量(g)340 差込角(mm)9.5
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

IEC60900規格品です。Tech-EVシリーズの基本セットです。ハイブリッド車や電気自動車のバッテリー付近の作業に対応します。専用ケースとマット付です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用。 規格IEC60900規格 トラスコ品番436-1211 セット内容トルクレンチ、ディープソケット6角2点(8mm、10mm)、ラチェットハンドル 質量(kg)1.6 ケース寸法(mm)300×210×65 入組点数4
1セット(4点)
47,980 税込52,778
翌々日出荷