40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器 材質フッ素樹脂(FEP) 半透明(自然色) 使用温度範囲(℃)-65~150 使用流体空気・水・腐食性流体等 特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
1本
739 税込813
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30 ばねの種類強力ばね
1個
特価
108 税込119
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (258種類の商品があります)

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ釘と超仕上げ釘が使用できる、仕上げ釘打ち機(常圧用)
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

耐熱性、離型性、絶縁性、すべり性に優れたガラスクロステープです。
材質表面:フッ素樹脂(PTFE)、支持体:ガラスクロス、糊面:高耐熱シリコーン系粘着剤 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)~200 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)9.13 自由長(mm)55 外径(mm)18 内径(mm)9 ばねの種類強力ばね
1個
449 税込494
翌々日出荷

・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重 黄色 ばね定数(N/mm)10.04 自由長(mm)50 外径(mm)18 内径(mm)9 ばねの種類強力ばね
1個
419 税込461
4日以内出荷

オフィスで大活躍、かさばる帳簿や書類を束ねるために使う「つづりひも」。結びをほどけば何度でも使えるので、後から書類を追加することもできます。書類の大量保管や書類整理など、書類をとじる時に便利です。セル先タイプなので、つづり直すことが多い書類を綴る際に便利に使えます。
先端形状セル先
1パック(10本)ほか
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

潤工社FEPチューブTF
エコ商品
耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。
用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用 半透明 使用温度範囲(℃)-65~+150 適合流体空気、水、腐食性流等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
52,980 税込58,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


オープンタイプのスタンダードなカルテラックです。
幅(mm)900 奥行(mm)400 材質スチール タイプA4ヨコ収納用
1個
168,790 税込185,669
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B32TF) SMC CADデータあり
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

CG Series(CG1YB40TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。 材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13) 使用温度範囲(℃)-50~100 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水・空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B40TF) SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ 基本形(CY3B50TF) SMC CADデータあり
1個
109,800 税込120,780
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)




CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25TF) SMC CADデータあり
1個
5,298 税込5,828
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


CD Series(CDQ2A40TF) SMC CADデータあり
1個
9,298 税込10,228
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

CD Series(CDQ2A100TF) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM40TF SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

MG Series(MGPM50TF) SMC CADデータあり
1個
34,980 税込38,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

CD Series(CDQ2A50TF) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

CH Series(CHDSGFY63TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 クッション(-) 両側クッション付 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TF) GF ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1BN80TF) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド クッション(N) ラバークッション 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ポートねじの種類(TF) G
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)




・小形コマンドスイッチに待望の薄形が登場。パネルのフラットデザイン化に貢献いたします。・奥行き寸法が表示灯32 mm,表示灯以外は51 mmに統一。・金貼り接点とスライド構造により5V,1mAでの使用が可能。・接点の追加・交換が容易。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認証取得。・CEマークを表示
端子構造ハンダ兼タブ パネル取付方式【締付リング】後締め
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (569種類の商品があります)