21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷

作業用ライト、目を保護するアイシールド付!。刈払刃やノコ刃の目立が可能な刃物研磨台付!。ノコ刃研磨用刃物台付。左右30度傾斜
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)(右)16、(左)6.4 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石150-A60M(A-47195)、150-WA60K(A-47818)、スパナ8-19(AL00000045)/ 10-13(AL00000044)(各1本)、ツールレスト 質量(kg)9.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用 砥材GC 適合両頭グラインダー 形状1号(平形) 結合剤ビトリファイドボンド 適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。 砥材A 形状1号(平形) 最高使用周速度(m/min)2400 結合剤V75R
1枚ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。 砥材WA赤 対応材質SC、SCr、SK、SKSなど 結合剤V36R
1枚
949 税込1,044
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

バイト・ドリルの研削・バリ取り作業に最適。手元が明るいライト付。
砥石寸法(Φmm)外径150 砥石内径(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(50/60)3000/3600 電源(単相/V)100 コード長さ(m)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×205×230(ライト除く) 定格使用時間(分)30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラインダ構造規格適合品。堅牢なフレーム、精密な加工組み立てにより、作業性・耐久性に優れ、低振動を実現しています。
周波数(Hz)50/60Hz兼用 モータータイプ専用自社モータ
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

100mmディスクグラインダ、100mmコードレスディスクグラインダを取り付けます。
適合PDA-100H・G10SH6など 適合本体G10SH5、G10ST、FG10SC2、FG10SB3等
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷


作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に。固定してご使用できる為、作業がし易いです。円形刃物ガイド付です。保護用アイシールド付です。
用途作業工具や園芸用工具等の刃研ぎ、研磨に 電源(V)単相100 消費電力(W)150 電流(A)1.6 コード長さ(m)2 砥石寸法(Φmm)外径(右)150、(左)150 砥石寸法(Φmm)穴径(右)12.7、(左)12.7 砥石寸法(mm)厚さ(右)19、(左)6.4 回転数(min-1[r.p.m])2950/3500 付属品円形刃物ガイド、保護用アイシールド付 使用砥石(右)A60P、(左)A80P アズワン品番64-3673-95
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷


既存の刃物台をクイックチェンジツールレストに置き換えれば、バイト交換が素早く簡単に行えます。高さの調節でも敷き板不要です。また、最大10mm角バイトまで取付が可能です。標準でホルダー3ヶ、突切りブレード用ホルダー1ヶが付属します。
用途バイトを固定します アズワン品番64-5178-25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷


淀川電機製作所両頭グラインダー
エコ商品
振動や偏心がなく安定した加工が可能です グラインダ構造規格を遵守し、設計された卓上設置の電気グラインダーです 振動や偏心がなく安定した加工が可能です 鋳物製フレームの採用など堅牢な部品構成により高耐久性を実現し、安全性も確保しています 50Hz/60Hz兼用です RoHS指令適合製品です 1台から特注対応・異電圧対応可能です
用途ドリル、バイトの刃研ぎおよび工作機械などの刃物、部品研磨に。 トラスコ品番273-6802 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷

さらなるパワーと実用性を追求! ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。 ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。 クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450 研削砥石寸法(mm)(外径)150 研削砥石寸法(mm)(厚さ)16 研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7 電源(V)単相100 電流(A)2.8 定格出力(W)250 コード長さ(m)2 全長(mm)375 付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本) 質量(kg)9.4
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
2,800 税込3,080
9日以内出荷

乾式。金属のバリ取り、刃物の研削に。刃物の粗研ぎ。刃物研磨治具セット付。ドレッサ付。手元を明るく照らすフレキシブルライト付。火花から作業者を守るスパークブレーカー装備。商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セット アズワン品番65-3893-53
1台
19,800 税込21,780
翌日出荷