形状矩形
全長(mm)88
タイプ非接触・有接点
保護構造IP67
ケーブル長(m)10
接続方法ケーブル
材質(ケース)ステンレス鋼
センサー寸法(mm)14×25(高さ×幅)
使用周囲温度(℃)-20-80
RoHS指令(10物質対応)対応
コード取出方向左
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
シリーズF3S-TGR-N_C
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズF3S-TGR-N_R
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●最大スイッチング周波数(Hz):最大:1●アクチュエータ接近速度(mm/s):最小:4、最大:1000
材質(本体)ポリエステル
電源(V)DC24±10%
保護構造IP69K(フライングリード)、IP67(M12コネクタ)
出力安全チャンネル1 NC、安全チャンネル2 NC、補助チャンネル NO:200mA、最大 DC24V、ソリッドステート
定格絶縁電圧(V)AC250
消費電力30 mA @ 24 VDC(最大)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)<500(初期)
材質(ケーブル)PVC(フライングリード、M12コネクタ)
取付け方法2 × M4
取付方向任意の方向
周囲温度(℃)-25~80
コード種類独自コード
RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電流(mA)最小:1(10 VDC)
材質プラスチック
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。
吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
ドイツ品質+機能
ヨーロピアンデザインで食卓を彩る
日本茶・紅茶に最適な茶漉し付き。
ポップなカラーをご用意。
容量(L)約1.0
材質PP、ガラス
質量(g)約640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×17×18.5
MYオリジナルをかけ算してつくるシャーボX
商品タイプ本体
全長(mm)138
質量(g)22.6
タイプ多機能ペン
材質(軸)(上軸)アルミ・アルマイト・ブラスト仕上(下軸)カーボン・塗装仕上
最大径(Φmm)10.8
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TSAロック付きなのでセキュリティの厳しいアメリカやイギリスなどへの海外旅行も安心。国によってはTSAロックがついていないとベルトが破壊されることもあるので、必ず欲しい機能です。ダイヤルロック付き。TSAロックに合わせて3ケタのナンバーロックも搭載。お好きな暗証番号で簡単に設定ができます。スーツケースの鍵代わりにもなり、セキュリティー面も安心です。
同じような形や色のスーツケースが連なっていると自分のスーツケースを見つけにくいですが、目立つ色のスーツケースベルトをつけておくことで目印になるだけでなく、盗難防止や防犯などにも繋がります。名前、電話番号を記載しておくと安心。万が一の為、名前や電話番号を記載しておくメモを入れる箇所を設けていますので紛失防止にも役立ちます。メモは出し入れ可能なので違うメモを入れたいときにも入れ替えて使うことができます。セキュリティチェックが最も厳しいアメリカであっても、荷物に鍵をかけたまま航空会社に預けることができます。検査をする側にマスターキーが用意されているので、鍵を破壊される心配がないロックシステムになっています。
寸法(cm)200(最大外周)
RoHS指令(10物質対応)対応
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)0~80
色(グリップ)つや消しブラック
表面処理(グリップ)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
硬度(グリップ)ショアA70(TPE)
AWG22~26のシールド付き単線および撚り線ケーブルを成端可能。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。
材質ポリカーボネート/メッキリン青銅
使用温度範囲(℃)-10~75
規格Cat6A
RoHS指令(10物質対応)対応
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰)
セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定
周波数(Hz)90~16k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4
本体質量(kg)1.5
感度>-36dBFS+/-1dB@1Pa
ズームX1
解像度【カメラセンサー】4K
保証期間2年間
焦点距離(mm)1.87
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート60
画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97°
深度(m)【被写界】0.5~無限
検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
ロジクール Tap Schedulerアングルマウントは、低い位置への取り付けや角度を付けての設置に最適で、Tap Schedulerを取り付ける場所や方法に柔軟性をもたらします。アングルマウント設置により14°の角度が付き、会議室のスケジュールが読み取りやすくなります。快適な表示角度でロジクール Tap Schedulerを取り付けることが可能です。
セット内容アングル台座、リバーシブルインターフェース、マウンティング ハードウェア、取扱説明書、保証規定
角度(°)14(設置時、ロジクール Tap Schedulerのディスプレイ角度)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【アングル台座】132.1×213.4×54.8【リバーシブルインターフェース】121.7×208.1×10.5
保証期間2年間
RoHS指令(10物質対応)対応
・多機能でフレキシブルなデザイン。このタブレットは、読書、メモ取り、PDF注釈、そして電子メールやウェブブラウジングなどの多用途に対応。Android OSを搭載しており、お好みのアプリをインストールしてカスタマイズすることができます。オフィスや学業での使用に最適です。・軽量で持ち運びやすい。薄型で軽量なデザインにより、持ち運びが簡単。いつでもどこでもお気に入りの本を読んだり、重要なメモを取ったりすることができます。・優れたバッテリー寿命。E Inkディスプレイの省電力設計により、充電を気にせずに長時間使用することができます。外出先でも安心して使えるバッテリーライフを提供します。・スタイラス対応。圧力感知機能を持つスタイラスペンに対応しており、手書きメモやスケッチを直感的に行うことができます。ペーパーレスオフィスや授業に最適です。・カスタマイズ可能な機能。Boox GO 10.3は、ユーザーのニーズに合わせて画面の設定やアプリの選択などを柔軟にカスタマイズ可能。自分だけのオーダーメイドデバイスとしてお使いいただけます。
仕様Google Play:対応、多言語対応:Android 12 で全ての言語に対応
マイクロホン○
ディスプレイ10.3インチ
解像度ディスプレイ画面:2480×1860(白黒300 ppi)
使用CPUQualcomm 2.4GHz Octa-core
外部メモリーMicroSD
スピーカー○
対応フォーマット音声:wav/mp3
外部端子USB Type-C
バッテリー容量(mAh)3700
OSAndroid 12
キー電源
RoHS指令(10物質対応)対応
特性Gセンサー:○
BluetoothVer.5.0
容量(GB)RAM:4、ROM:64
1個
¥69,818
税込¥76,800
5日以内出荷
外径溝入れ加工用、シャープエッジインサートです。
用途外径溝入れ加工用。
材質本体:超硬合金
適合被削材種鋼、ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
fixing nut and washer. 6.4mm Mount Neon Indicators. 7mm coloured diffused polycarbonate lens Nickel plated brass bezel 125V type suitable for 110-125V a.c. 250V types suitable for 200-250V a.c. Opal lens illuminates orange Average life expectancy 10000 hours when ran at 115V ; 230V respectively
仕様定格電圧 = 125Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 1mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
5日以内出荷
10 mm取り付けネオンインジケータ. 12.5 mmクリップオンカラー拡散ポリカーボネートレンズ 低プロファイルレンズ スナップイン式なので固定用の金具不要 230 Vタイプは200-250 Vac電源に適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥779
税込¥857
5日以内出荷
13mm Mount Neon Indicator. 11.5mm coloured diffused polycarbonate lens Bright chrome bezel supplied for optional use Push fit mounting 0.25in. (6.3 x 0.8mm) terminals
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
長さ(mm)14.5
寸法(mm)【電球】7.5
端子種別リードピン
取付穴(mm)6.5
発光色緑
定格電流(mA)40
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ベゼルスタイル突出型
ベゼル色メタリック (ニッケルめっき)
1個
¥469
税込¥516
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. フィラメントインジケータ. 色付きの7 mm拡散ポリカーボネートレンズ ニッケルめっき黄銅ベゼル 6、14、28 Vタイプ フィラメント想定寿命 - 5000時間(6 Vタイプでは20000時間)
仕様定格電圧 = 28Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mm終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 25mA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
仕様定格電圧 = 240Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 8mm終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 800μA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
仕様●定格電圧: 240V●ライト出力色: 緑●実装ホールサイズ: 8mm●終端タイプ: はんだタブ●ベゼルスタイル: 突起●ベゼル色: クロム●定格電流: 800μA●8 mm取り付け、10 mmレンズ. 10 mm色拡散ポリカーボネートレンズ及びボディ オプションのクロム又は白の成形ベゼル、両方を提供 白ベゼルは、クロムベゼル使用時に背面からインジケータをしっかりと保持するためにも使用する必要があります。 125 Vタイプは100-125 Vacに適合 250 Vタイプは200-250 Vacに適合
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
色【ベゼル】クロム
RoHS指令(10物質対応)対応
18ゲージのナイロン糸を使用しているので、極めて薄く従来の手袋より手にピッタリフィットするので、指先を使う細かな作業に適しています。
ポリウレタン特殊ソフトコーティングしているので滑り止め・フィット感に優れ、やわらかな果実などの取り扱いに適しています。
コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途果実などの収穫、選別作業・サービス業・運送業・物流業・清掃業・仕分け作業・精密機械業・農作業・園芸作業・日曜大工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ