全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様接合テープ付
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様接合テープ付
チューブホルダーをネジ固定すれば、ワンタッチで垂直又は水平にコルゲートチューブを固定できます。
用途コルゲートチューブ等の固定
材質66ナイロン製
色黒
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±4%
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
調整可能なプリセット形ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られます。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
土木現場などで異物が入ったり、障害物に当たったりする環境下での作業にも耐える強力型トルクヘッドです。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
配管継手用トルクレンチヘッドが3種使える便利なセットです。
用途サドル付分水栓のボルト・ナット、ポリ管用継手、配管用継手の取り付け時のトルク管理に
トルク調整範囲(N・m)20~100(モンキ形・ラチェットN形)/40~200(TMW形)
差込角(mm)12.7
最小目盛(N・m)1.0(モンキ形)/2.0(TMW形)
負荷方向右
トラスコ品番166-2634
セット内容TMW形ヘッド(TMW93-18TH170)、モンキ形ヘッド(HY53-15TH170)、ラチェットN形ヘッド(RH4V-15TH170)、トルクハンドル(T-100NTL170、T-200NTL170)、サーフェイスディープソケット(DS-424、DS-430)
質量(kg)7
精度TMW形・モンキ形±5%、ラッチェットN形±3%
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
モンキ形・ラチェット形トルクヘッドで用途に合わせて使い分けられるセットです。
ボルトナットに合った締め付けトルク値にその都度、調整可能なプリセット形です。
作業の熟練度を問わず一定のトルク値が得られますです。
自動車、バイク、機械、器具等のトルク規制のある個所のボルト・ナットの締付や、エアコンクーラー等の配管の締付など、あらゆる分野の作業に最適です。
予め設定したトルク値に達すると「カチッ」という音、または手に軽いショックでお知らせします。
手にフィットする樹脂グリップタイプで、握りやすく、力が掛けやすくなりました。
主目盛の数字が見やすく、透明なフタでカバーされていて異物が入りにくくなりました。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度モンキ形±4%、ラチェット形±3%
各種トルクヘッドを適用のトルクハンドルに接続してお使い頂けます。
ヘッドを各種用途によって、取り付けられます。
用途ボルト・ナットの締め付けトルク管理に
負荷方向右
仕様ケース付
精度±3%
ギア数24でラチェット駆動15°です。
爪の切替部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすく、メンテナンスが容易です。
ラチェットN形トルクヘッドです。
差込角(mm)12.7
適合【トルクハンドルプリセット形】T・180NTK、【トルクハンドルデジタル形】DT・200-18BN
トラスコ品番408-4080
材質特殊合金鋼
厚さ(mm)33.7
全長(mm)100
質量(g)340
内径(Φmm)【コネクタ】18
有効長(mm)80
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
備考2~5フクム
部品名称アイドリングセイゲンソウチASSY
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB) 展開図5(0.73MB)
図解NoSSA-S500 エンジン フューエルカム軸部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン アイドリング制限装置、停止ソレノイド、燃料噴射ポンプ部品_No.1、SSA-S500A エンジン フューエルカム軸部品_No.18、SSA-N500 エンジン フューエルカム軸・アイドリング制限装置部品_No.18、SSA-S501 フューエルカム軸部品_No.18
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
部品名称タイマ(グローランプ)
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(0.5MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(0.52MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.52MB) 展開図12(0.84MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.29MB)
図解NoSSA-E500KP エンジン 付属品部品_No.43、SSA-E540DX エンジン 付属品・オプション部品_No.29、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.29、SSA-S500 計器パネル部品_No.31、SSA-N500 エンジン 付属品部品_No.18、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン 付属品部品_No.36、SSA-S500 エンジン 電装品部品_No.5、SSA-E500DX-120 エンジン 付属品部品_No.43、SSA-S500A エンジン 電装品部品_No.5、MX-501 電装品部品_No.5、SSA-S500A 計器パネル部品_No.31、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.43、SSA-G535 エンジン(付属品・オプション)部品_No.29、SSA-E500DX エンジン 付属品部品_No.43、SSA-E501DX エンジン 付属品部品_No.43
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
備考14フクム
部品名称マニホルドASSY
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.25MB)
図解NoSSA-E500 エンジン オイルフィルターカートリッジ ギヤケース マニホルド部品_No.18、SSA-E501DX エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.13、SSA-E500KP エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.13、BSA-500JD-125THシリーズ エンジン ヘッドカバー、マニホルド部品_No.13、SSA-E500DX エンジン(ヘッドカバー・マニホルド)部品_No.13、SSA-N500 エンジン オイルフィルタカートリッジ・ギヤケース・マニホルド部品_No.18、SSA-E500DX-120 エンジン ヘッドカバー・マニホルド部品_No.13
1個
¥5,198
税込¥5,718
7日以内出荷
関連キーワード