カテゴリ

  • 制御機器(78)
  • 切削工具(12)
  • 電気材料(9)
  • バイク部品(6)
  • 学童・教育用品(1)
さらに商品を絞り込む

「tic-80」の検索結果

関連キーワード
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(80件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズユーボン(10件のレビュー)
49税込54特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです
定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:赤●入数:1個アズワン品番67-0404-39
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
829税込912
1箱(100個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:白●入数:1個アズワン品番67-0404-41
圧着端子カバー TIC8.0シリーズ ニチフ圧着端子カバー TIC8.0シリーズニチフ
21税込23
1個
当日出荷
仕様●適用端子:8mm^2●色:黒●入数:1個アズワン品番67-0404-40
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,498税込1,648
1セット(100個)ほか
当日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ
1,598税込1,758
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に。材質ポリ塩化ビニール透明定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
突切・溝入加工用チップ TAG イスカル突切・溝入加工用チップ TAGイスカル(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
穴の形状-チップブレーカ片面
突切用チップ COAT イスカル突切用チップ COATイスカル
13,980税込15,378
1セット(10個)
翌々日出荷から9日以内出荷
超高剛性チップ縦置き自己拘束式突切工具
用途突切加工材質最新スモウテックコーティング
チップ 16ER イスカルチップ 16ERイスカル
5,298税込5,828
1箱(5個)
当日出荷から16日以内出荷
チップ 16IR イスカルチップ 16IRイスカル
6,298税込6,928
1箱(5個)
翌日出荷から10日以内出荷
チップ SOMX-DT イスカルチップ SOMX-DTイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ-
チップ SOMX イスカルチップ SOMXイスカル
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
形状正方形90°厚さ(mm)3.18チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ SOMT-DT イスカルチップ SOMT-DTイスカル
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ LNMX-HT イスカルチップ LNMX-HTイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
形状長方形90°逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ AOMT イスカルチップ AOMTイスカル
8,898税込9,788
1箱(10個)
4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)2.38チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ H600 イスカルチップ H600イスカル
23,980税込26,378
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
ミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602 イスカルミーリングチップ ミル4フィード FFQ4 SOMT/W 0602イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌日出荷
片面4コーナ仕様の完全ポジ設計による低抵抗な高送り工具です。
用途高送り加工用。
チップ H600 WXCU イスカルチップ H600 WXCUイスカル
19,980税込21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。<br />ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。<br />国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。<br />『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)モーターサイクル ブレーキディスク フロント右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
3,798税込4,178
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,998税込5,498
1個
36日以内出荷
SMDレジスタ 953Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 953Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:953Ω●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6956-04
SMDレジスタ 953Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 953Ω 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:953Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7097-98
SMDレジスタ 909kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 909kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:909kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7142-90
SMDレジスタ 820kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 820kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
119税込131
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:820kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-85
SMDレジスタ 66.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 66.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:66.5kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7129-83
SMDレジスタ 499kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 499kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:499kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7140-28
SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 47Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
169税込186
1袋(5個)
5日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:47Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-20
SMDレジスタ 432kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 432kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:432kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6938-94
SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 4.7kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:4.7kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7124-18
SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 330Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
149税込164
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:330Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7200-42
SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 22kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入Panasonic(パナソニック)
38,980税込42,878
1セット(5000個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:22kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7063-88
SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 120Ω 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、47 → 976 Ω<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形
仕様●抵抗:120Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7203-46
SMDレジスタ 120kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)SMDレジスタ 120kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入Panasonic(パナソニック)
159税込175
1袋(5個)
7日以内出荷
IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B<br />パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ<br />パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。<br />AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線
仕様●抵抗:120kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-61
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら