ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色黒色
種類ゴム足
硬度65°±5°
文字種別欧文
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
印面種別ゴム印
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。
従来の反射テープよりも広い観測角・入射角で、優れた再帰反射性能を発揮します。
JIS 1-A-aの反射性能を有しております。(JIS Z 9117)
屋外耐久性は約7年です。
エンジニアグレードです。
柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
粘着剤付きで、貼りたい物に簡単に貼り付けることができます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。
門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。
運搬用のパレットや台車など。
自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
その他、屋外にて長期で使用する箇所に。
材質鋼板製
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
USB2.0規格ケーブルA-Bコネクタタイプです。
最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。
高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
形状高密度ダブルシールド(銅線)
色黒
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Bオス
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)(最大)480
供給電流(mA)500
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード/やわらか
変換タイプオス-オス
USB2.0規格ケーブルMicroコネクタタイプです。最大480Mbpsの高速データ通信と給電能力を備えます。高密度銅線ダブルシールドによりノイズ干渉を抑制します。
コネクタ形状USB Type-Aオス - micro USBオス
ケーブル外径(Φmm)5
伝送速度(Mbps)(最大)480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性パワーデリバリー対応/データ伝送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード/やわらか
変換タイプオス-オス
RoHS対応。
用途ボリューム、トグルスイッチの取付台としてご使用ください。
材質鋼板製
寸法t(mm)1.6
仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質(裏)綿
材質(表)アラミド繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様【嵌合部】嵌合方法:面ファスナー、耐スパッタ、柔軟性
材質シート部:アラミド繊維+特殊コーティング、嵌合部:ポリエステル
色グレー/ホワイト
長さ(m)50
使用温度(℃)適用/シート部:-15~150
シート厚さ(mm)0.36
RoHS指令(10物質対応)対応
首元はマジックテープ仕様となっております。レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるW効果が期待できます。
材質(本体):レーヨン
色ホワイト
質量(g)20
全長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
首元はマジックテープ仕様となっております。レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるW効果が期待できます。
材質(本体):レーヨン
色紺
質量(g)20
全長(cm)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ヘッドホンやスピーカーのコードの長さが足りないときに使用できます。
高純度OFC線の採用により高音質を実現します。
材質PVC
色ブラック
コード長さ(m)1
本体質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
4日以内出荷
Bussmann - KTKシリーズ. Cooper Bussmann製のKTKシリーズの業務用(軍用スタイル)時間遅延ヒューズ製品です。 主な用途には、制御回路、照明回路保護、メータ回路などがあります。. ボディ材質 - メラミン 取り付けスタイル - ホルダ 終端スタイル - クリップ ニッケルめっき青銅エンドキャップ
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F定格電圧 = 600V ac本体材質 = メラミン
電流(A)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
独自の二条溝形状の為、硬い木材にも鋭く食い込み素晴らしい切れ味を実現しました。ハイス鋼をテーパー状に加工し、広範囲の穴あけが可能な上、折れに強く耐久性抜群です。刃先が短いから、付加切れを防止出来、狭い作業環境にも対応します。
用途木材・竹・アルミサッシ・アクリル板の下穴あけ作業に最適です。
材質ハイス鋼(HSS)
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)25
シャンク径(mm)六角軸6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
種類管型ヒューズ
定格電流(A)20
リード線無
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 2 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 600 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 4.3Ω最大ゲートしきい値電圧 = 4.4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = PW成形実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 60 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 280 pF @ 25 VMOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)35.4
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)12
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)9
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)19
寸法S(mm)8
寸法D(mm)25
材質(ねじ部)黄銅
寸法D1(mm)16
寸法d1(mm)15
寸法Lf(mm)8
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6×1
材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
フィルターに抗菌効果のある成分を塗布しています。フィルターでの雑菌の繁殖を抑えます。工場内のエアコンのプレフィルターに使用しミスト、粉塵の侵入を軽減します。
用途エアコンなどのプレフィルターとして。
材質ポリエステル、アクリル、抗菌剤
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)170
捕集効率(%)65
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)51
ろ過風速(m/s)2
フェイスケアにはこれ1本。うぶ毛からまゆデザインまで
用途■これ1台で、フェイス、まゆ、ノーズに使えます。顔のうぶ毛をそることで、メイクノリのいいなめらかな肌に導きます。 ■おでこや口回り、フェイスラインなど、顔の細くてやわらかいうぶ毛も根元からしっかりシェービングできます。※2:乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません ■2wayまゆコームをつけて使用すれば、まゆの長さを1~6mmまで、1mm単位で調節できます。 ■2wayまゆコームの反対側にはまゆカバーが付いているため、細かくまゆをかたちづくることができます。まゆ下のケアの際も、意図せずまつ毛を切ってしまう心配がありません。 ■女性の鼻にも使いやすい直径6mmのスリムヘッドで、小鼻のキワまできちんとケアすることができます。内刃を外してお手入れできます。 ■メイク後に使用してもきれいに洗い流せます。※3:本体は水洗いできません。アタッチメントのお湯洗いは45℃以下 ■製品には、清潔感と透明感を感じるパールホワイトを採用。インテリアにもなじみます。
付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ
スイッチON/OFF
電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本
本体質量(g)28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,690
税込¥2,959
4日以内出荷
1台4役でトータルフェイスケア、清潔感を簡単演出。
用途■フェイス、まゆ、ノーズ、イヤーなど顔周りのトータルケアが1台で可能に。*乾いた肌にお使いください。石鹸ぞりはできません。 ■幅広うす刃で、スピーディーに顔のうぶ毛をそることができます。うぶ毛をそることで、肌がスッキリした印象になります。 ■長さ1mm~6mmまで1mm間隔で調整ができるため、お好みの長さでまゆを整えられます。 ■鼻に加えて、新たに耳のむだ毛処理にも対応しました。刃が肌に当たらない安心設計のため肌にやさしくお手入れできます。 ■アタッチメントは水洗い※ができるため、いつでも清潔に使用することができます。※:水洗いは、フェイス用刃、ノーズ用刃、2wayまゆコームとなり本体は水洗いできません。また、お湯洗いは45℃以下となります。 ■本体カラーは、クールはメタリックグレーを採用。コンパクト&スリムなボディのため、持ち運びできて、気になったときにケアできます。
付属品キャップ/2WAYまゆコーム/掃除用ブラシ
スイッチON/OFF
電源乾電池式:単4形アルカリ乾電池×1本
本体質量(g)28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19×21×153
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,690
税込¥2,959
4日以内出荷
クロスローラーガイドを採用。
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石内蔵有無有
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応品
小型の固定型ショックアブソーバです。
ショックアブソーバ本体表面処理:無電解ニッケルメッキ
ジャムナット表面処理:三価クロメート(標準で2個付属)
用途標準速度範囲:0.1~2.5m/sec
取付ねじサイズM10×1.0
全長(mm)42.6
最大吸収エネルギー(J)2.2
ストローク(mm)6.4
材質(本体)鋼材
質量(g)13
構造固定式
最大推進力(N[kgf])89
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス方式ダッシュポット式
首元はマジックテープ仕様となっております。
レーヨンの持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でW効果が期待できます
ジュニアタイプの為、全長45cmと短いです。
高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。
ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
用途工場内作業,土木,建築作業,荷役,ピッキング作業,農業,園芸作業等
RoHS指令(10物質対応)対応
透明感のあるクリアステッカ―。シートは98×98mmで手帳などに挟んで持ち歩きやすいサイズ感です。
寸法(横×縦)(mm)シール:98×98、台紙:99.5×130
材質透明PET
本体質量(g)8
仕様12ピース×2枚
RoHS指令(10物質対応)対応
外周のくぼみが操作性を向上させます。
トラスコ品番106-0236
材質ノブ:ポリアミド(PA)、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)16
ねじ寸法M6×1.00
耐熱温度(℃)130
外径(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
ノブ高さ(mm)16
1個
¥259
税込¥285
翌日出荷
木工作業に!スリム刃先!
用途スリムねじなどの小さいねじに
先端形状プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
食品衛生法適合材料を使用しています。
JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。
用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。
トラスコ品番206-3855
材質シリコンゴム
色黒
高さ(mm)17
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
抗菌仕様のゴム足です。
JIS Z 2801 抗菌活性値 2.0 以上です。
本品は食品衛生法適合材料を使用しております。
用途医療機器、厨房食品関係、食品製造装置、食品包装機器等
材質/処理ゴム足:シリコンゴム/黒色、座金:SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
VE883Aは、非圧縮4K HDMI信号をシングルモードまたはマルチモードの光ファイバーケーブル1本で長距離転送できるHDMIエクステンダーです。本製品はHDMI信号に加えて、アナログオーディオ、USB 2.0、IR信号(リモコン双方向)や、RS-232シリアル信号(タッチパネル等)、ギガビットイーサネットを伝送可能です。映像信号の長距離伝送の要求に応え、かつ耐ノイズ性能に優れた製品です。最大解像度 4096 x 2160 / 3840 x 2160@60 Hz(4:4:4)、HDCP 2.3/2.2 対応 HDMIエクステンダー。延長可能距離 - VE883AK1(マルチモード仕様):最大300m、VE883AK2(シングルモード仕様):最大10km。アナログオーディオ、USB 2.0、IR、RS-232、ギガビットイーサネット対応。HDMI ビデオ、アナログオーディオ、IR、RS-232、ギガビットイーサネット信号をデュプレックス光ファイバーケーブルで最大10 kmまで延長(VE883AK2 シングルモードタイプ) 。最大延長距離 - 300m(VE883AK1 マルチモードタイプ)、10km(VE883AK2 シングルモードタイプ)。最大4096 x 2160 / 3840 x 2160@60Hz(4:4:4)信号のロスレス伝送。HDMI (3D、Deep Color), HDCP 2.3/2.2準拠。ATEN独自のFarSmoothテクノロジー - 出力レートを入力に一致させることで遅延やフリーズを防止します。双方向IR通信 - 30kHz ~ 56kHz。RS-232 - タッチパネルやバーコードスキャナー等の周辺装置を接続可能。ファームウェアアップグレード可能。ESD 静電気放電保護 - 接触 8kV、空中 15kV。ソフトウェア、ドライバ不要のプラグアンドプレイ。ホットプラグ対応。ラックマウント対応
質量(kg)(VE883AR)0.66(1.45lb)、(VE883AT)0.67(1.48lb)
消費電力(VE883AR)消費電力 DC12V:6.5W:52BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。(VE883AT)消費電力 DC12V:7.01W:54BTU/h ※ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。※BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(VE883AR)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29(VE883AT)ブラケット付:169.4×146.9×30/ブラケット無:166×124.9×29
材質(ケース)(VE883AR)メタル (VE883AT)メタル
制御(VE883AR)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)(VE883AT)USBチャンネル USB Type-A メス×1(White)/RS-232チャンネル コネクター:3極着脱式ターミナルブロック×1/IRチャンネル /ステレオミニジャック×1(Black)送受信範囲:30~56 KHz/イーサーネットチャンネル 1 x GbE (RJ-45 Female)
解像度(VE883AR)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1;(VE883AT)最大データ伝送速度 10.2 Gbps (3.4 Gbps Per Lane)、最大ピクセルクロック 594 MHz、規格準拠 HDMI (3D, Deep Color, 4K) HDCP 2.2/2.3 準拠、最大解像度 4096×2160 @ 60 Hz (4:4:4) / 3840×2160 @ 60 Hz (4:4:4)、最大距離 SFPモジュール×1【入力解像度】(VE883AR)640x480 @ 60/67/72/75 Hz;720x400 @ 70 Hz;800x600 @ 56/60/72/75 Hz;1024x768 @ 60/70/75 Hz;1280x800 @ 60 Hz;1280x1024 @ 60/75 Hz;1400x1050 @ 60 Hz;1440x900 @ 60 Hz;1600x1200 @ 60 Hz;1680x1050 @ 60 Hz;1920x1080 @ 60/120/144/240 Hz;1920x1200 @ 60 Hz / 60 Hz (ブランキング低減);1080p 60 Hz (VE883AT)480p 60 Hz (4:3)/(16:9);720p 60 Hz;1080i 60 Hz;640x480 60Hz (4:3);576p 50 Hz (4:3)/(16:9);720p 50 Hz;1080i 50 Hz;1080p 24/25/30/50 Hz;3840x2160p 24/25/30/50/60 Hz;4096x2160p 24/25/30/50/60 Hz;3840x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0;4096x2160p 50 Hz 4:2:0/60 Hz 4:2:0
動作環境(VE883AR)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと(VE883AT)動作温度 0~40℃/保管温度 -20~60℃/湿度 0~80% RH、結露なきこと
LED(VE883AR)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1/ビデオ出力 オレンジ×1(VE883AT)電源 グリーン×1/リンク オレンジ×1
コネクタ(VE883AR)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1;(VE883AT)ユニット間 LCデュプレックスコネクター×1(SFP)、ファームウェアアップグレード Micro USB Type-B メス×1(Black)、電源 ロック式DC電源ジャック×1
RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバ(VE883AR)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ARK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプVE883ARK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ;(VE883AT)データ伝送速度 10.3Gbps、波長 VE883AK1(マルチモードタイプ): 850 nm、VE883AK2(シングルモードタイプ): 1310 nm、ファイバータイプ VE883ATK1:マルチモード(MM)、OM3、LCデュプレックスタイプ、VE883ATK2:シングルモード(SM)、LCデュプレックスタイプ
ビデオ仕様【入力】(VE883AT)インターフェース - HDMI Type A メス×1/インピーダンス - 100 Ω/最大距離 - ソースデバイスとの最大距離:5 m【出力】(VE883AR)インターフェース HDMI Type Aメス×1/インピーダンス 100 Ω/最大距離 ディスプレイとの最大距離:5 m
オーディオ(VE883AR)出力 5極ターミナルブロック×1(Green); (VE883AT)入力 5極ターミナルブロック×1(Green)
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 500 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 270 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 Vパッケージタイプ = TO-3PN実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型最大パワー消費 = 280 W1チップ当たりのエレメント数 = 1MOSFET Nチャンネル、TK2xシリーズ、東芝
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
色ブラック
定格電圧(V)DC12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
色ブラック
定格電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ